絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・八幡ねじ・水本機械製作所・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・OHSATO(大里)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・由良産商・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日産ネジ・コノエ・ナベヤ・池田金属工業・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・YFS・ボサード・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: ボルト

5,272件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱) 大阪魂

    六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱)

    大阪魂
    2,498税込2,748
    1箱(200個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理ジオメット頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(小箱) 大阪魂

    六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    3,898税込4,288
    1箱(200個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂

    六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)

    大阪魂
    3,598税込3,958
    1箱(200個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/3価ホワイト) 大阪魂

    六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/3価ホワイト)

    大阪魂
    429税込472
    1個ほか
    翌々日出荷
    材質SCM435寸法r(mm)0.6表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/クロメート) 大阪魂

    六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/クロメート)

    大阪魂(1件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SCM435種別全ねじ形状全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボタンボルト (SCM435/スズコバ)(パック品) 大阪魂

    六角穴付ボタンボルト (SCM435/スズコバ)(パック品)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(6個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質SCM435表面処理スズコバ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付皿ボルト UNF (SCM435/黒染め) 大阪魂

    六角穴付皿ボルト UNF (SCM435/黒染め)

    大阪魂(1件のレビュー)
    439税込483
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別-材質SCM435表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
  • キャップS(PPS)全ねじ 大阪魂

    キャップS(PPS)全ねじ

    大阪魂
    139税込153
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)種別全ねじ
  • 低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(3件のレビュー)
    869税込956
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部高さが低くなっています。
    用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。耐力(N/mm2)最小 600引張強度(N/mm2)最小 800強度区分8.8材質S45C相当種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • ボルトンパック プレス蝶ボルト(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック プレス蝶ボルト(ユニクローム)

    TRUSCO
    729税込802
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    材質(本体)鉄(頭部:SPCC、BT部:SWRM)表面処理ユニクローム
  • ボルトンパック 六角穴付皿ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 六角穴付皿ボルト(SCM435) 半ねじ

    TRUSCO
    959税込1,055
    1パック(17個)ほか
    当日出荷
    材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)種別半ねじねじの種類半ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品寸法R(mm)約0.5穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
  • M6x 84mm ステンレス製 Uボルト エスコ

    M6x 84mm ステンレス製 Uボルト

    エスコ(1件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BJ-6材質ステンレスねじの呼びM6
  • ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂

    ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(パック品)

    大阪魂(3件のレビュー)
    539税込593
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径が太く、重量物等に適しています。
    ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理茶ブロンズ寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2穴の形状六角穴
  • DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト 由良産商

    DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト

    由良産商
    719税込791
    1本ほか
    4日以内出荷
    A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005
    その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min
  • Uボルト(ステンレス)(少量販売) 池田金属工業

    Uボルト(ステンレス)(少量販売)

    池田金属工業
    2,198税込2,418
    1パック(10個)ほか
    4日以内出荷
    主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • テツズンギリ(アラサキ 大阪魂

    テツズンギリ(アラサキ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(11個)ほか
    4日以内出荷
    種別全ねじ材質呼びM3
  • フランジボタンキャップ(鉄/三価白)(パック品) 池田金属工業

    フランジボタンキャップ(鉄/三価白)(パック品)

    池田金属工業
    239税込263
    1パック(10本)
    4日以内出荷
    六角穴付きボルトや六角穴付きボタンボルトよりも座面積が大きいため、締め付け時の面圧が緩和され、非回転ゆるみの原因となるなじみ量が低減されます。
    用途各種機械のカバー止め材質表面処理三価白ねじの呼びM6
  • ユニクロ パイプBTセット(シロSP 大阪魂

    ユニクロ パイプBTセット(シロSP

    大阪魂
    4,743税込5,217
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • エンビボルト 大阪魂

    エンビボルト

    大阪魂
    667税込734
    1個(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • B12D16SUS(+)フランジコネジ 大阪魂

    B12D16SUS(+)フランジコネジ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)16寸法B(mm)12呼び径dM8
  • B10D13ステン(+-)フランジコ 大阪魂

    B10D13ステン(+-)フランジコ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
    寸法H(mm)4寸法D(mm)13寸法e(mm)10.9寸法B(mm)10寸法T(mm)1.2寸法M(mm)6.2ねじの呼びM6
  • 3カ-W (+)フランジコ(B5 D7 大阪魂

    3カ-W (+)フランジコ(B5 D7

    大阪魂
    667税込734
    1袋(102個)ほか
    翌々日出荷
    十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
  • 極低頭キャップ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    極低頭キャップ 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    420税込462
    1パック(4個)ほか
    翌日出荷
    頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
    用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴ボタン小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里)

    六角穴ボタン小ねじ (純チタン2種)(パック品)

    OHSATO(大里)
    279税込307
    1パック(5本)
    翌々日出荷
    十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いたボタン頭の小ねじです。
    用途各種精密製品の締結に。種別全ねじ材質純チタン2種番号【六角穴】1.5頭部形状六角穴付きボタン穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    2,200税込2,420
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • ドブフランジBT(B10 D14 大阪魂

    ドブフランジBT(B10 D14

    大阪魂
    667税込734
    1袋(26個)
    翌々日出荷
    一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
    長さ(mm)15寸法e(mm)11.05寸法s(mm)10寸法c(mm)0.8寸法k(mm)6呼び径dM6寸法dk(mm)14寸法k1(mm)3.6
  • 3カ-W 7)フランジBT(Sナシ 大阪魂

    3カ-W 7)フランジBT(Sナシ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)ほか
    翌々日出荷
  • ユニクロ フランジBT(B12D17.5 大阪魂

    ユニクロ フランジBT(B12D17.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷
    一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
    寸法e(mm)13.25寸法s(mm)12寸法c(mm)1寸法k(mm)8呼び径dM8寸法dk(mm)17.5寸法k1(mm)4.8
  • フランジBT(B14 D21 大阪魂

    フランジBT(B14 D21

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)ほか
    翌々日出荷
    一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
    寸法e(mm)15.51寸法s(mm)14寸法c(mm)1.2寸法k(mm)10呼び径dM10寸法dk(mm)21寸法k1(mm)6
  • ネカクBT(A-1 K=4 大阪魂

    ネカクBT(A-1 K=4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(17個)
    翌々日出荷
    首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
    長さ(mm)25呼びM8寸法s(mm)8寸法k(mm)4寸法dk(mm)18寸法k1(mm)4ねじ部長さ(mm)全ねじ
  • ドブ ネカクBT(A-1 K=6 大阪魂

    ドブ ネカクBT(A-1 K=6

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
    表面処理ドブねじ部長さ(mm)全ねじ
  • ユニクロ ネカクBT(A-1 K=5 大阪魂

    ユニクロ ネカクBT(A-1 K=5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    A形1種表面処理ユニクロ寸法k(mm)5ねじ部長さ(mm)半ねじ
  • ユニクロ バケットボルト(クジラ 大阪魂

    ユニクロ バケットボルト(クジラ

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    バケットボルト(ボルトのみ ナットなし) 材質:スチール、ステンレス(SUS304) コンベアーベルトのエレベーターバケット、付属部品の取り付け、ベルトの重ね継ぎにご使用ください。爪とボルトを一体化させてる事により、オーバルファスナーより丈夫です。 別売りの真円ワッシャー、特殊ナット、ワッシャーを組み合わせれます。(ボルトの長さはM6のステンレス以外は全長です)
    材質スチール、ステンレス(SUS304)表面処理ユニクロ
  • 3カ-B 10.9フランジBT(2シュ 大阪魂

    3カ-B 10.9フランジBT(2シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ユニクロ プレスチョウBT(ミツボシ 大阪魂

    ユニクロ プレスチョウBT(ミツボシ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(27個)ほか
    翌々日出荷
  • SUSコガタBT(B14(P1.25 大阪魂

    SUSコガタBT(B14(P1.25

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    タイプ細目寸法S(mm)14寸法K(mm)7ねじの呼びdM10×1.25
  • BT(ゼン(B30(P1.5 大阪魂

    BT(ゼン(B30(P1.5

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    タイプ細目寸法S(mm)30寸法K(mm)13ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM20
  • SUSコガタBT(B14(P1.0 大阪魂

    SUSコガタBT(B14(P1.0

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ細目寸法e(mm)16.2寸法s(mm)14寸法k(mm)7ピッチP(mm)1ねじの呼びdM10
  • ステンBT(ゼン(B19(P1.5 大阪魂

    ステンBT(ゼン(B19(P1.5

    大阪魂
    680税込748
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法e(mm)21.9寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM12
  • BT(ゼン(B46(P2.0 大阪魂

    BT(ゼン(B46(P2.0

    大阪魂
    2,383税込2,621
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ細目寸法S(mm)46寸法K(mm)19ピッチP(mm)2ねじの呼びdM30
ボルト