絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
頭部形状
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
その他・ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・TRUSCO・八幡ねじ・水本機械製作所・コノエ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・OHSATO(大里)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・由良産商・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日産ネジ・ナベヤ・池田金属工業・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・YFS・KITO(キトー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: ボルト

6,061件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    759税込835
    1パック(24本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1パック(28本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    インチボルト、ウィットねじとも呼ばれるねじ山の角度が55°の六角ボルトです。
    用途水道関係や建築関係用として。
  • チタン六角ボルト全ねじ 由良産商

    チタン六角ボルト全ねじ

    由良産商
    649税込714
    1パック(2本)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン
  • ARK600 超強度六角ボルト 由良産商

    ARK600 超強度六角ボルト

    由良産商(1件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
    仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
  • M30x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコ

    M30x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1本
    当日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)3.5ねじ径M30全長(m)1
  • ボルトセット(ステンレス) MYST

    ボルトセット(ステンレス)

    MYST
    179税込197
    1セット
    当日出荷
    用途日曜大工・DIYセット内容ボルト、ナット、平ワッシャ、スプリングワッシャ各4個材質ステンレス寸法(Φ×mm)6×15
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト

    由良産商
    2,298税込2,528
    1本ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合
    材質SUS304CUN長さ(mm)300表面処理パシペートねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)900強度A2-90
  • 六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー

    六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)

    ケミカルスクリュー
    3,198税込3,518
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
    用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状六角穴の形状六角穴
  • M10x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ

    M10x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本

    エスコ
    815税込897
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)6.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数1ねじサイズM10×30
  • M12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコ

    M12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)

    エスコ
    925税込1,018
    1本
    9日以内出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5入数1ねじサイズM12×25
  • M12x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコ

    M12x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)

    エスコ
    725税込798
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5入数1ねじサイズM12×16
  • M10x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコ

    M10x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)

    エスコ
    375税込413
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5入数1ねじサイズM10×16
  • M8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコ

    M8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)

    エスコ(1件のレビュー)
    310税込341
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5入数1ねじサイズM8×12
  • M6 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコ

    M6 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)

    エスコ(1件のレビュー)
    420税込462
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM6×20
  • M6 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコ

    M6 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)

    エスコ
    395税込435
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM6×12
  • M5 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコ

    M5 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)

    エスコ
    350税込385
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM5×8
  • M3 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコ

    M3 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)

    エスコ
    310税込341
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)1.3入数2ねじサイズM3×6
  • M10x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製) エスコ

    M10x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)

    エスコ
    240税込264
    1本
    翌日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)285ピッチ(mm)1.5
  • M 6x 12mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M 6x 12mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10
  • M10x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコ

    M10x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)

    エスコ
    725税込798
    1パック(8本)
    当日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×30
  • M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ

    M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)

    エスコ
    550税込605
    1パック(12本)
    翌日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×16
  • M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ

    M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)

    エスコ
    440税込484
    1パック(16本)
    翌日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×12
  • M6x10mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ

    M6x10mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)

    エスコ
    440税込484
    1パック(16本)
    当日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×10
  • M4x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M4x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    175税込193
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×20
  • M3x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M3x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    175税込193
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×10
  • M5 x25mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本) エスコ

    M5 x25mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(2本)
    翌日出荷
    材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数2個ねじサイズM5×25
  • 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)ねじ規格並目
  • 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    欠品中
    ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。 [[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当) [[SSHL]]----SUS316L製 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
    用途機器・装置の省スペース化材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-501袋入数(個)10ねじ規格並目
  • 六角穴付き極低頭小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き極低頭小頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    頭部径の小さい六角穴付き極低頭ボルト。通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
    用途機器・装置の省スペース化材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-501袋入数(個)10寸法B(mm)1.3ねじ規格並目
  • MIC 六角穴付きボルト (SCM435/三価クロメート) コノエ

    MIC 六角穴付きボルト (SCM435/三価クロメート)

    コノエ
    429税込472
    1パック(39個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
    材質SCM435表面処理三価クロメートメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) TRUSCO

    六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品などに用いられています。
    用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
  • 六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) TRUSCO

    六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
    用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
  • 錆防止シール TRUSCO

    錆防止シール

    TRUSCO
    239税込263
    1シート(12個)ほか
    当日出荷
    錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。 ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。
    用途錆の発生の防止に。材質/仕上亜鉛
  • 六角穴付きボルト ステンレス 半ねじ TRUSCO

    六角穴付きボルト ステンレス 半ねじ

    TRUSCO
    749税込824
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
    規格JIS B1176規格品寸法d(mm)M12強度区分A2-70相当
  • 六角ボルト 三価 白 全ねじ TRUSCO

    六角ボルト 三価 白 全ねじ

    TRUSCO
    569税込626
    1パック(3本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    表面処理三価クロメート仕上げ(白)強度区分4.8
  • Uボルト ステンレス AIOULE(ふじわら)

    Uボルト ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている、プレート・丸ワッシャー・ナット付きのUボルトです。壁面・床面・地面への固定金具です。
    材質SUS304ステンレス
  • M5x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    M5x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(1件のレビュー)
    265税込292
    1袋(4本)
    翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM5×15mm穴の形状六角穴ねじの呼びM5
  • M5x10mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    M5x10mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ
    220税込242
    1袋(4本)
    翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM5×10mm穴の形状六角穴ねじの呼びM5
  • M4x6mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコ

    M4x6mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)

    エスコ
    220税込242
    1パック(4本)
    翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM4×6mm穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • M4x5mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコ

    M4x5mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(4本)
    翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM4×5mm穴の形状六角穴ねじの呼びM4
ボルト