カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- その他(12)
- アルミ(15)
- ステンレスすべて(869)
- SUS304(521)
- SUS310S(42)
- SUS316(15)
- SUS316L(68)
- SUSXM7(24)
- チタン(53)
- 樹脂すべて(155)
- PEEK(28)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(17)
- ポリカーボネート(PC)(20)
- レニー(RENY)(21)
- 鉄すべて(2,324)
- S45C(97)
- SCM435(381)
- SS400(18)
- SWCH(14)
- 黄銅(真鍮)(46)
- 材質をもっと見る
頭部形状

六角穴付き皿(138)

六角穴付き組込(1)

四角(23)

根角ボルト(38)

極低頭(27)

皿(24)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(110)
- 0.45(56山)(129)
- 0.5(595)
- 0.7(36山)(800)
- 0.8(937)
- 1(1,324)
- 1.05(24山)(81)
- 1.25(1,594)
- 1.27(20山)(138)
- 1.41(18山)(128)
- 1.5(1,444)
- 1.58(16山)(210)
- 1.75(925)
- 2(646)
- 2.11(12山)(120)
- 2.3(11山)(79)
- 2.5(440)
- 2.54(10山)(57)
- 3(239)
- 3.5(115)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(49)
- 3価ブラック(119)
- 3価ホワイト(234)
- 6価クロメート(17)
- その他(24)
- クロメート(268)
- クローム(98)
- スズコバルト(30)
- ダクロタイズド(64)
- ドブメッキ(62)
- ニッケル(150)
- パーカー(18)
- ユニクロ(302)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(19)
- 焼入焼戻黒染め(74)
- 生地/未処理(372)
- 茶ブロンズ(43)
- 黒亜鉛(110)
- 黒染め(58)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(98)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(3,563)
- エスコ(679)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(127)
- TRUSCO(123)
- 八幡ねじ(94)
- 水本機械製作所(74)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48)
- OHSATO(大里)(47)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
- イマオコーポレーション(44)
- 由良産商(41)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(40)
- 日産ネジ(31)
- コノエ(29)
- ナベヤ(29)
- 池田金属工業(20)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](19)
- YFS(19)
- ボサード(16)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・八幡ねじ・水本機械製作所・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・OHSATO(大里)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・由良産商・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日産ネジ・コノエ・ナベヤ・池田金属工業・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・YFS・ボサード・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
39ページ目: ボルト
商品豆知識

ステンGOSHOプラグシスミGDL
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
HSヒラサキ-ホソメP2.0
大阪魂¥3,125~税込¥3,438~1個当日出荷から翌々日出荷ピッチ(mm)2寸法t(mm)1欄:10、2欄:15寸法s(mm)12.212寸法dp(mm)18寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM24
12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱)
YFS¥2,750~税込¥3,025~1箱(100本)ほか4日以内出荷環境にやさしい水系完全クロムフリー/耐食性・耐熱性に優れている/水素脆性の問題なし用途自動車業界 / 産業機械 / 搬送装置 / 産業用電子機器 / インフラ設備 / 家庭用品・家具 / 建材材質SCM435色シルバーメタリック表面処理ジオメット頭部形状六角穴付ボルト
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ
YFS¥1,000税込¥1,1001箱(100本)4日以内出荷SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ長さ(mm)20材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角ねじの呼びM8強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 半ネジ
YFS¥612~税込¥673~1パック(40本)ほか4日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。種別半ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358)
池田金属工業¥12,200~税込¥13,420~1箱(200本)ほか17日以内出荷接着剤塗布作業の手間・ムラ・忘れをなくす。ゆるみ止め剤の種類・塗布範囲・粘度・色のオーダー可能。試作や小ロット・短納期に対応。環境に優しい水性タイプ。ハロゲンフリー・トルエンフリー種別全ねじ材質SCM435色青使用温度範囲(℃)-40~170表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付主成分エポキシ樹脂・マイクロカプセル(水性バインダー)穴の形状六角穴
ジョイントA+
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,698税込¥1,8681箱(2本×5袋)翌々日出荷から3日以内出荷家具等の構造体を支え、組立てする為のジョイントボルトです。購入しやすい少量パックです。材質スチール表面処理ブロンズ
Uボルト ステンレス Uカン 線径8mm
水本機械製作所¥299税込¥3291個当日出荷U字に曲げたステンレス丸棒です用途カシメたり、溶接したりして様々の用途にトラスコ品番317-4459材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)38寸法L1(mm)30寸法D(mm)8寸法W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
AAP膨張アンカー ブッシュ付属
豊和¥16,980~税込¥18,678~1箱(20セット)3日以内出荷穿孔した孔の状態に追従し、膨張するため孔壁に均等に密着し、保持力を発揮します。穿孔→清掃→挿入→取付物締結の簡単施工による施工時間の短縮と専用工具が必要ありません。本体を打込み拡張させる必要がありませんので振動や打撃音の発生がなく、居ながら工事等に最適です。施工後、ボルトの取り外しが可能な為、仮設工事等に使用でき、ボルト撤去等の後処理が不要ですので工程削減に繋がります。一つのサイズで様々な穿孔深さに対応できます。施工が容易な為、人為的ミスによる強度不足の心配がありません。必要強度に応じて自由に穿孔深さを設定できるため、高耐力の接着アンカーの代替として使用可能です。金属系では拡張が困難な超高強度コンクリートでも通常時と同様の性能を発揮できます。用途法面・斜面補強に。足場等の仮設工事に。防舷材取付に。橋脚補強に。耐震補強に。外壁養生台固定部に。セット内容アンカー本体、ブッシュ材質亜鉛合金
六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (中量パック)
八幡ねじ¥334~税込¥367~1パック(20本)ほか翌日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴![寸切ボルト SNB7 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463740-240319-02.jpg)
寸切ボルト SNB7
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。用途プラント・発電所などに。材質SNB7RoHS指令(10物質対応)対応![寸切ボルト ステンレス SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463627-240806-02.jpg)
寸切ボルト ステンレス
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。材質ステンレス長さ(mm)285RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト ステンレス(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229~税込¥252~1袋(4本)ほか当日出荷から9日以内出荷・六角レンチでしっかり締め付ける。 ・サビにくいステンレス製用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質SUS304
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1缶(90本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト ステンレス(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥599~税込¥659~1パック(20本)ほか翌々日出荷から7日以内出荷・六角レンチでしっかり締め付ける。 ・サビにくいステンレス製用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質ステンレス
蝶ボルト ユニクロ(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥799~税込¥879~1パック(20本)ほか翌々日出荷から7日以内出荷・工具を使用しないで、手で締め付けやすいボルトです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具材質スチール表面処理ユニクロ
蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥8,998~税込¥9,898~1缶(60本)ほか3日以内出荷手で締め付けることのできるボルトです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)21羽根高(mm)(H)11羽根幅(mm)(D)21RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ステンレス ミリねじ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209~税込¥230~1袋(2本)ほか当日出荷から9日以内出荷・サビにくいステンレス製 ・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ用途建築・土木・機械・設備などの締結部材
FRP製寸切
由良産商¥4,123~税込¥4,535~1本ほか4日以内出荷比重は鋼製部材の1/4~1/5と軽量。衝撃に強い。耐食性や対候性に優れている。ガラス繊維を使用しており、腐食しづらく水中や多湿の環境下でも長く使用可能。エポキシ樹脂使用の為、定電圧から高電圧まで広い範囲で高い電気絶縁性を発揮用途変圧器、配電盤、送電線、コンデンサー、冷蔵倉庫、船舶、液化ガスプランクト、漁礁、水処理プランクト、薬品タンク、塩水製装置、浄化槽、ポンプ等々材質FRP(繊維強化プラスチック)ねじ長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応














































![六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70507695-251027-02.jpg)
![[超低頭/小径]六角穴付ボルト(生地) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277210-251027-02.jpg)


![寸切ボルト SNB7 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463740-240319-02.jpg)
![寸切ボルト ステンレス SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463627-240806-02.jpg)







![小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48165278-231025-02.jpg)