絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・八幡ねじ・水本機械製作所・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・OHSATO(大里)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・由良産商・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日産ネジ・コノエ・ナベヤ・池田金属工業・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・YFS・ボサード・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: ボルト

5,272件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 寸切ボルト(鉄・ユニクロ) コノエ

    寸切ボルト(鉄・ユニクロ)

    コノエ
    2,398税込2,638
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。
    用途必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用に。材質材質:鉄、表面処理:ユニクロ
  • コノエ 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) コノエ

    コノエ 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)

    コノエ
    2,998税込3,298
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじ強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ 少量パック TRUSCO

    六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ 少量パック

    TRUSCO
    269税込296
    1袋(10本)
    当日出荷
    六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9
  • 緩み止め機能付六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO

    緩み止め機能付六角穴付ボルト(スチール)

    TRUSCO
    229税込252
    1本
    当日出荷
    ボルトと座金がラチェット方式で結合されているため振動に対しても対抗力があること、また、付属の座金の裏面(被締め付け側)に突起があるため被締め付物に食い込み、高い緩み止め効果を発揮します。
    用途ボルトのみで緩み止め効果が必要な箇所の締め付けに。
  • 六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    739税込813
    1パック(6本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト ステンレス 全ネジ 少量パック TRUSCO

    六角ボルト ステンレス 全ネジ 少量パック

    TRUSCO
    349税込384
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質ステンレス
  • KYOJINボルト 由良産商

    KYOJINボルト

    由良産商
    2,298税込2,528
    1パック(1本)ほか
    4日以内出荷
    M12ボルトの引張破断荷重、17000N超え(参考値) 軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
    用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%高さH(mm)10ねじ径MM12胴径D(Φmm)12平径(mm)B:19RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン極低頭六角穴付ボルト 由良産商

    チタン極低頭六角穴付ボルト

    由良産商
    1,098税込1,208
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン穴の形状六角穴
  • 極低頭六角穴付きボルト チタン コノエ

    極低頭六角穴付きボルト チタン

    コノエ
    969税込1,066
    1本
    4日以内出荷
    頭部が非常に薄く、1.5mm以下の六角穴付きボルトです。チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。
    用途航空、宇宙、火力、原子力、海洋開発、自動車、スポーツ用品、石油化学などに。非磁性を活かした精密機器、無毒性や生体適合性に優れているため医療・食品関係に。材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • クロメート寸切ボルト ハイロジック

    クロメート寸切ボルト

    ハイロジック
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    全ネジタイプのボルト
    種別全ねじ材質表面処理クロメート
  • 六角穴付ボタンボルト UNF(SCM/黒色)(小箱) ボサード

    六角穴付ボタンボルト UNF(SCM/黒色)(小箱)

    ボサード
    1,998税込2,198
    1箱(100本)ほか
    3日以内出荷
    六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい
    用途頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが気にならず引っかかりにくくて安全です。 見た目が美しいという特徴があります。種別全ねじ材質SCM表面処理生地(黒色)頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
  • 六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー

    六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)

    ケミカルスクリュー
    3,998税込4,398
    1袋(100本)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
    用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角穴付き種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド穴の形状六角穴
  • 六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー

    六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)

    ケミカルスクリュー
    3,198税込3,518
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
    用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド穴の形状六角穴
  • 六角穴付低頭ボルト ケミカルスクリュー

    六角穴付低頭ボルト

    ケミカルスクリュー
    5,498税込6,048
    1袋(100本)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。頭部形状六角穴付低頭材質ポリエーテルエーテルケトン穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト UNC(ボサード品) ボサード

    六角穴付ボルト UNC(ボサード品)

    ボサード
    2,998税込3,298
    1箱(100本)ほか
    3日以内出荷
    六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
  • KCL・KCLS用ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)

    KCL・KCLS用ボルトセット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
    寸法H(mm)8寸法d(mm)M12寸法a(mm)14寸法B(mm)19寸法l(mm)53締付トルク(N・m)39呼びa×l14×53
  • クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    ねじ規格並目材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)
  • フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-HP-HD]]----研磨
    用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • 二相ステンレス六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    二相ステンレス六角ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。
    用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)UNS S31803
  • 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    869税込956
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
    用途かじり・焼きつき防止 真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
  • 六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
    用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
  • 六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
    用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70ねじ規格並目
  • MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/三価クロメート) コノエ

    MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/三価クロメート)

    コノエ
    759税込835
    1パック(11個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
    材質SCM435表面処理三価クロメートメッキ頭部形状穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト (ポリ塩化ビニル PVC・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付ボルト (ポリ塩化ビニル PVC・全ねじ)

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1袋(50本)
    当日出荷
    PVC(ポリ塩化ビニル)は優れた耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性を持っています。
    用途絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 六角穴付ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
  • 六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジ TRUSCO

    六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジ

    TRUSCO
    799税込879
    1パック(28本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角強度区分10.9
  • 14.9超強度六角穴付ボルト(スチール・デルタプロテクト) TRUSCO

    14.9超強度六角穴付ボルト(スチール・デルタプロテクト)

    TRUSCO
    569税込626
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 耐塩水噴霧1000時間以上クリアする高い防錆力です。 クロムフリーの非電解被膜亜鉛フレークコーティングで水素脆性も防いでいます。
    材質/仕上KNDS4穴の形状六角穴強度区分14.9
  • クランプボルト イマオコーポレーション

    クランプボルト

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
  • プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/スティール、黒染

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    359税込395
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質パッド:POM/白、ねじ:スチール/黒染温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • セッティング・スクリュー、ヘッド無し細目ネジタイプ/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セッティング・スクリュー、ヘッド無し細目ネジタイプ/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    769税込846
    1個
    13日以内出荷から18日以内出荷
    材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコ

    M6x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(4本)
    翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    ねじの呼びM6材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM6×15mm穴の形状六角穴
  • M5x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコ

    M5x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)

    エスコ(1件のレビュー)
    285税込314
    1パック(4本)
    翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    ねじの呼びM5材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM5×20mm穴の形状六角穴
  • M4x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコ

    M4x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)

    エスコ
    220税込242
    1パック(4本)
    翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×20mm穴の形状六角穴
  • M4x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコ

    M4x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)

    エスコ
    220税込242
    1パック(4本)
    翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×15mm穴の形状六角穴
  • M4x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコ

    M4x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)

    エスコ
    220税込242
    1パック(4本)
    翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×12mm穴の形状六角穴
  • M4x8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコ

    M4x8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)

    エスコ
    220税込242
    1パック(4本)
    翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×8mm穴の形状六角穴
  • M12x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ

    M12x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本

    エスコ
    945税込1,040
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×25mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100
  • M10x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ

    M10x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本

    エスコ
    1,760税込1,936
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×80mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100
  • M10x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ

    M10x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本

    エスコ
    1,600税込1,760
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×70mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100
ボルト