絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
頭部形状
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
その他・ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・TRUSCO・八幡ねじ・水本機械製作所・コノエ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・OHSATO(大里)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・由良産商・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日産ネジ・ナベヤ・池田金属工業・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・YFS・KITO(キトー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: ボルト

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,058件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイントA+ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ジョイントA+

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,698税込1,868
    1箱(2本×5袋)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    家具等の構造体を支え、組立てする為のジョイントボルトです。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール表面処理ブロンズ
  • [超低頭/小径]六角穴付ボルト(生地) エスコ

    [超低頭/小径]六角穴付ボルト(生地)

    エスコ
    530税込583
    1袋(2本)ほか
    翌日出荷
    並目ねじ。全ねじ。
    材質
  • 寸切ボルト SNB7 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト SNB7

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
    用途プラント・発電所などに。材質SNB7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切ボルト ステンレス SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト ステンレス

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
    材質ステンレス長さ(mm)285RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-16シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-16シリーズ

    コノエ
    8,798税込9,678
    1本(30本)ほか
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • 六角穴付組込ボルトP=3(ステンレス・全ねじタイプ)ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    六角穴付組込ボルトP=3(ステンレス・全ねじタイプ)ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1缶(80本)ほか
    3日以内出荷
    六角穴付ボルトにワッシャー(JIS座金)・スプリングワッシャーを組み込んだ商品です。緩み止めや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)1
  • 六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1缶(90本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト ステンレス(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    六角穴付ボルト ステンレス(中容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    599税込659
    1パック(20本)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・六角レンチでしっかり締め付ける。 ・サビにくいステンレス製
    用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質ステンレス
  • 蝶ボルト ユニクロ(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    蝶ボルト ユニクロ(中容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    799税込879
    1パック(20本)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・工具を使用しないで、手で締め付けやすいボルトです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具材質スチール表面処理ユニクロ
  • 蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1缶(60本)ほか
    3日以内出荷
    手で締め付けることのできるボルトです。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)21羽根高(mm)(H)11羽根幅(mm)(D)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト ステンレス ミリねじ(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    六角ボルト ステンレス ミリねじ(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    209税込230
    1袋(2本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・サビにくいステンレス製 ・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
    用途建築・土木・機械・設備などの締結部材
  • 小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ

    小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    300税込330
    1本ほか
    翌日出荷
    SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
  • 寸切ボルト(鉄・ユニクロ) コノエ

    寸切ボルト(鉄・ユニクロ)

    コノエ
    2,398税込2,638
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。
    用途必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用に。材質材質:鉄、表面処理:ユニクロ
  • PPS六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじ

    PPS六角ボルト(樹脂ねじ)

    八幡ねじ
    899税込989
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    頭部が六角形状のボルトです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
    用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PPS頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • コノエ 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) コノエ

    コノエ 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)

    コノエ
    2,998税込3,298
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじ強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • チョーボルト 3Fシリーズ BEAVER(ビーバー)

    チョーボルト 3Fシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    199税込219
    1パック(4個)ほか
    9日以内出荷から10日以内出荷
    建築金物シリーズのボルトです。
  • 六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ 少量パック TRUSCO

    六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ 少量パック

    TRUSCO
    269税込296
    1袋(10本)
    当日出荷
    六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9
  • 緩み止め機能付六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO

    緩み止め機能付六角穴付ボルト(スチール)

    TRUSCO
    229税込252
    1本
    当日出荷
    ボルトと座金がラチェット方式で結合されているため振動に対しても対抗力があること、また、付属の座金の裏面(被締め付け側)に突起があるため被締め付物に食い込み、高い緩み止め効果を発揮します。
    用途ボルトのみで緩み止め効果が必要な箇所の締め付けに。
  • マグネット付調整ねじ(強力タイプ) TRUSCO

    マグネット付調整ねじ(強力タイプ)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マグネットを厚めにした強力タイプの調整ねじです。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
    用途治具などの脱着に。材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ長さ(mm)15
  • 六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    739税込813
    1パック(6本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト(スチール・全ねじ・細目) TRUSCO

    六角穴付ボルト(スチール・全ねじ・細目)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1パック(3本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KYOJINボルト 由良産商

    KYOJINボルト

    由良産商
    2,298税込2,528
    1パック(1本)ほか
    4日以内出荷
    M12ボルトの引張破断荷重、17000N超え(参考値) 軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
    用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%高さH(mm)10ねじ径MM12胴径D(Φmm)12平径(mm)B:19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商

    12.9高強度 低頭六角穴付ボルト

    由良産商
    599税込659
    1パック(2本)
    4日以内出荷
    ”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
    種別半ネジ材質SCM435長さ(mm)50表面処理黒色酸化被膜頭部形状低頭六角穴付頭部径(Φmm)13六角穴対辺(mm)5性質【機械的】ISO 898/1-13頭部高さ(mm)5ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴首下長さL(mm)50ねじの呼びM8強度区分CLASS12.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1M8
  • チタン極低頭六角穴付ボルト 由良産商

    チタン極低頭六角穴付ボルト

    由良産商
    1,098税込1,208
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン穴の形状六角穴
  • 極低頭六角穴付きボルト チタン コノエ

    極低頭六角穴付きボルト チタン

    コノエ
    969税込1,066
    1本
    4日以内出荷
    頭部が非常に薄く、1.5mm以下の六角穴付きボルトです。チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。
    用途航空、宇宙、火力、原子力、海洋開発、自動車、スポーツ用品、石油化学などに。非磁性を活かした精密機器、無毒性や生体適合性に優れているため医療・食品関係に。材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • クロメート寸切ボルト ハイロジック

    クロメート寸切ボルト

    ハイロジック
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    全ネジタイプのボルト
    種別全ねじ材質表面処理クロメート
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト

    由良産商
    2,298税込2,528
    1本ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合
    材質SUS304CUN長さ(mm)300表面処理パシペートねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)900強度A2-90
  • Bumax DX12.9 六角穴付ボルト BUMAX

    Bumax DX12.9 六角穴付ボルト

    BUMAX
    1,498税込1,648
    1本ほか
    3日以内出荷
    優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!! 比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。
    材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当頭部形状六角穴付き最高耐熱温度(℃)300引張強力(N/mm2)最小1200降伏点(N/mm2)最小1080穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目伸び0.3dPRE値(孔食指数)>34
  • 六角穴付ボタンボルト UNF(SCM/黒色)(小箱) ボサード

    六角穴付ボタンボルト UNF(SCM/黒色)(小箱)

    ボサード
    1,998税込2,198
    1箱(100本)ほか
    3日以内出荷
    六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい
    用途頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが気にならず引っかかりにくくて安全です。 見た目が美しいという特徴があります。種別全ねじ材質SCM表面処理生地(黒色)頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
  • 六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー

    六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)

    ケミカルスクリュー
    3,998税込4,398
    1袋(100本)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
    用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) ケミカルスクリュー

    六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)

    ケミカルスクリュー
    8,998税込9,898
    1袋(100本)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。種別全ねじ材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状六角穴の形状六角穴
  • 六角穴付低頭ボルト ケミカルスクリュー

    六角穴付低頭ボルト

    ケミカルスクリュー
    5,498税込6,048
    1袋(100本)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状六角穴付低頭穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト UNC(ボサード品) ボサード

    六角穴付ボルト UNC(ボサード品)

    ボサード
    2,998税込3,298
    1箱(100本)ほか
    3日以内出荷
    六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
  • M12x45mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ

    M12x45mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本

    エスコ
    1,490税込1,639
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数1ねじサイズM12×45
  • M12x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ

    M12x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本

    エスコ
    1,060税込1,166
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数1ねじサイズM12×25
  • M10x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ

    M10x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本

    エスコ
    640税込704
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)6.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数1ねじサイズM10×16
  • M8 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコ

    M8 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本

    エスコ
    770税込847
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数2ねじサイズM8×20
  • M6 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ

    M6 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本

    エスコ
    660税込726
    1袋(4本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM6×15
  • M5 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ

    M5 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本

    エスコ
    880税込968
    1袋(4本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM5×25
  • M3 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ

    M3 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本

    エスコ
    660税込726
    1袋(4本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)2.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM3×15
ボルト