絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
頭部形状
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
その他・ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・TRUSCO・八幡ねじ・水本機械製作所・コノエ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・OHSATO(大里)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・由良産商・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日産ネジ・ナベヤ・池田金属工業・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・YFS・KITO(キトー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: ボルト

6,061件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M4x20mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコ

    M4x20mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)

    エスコ
    485税込534
    1本
    翌日出荷
    材質チタンピッチ(mm)0.7入数1個ねじサイズM4×20
  • M5x10mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコ

    M5x10mm 六角ボルト(チタン/1本)

    エスコ
    395税込435
    1本
    12日以内出荷
    種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)0.8頭部対辺(mm)8入数1個ねじサイズM5×10
  • M10x40mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコ

    M10x40mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)

    エスコ
    815税込897
    1パック(8本)
    翌日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×40
  • M6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ

    M6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(16本)
    翌日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×16
  • M10x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコ

    M10x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本

    エスコ
    285税込314
    1パック(2本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10×35
  • M5x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M5x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    200税込220
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×20
  • M5x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M5x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    175税込193
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×16
  • M4x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M4x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    175税込193
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×16
  • M4x 6mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M4x 6mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    200税込220
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×6
  • M3x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M3x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    200税込220
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×20
  • M3x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M3x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    175税込193
    1パック(4本)
    12日以内出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×12
  • M3x 6mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M3x 6mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    200税込220
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×6
  • M16x150mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ

    M16x150mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本

    エスコ
    2,950税込3,245
    1本
    翌日出荷
    材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数1個ねじサイズM16×150
  • M16x100mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ

    M16x100mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本

    エスコ
    1,930税込2,123
    1本
    翌日出荷
    材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数1個ねじサイズM16×100
  • M16x 90mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ

    M16x 90mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本

    エスコ
    1,760税込1,936
    1本
    翌日出荷
    材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数1個ねじサイズM16×90
  • M16x 80mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ

    M16x 80mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本

    エスコ
    1,630税込1,793
    1本
    翌日出荷
    材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数1個ねじサイズM16×80
  • M16x 60mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ

    M16x 60mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本

    エスコ
    1,320税込1,452
    1本
    翌日出荷
    材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数1個ねじサイズM16×60
  • M16x 50mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ

    M16x 50mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本

    エスコ
    1,210税込1,331
    1本
    翌日出荷
    材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数1個ねじサイズM16×50
  • M6 x10mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本) エスコ

    M6 x10mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)

    エスコ
    265税込292
    1パック(2本)
    翌日出荷
    材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数2個ねじサイズM6×10
  • M5 x20mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本) エスコ

    M5 x20mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)

    エスコ
    265税込292
    1パック(2本)
    翌日出荷
    材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数2個ねじサイズM5×20
  • M3 x25mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本) エスコ

    M3 x25mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(2本)
    翌日出荷
    材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数2個ねじサイズM3×25
  • M3 x8mm [超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本) エスコ

    M3 x8mm [超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)

    エスコ
    240税込264
    1パック(2本)
    9日以内出荷
    材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数2個ねじサイズM3×8
  • M12x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M12x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    970税込1,067
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×20
  • M 8x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M 8x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    705税込776
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.25表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM8×50
  • M 6x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M 6x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    420税込462
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×50
  • M 6x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M 6x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    395税込435
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×30
  • M 6x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M 6x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    395税込435
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×20
  • M 6x10mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M 6x10mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    375税込413
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×10
  • KCL・KCLS用ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)

    KCL・KCLS用ボルトセット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
    寸法H(mm)8寸法d(mm)M12寸法a(mm)14寸法B(mm)19寸法l(mm)53締付トルク(N・m)39呼びa×l14×53
  • クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)ねじ規格並目
  • フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-HP-HD]]----研磨
    用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)ねじ規格並目
  • 二相ステンレス六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    二相ステンレス六角ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。
    用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン材質(本体)UNS S318031袋入数(個)1ねじ規格並目
  • 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    869税込956
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
    用途かじり・焼きつき防止 真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
  • 六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
    用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
  • MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/三価クロメート) コノエ

    MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/三価クロメート)

    コノエ
    759税込835
    1パック(11個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
    材質SCM435表面処理三価クロメートメッキ頭部形状穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト (ポリ塩化ビニル PVC・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付ボルト (ポリ塩化ビニル PVC・全ねじ)

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1袋(50本)
    当日出荷
    PVC(ポリ塩化ビニル)は優れた耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性を持っています。
    用途絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 六角穴付ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1袋(50本)
    当日出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
  • 六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジ TRUSCO

    六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジ

    TRUSCO
    799税込879
    1パック(38本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角強度区分10.9
  • 14.9超強度六角穴付ボルト(スチール・デルタプロテクト) TRUSCO

    14.9超強度六角穴付ボルト(スチール・デルタプロテクト)

    TRUSCO
    569税込626
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 耐塩水噴霧1000時間以上クリアする高い防錆力です。 クロムフリーの非電解被膜亜鉛フレークコーティングで水素脆性も防いでいます。
    材質/仕上KNDS4穴の形状六角穴強度区分14.9
ボルト