カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- その他(12)
- アルミ(16)
- ステンレスすべて(868)
- SUS304(521)
- SUS310S(42)
- SUS316(15)
- SUS316L(67)
- SUSXM7(24)
- チタン(53)
- 樹脂すべて(156)
- PEEK(28)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(18)
- ポリカーボネート(PC)(20)
- レニー(RENY)(21)
- 鉄すべて(2,323)
- S45C(97)
- SCM435(379)
- SS400(18)
- SWCH(14)
- 黄銅(真鍮)(46)
- 材質をもっと見る
頭部形状

六角穴付き皿(138)

六角穴付き組込(1)

四角(23)

根角ボルト(38)

極低頭(27)

皿(24)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(110)
- 0.45(56山)(129)
- 0.5(595)
- 0.7(36山)(801)
- 0.8(937)
- 1(1,323)
- 1.05(24山)(81)
- 1.25(1,594)
- 1.27(20山)(138)
- 1.41(18山)(127)
- 1.5(1,444)
- 1.58(16山)(210)
- 1.75(925)
- 2(646)
- 2.11(12山)(120)
- 2.3(11山)(79)
- 2.5(441)
- 2.54(10山)(57)
- 3(239)
- 3.5(115)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(49)
- 3価ブラック(119)
- 3価ホワイト(233)
- 6価クロメート(17)
- その他(24)
- クロメート(268)
- クローム(98)
- スズコバルト(30)
- ダクロタイズド(64)
- ドブメッキ(62)
- ニッケル(150)
- パーカー(18)
- ユニクロ(302)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(19)
- 焼入焼戻黒染め(74)
- 生地/未処理(372)
- 茶ブロンズ(43)
- 黒亜鉛(110)
- 黒染め(58)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(98)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(3,562)
- エスコ(678)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(127)
- TRUSCO(123)
- 八幡ねじ(94)
- 水本機械製作所(74)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48)
- OHSATO(大里)(47)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
- イマオコーポレーション(44)
- 由良産商(41)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(40)
- 日産ネジ(31)
- コノエ(29)
- ナベヤ(29)
- 池田金属工業(20)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](19)
- YFS(19)
- ボサード(16)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・八幡ねじ・水本機械製作所・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・OHSATO(大里)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・由良産商・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日産ネジ・コノエ・ナベヤ・池田金属工業・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・YFS・ボサード・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥204~税込¥224~1パック(1本)ほか当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(8件のレビュー)¥175~税込¥193~1袋(4本)当日出荷から翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(4件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付皿ボルト (SUS316L)
大阪魂(13件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)
大阪魂(1件のレビュー)¥96~税込¥106~1個ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキねじピッチ1.75ねじ長さ(mm)-寸法S(mm)19表面処理ユニクロメッキ寸法e(mm)21.9頭部形状六角寸法k(mm)8ねじの呼びM12ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス)
大阪魂(9件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目(左)
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ
大阪魂(8件のレビュー)¥879~税込¥967~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ネジ材質SCM435硬度HRC39~44表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
蝶ボルト(ステンレス)
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1セット(7個)ほか当日出荷圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。材質ステンレス(SUS304相当)
樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト
廣杉計器¥529~税込¥582~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0(ステンレス)
大阪魂(9件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷種別全ねじ材質ステンレスねじピッチ1六角対辺(mm)14頭部形状六角ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目![寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680154-240624-02.jpg)
寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥319~税込¥351~1本当日出荷から9日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥249~税込¥274~1袋(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。用途各種締結に。種別全ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 長さ285mm
大阪魂(9件のレビュー)¥79~税込¥87~1本当日出荷種別全ねじ材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウイット
超低頭スチールキャップボルト
TRUSCO¥929~税込¥1,022~1パック(5本)ほか当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分5.8程度(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス)
大阪魂(4件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質ステンレス(SUS304J3)頭部形状四角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト その他細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
Uボルト ステンレス製
TRUSCO(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
ウエルドボルト (ステンレス)
大阪魂(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質ステンレス公差D(mm)±0.4ねじ山種類メートル並目公差H(mm)±0.2
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 左ねじ (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(4件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目(左)
低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(9個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別半ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭耐力(N/mm2)最小 210引張強度(N/mm2)最小 500穴の形状六角穴強度区分A2-50ねじ山種類メートル並目
フランジボルト(2種)細目(ステンレス/生地)
大阪魂(15件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(1個)ほか当日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじピッチ1.25表面処理生地(または標準)ねじの呼びM10
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(ステンレス)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(16個)ほか当日出荷材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(15個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(29件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)ほか当日出荷種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (チタン)
大阪魂(33件のレビュー)¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質/仕上チタン(KS50)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジボルト2種 ミリねじ セレート無 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
ステンレス フックボルトセット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)¥749~税込¥824~1袋(10組)ほか当日出荷から3日以内出荷波板の山の部分に下穴をあけ、フックボルトをアングルに引っかける。後はナットを締めて、ガッチリ固定。サビにくいステンレス製(SUS304)用途波板の張り替え(下地:アングル・C形鋼)
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位
大阪魂(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)ほか当日出荷から14日以内出荷種別全ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(5本)当日出荷から3日以内出荷頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応



































![寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680154-240624-02.jpg)