絞り込み
全長(mm)
- 168.5
- 40(739)
- 45(924)
- 50(1,943)
- 60(1,920)
- 65(751)
- 70(1,629)
- 75(1,431)
- 80(1,586)
- 90(1,496)
- 95(635)
- 100(2,092)
- 110(1,225)
- 115(588)
- 120(955)
- 125(775)
- 130(712)
- 140(746)
- 150(1,229)
- 160(798)
- 200(745)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- NAKANE(4)
- 三菱マテリアル(1)
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ベベルセンター
NAKANE¥65,980税込¥72,5781本5日以内出荷軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適。パイプや大内径ワークに対応 。オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止用途パイプ等の大口径ワークに
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥51,980税込¥57,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh400規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7673全長(mm)OAL:168.5シャンク長(mm)LS:64切削径(Φmm)DC:19.5フルート長(mm)LCF:101.5使用可能長さ(mm)LU:62機能長さ(mm)LF:165寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3.5接続径(Φmm)DCON:64
ベベルセンター N抜きナット付
NAKANE¥87,980税込¥96,7781本5日以内出荷軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適。パイプや大内径ワークに対応 。オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止。抜きナットにて前方より簡単着脱用途パイプ等の大口径ワークに寸法a(°)75
ライブセンター 超硬付
NAKANE¥109,800税込¥120,7801本5日以内出荷主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター 強力タイプ
NAKANE¥58,980税込¥64,8781本5日以内出荷スタンダードタイプのワンランク上の耐荷重対応機種。LS/LSP型より1.2倍~1.5倍耐荷重がアップ用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材