絞り込み
全長(mm)
  • 30000
  • 40(739)
  • 45(924)
  • 50(1,943)
  • 60(1,920)
  • 65(751)
  • 70(1,629)
  • 75(1,431)
  • 80(1,586)
  • 90(1,496)
  • 95(635)
  • 100(2,092)
  • 110(1,225)
  • 115(588)
  • 120(954)
  • 125(775)
  • 130(712)
  • 140(746)
  • 150(1,229)
  • 160(798)
  • 200(745)
ブランド
  • フナソー(8)
  • NACHI(不二越)(2)
  • LENOX(レノックス)(2)
  • ニコテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンタマシン用バンドソーブレード フナソー

    コンタマシン用バンドソーブレード

    フナソー(17件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    広範な用途に使用できる汎用ブレード。 高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。 熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
    用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等適合コンタマシン種別普通鋼材切削用厚さ(mm)0.635長さ(m)30
  • コンターマシン用ブレード フナソー

    コンターマシン用ブレード

    フナソー(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊鋼材に威力を発揮する強靭汎用ブレードです。 合金工具鋼を素材とする切削力を増強したコンターマシン用のこ刃です。
    用途ダイス鋼などの合金鋼、特殊鋼等の切断。材質合金工具鋼厚さ(mm)0.635全長(m)30
  • バンドソー(コイルフレックス) ニコテック

    バンドソー(コイルフレックス)

    ニコテック(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。
    用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンターマシン用ブレード フナソー

    コンターマシン用ブレード

    フナソー
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)0.9全長(m)30
  • ダイマスター2メタルバンドソー LENOX(レノックス)

    ダイマスター2メタルバンドソー

    LENOX(レノックス)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先はコバルトハイスm-42、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 耐久性・耐熱性に優れたブレードです。 刃持ちがよいので刃の交換の手間が省けます。
    用途鉄、ステンレス、アルミ最適
  • コンターマシン替刃 LENOX(レノックス)

    コンターマシン替刃

    LENOX(レノックス)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    材質バイメタルハイス幅(mm)12.7質量(kg)1全長(m)30
  • コンターマシン用ブレード14 フナソー

    コンターマシン用ブレード14

    フナソー
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
    用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断山数14
  • コンタマシン バイメタル PM NACHI(不二越)

    コンタマシン バイメタル PM

    NACHI(不二越)
    47,980税込52,778
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS、SKDや難削異形材の自動切断に適しています。
    種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM厚さ(mm)0.9全長(m)30
  • コンターマシン用ブレード10 フナソー

    コンターマシン用ブレード10

    フナソー
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
    用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断厚さ(mm)0.9全長(m)30山数10
  • バリアブルコンターマシン用B フナソー

    バリアブルコンターマシン用B

    フナソー
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム熔接したブレードで特に難削材、重切削に最適です。 バリアブルは異なったピッチを組み合わせ、切削時の振動が少なく耐久性に優れています。 切削時の振動を最小限に抑える効果があり、パイプ切断、形鋼の切断等に適しています。 山数の組合せ配列を意味したコンビネーション、不等則配列を表した不等ピッチ、バリアブルビッチ(VP)とも言います。
    用途ステンレス、アルミをはじめ難削材の切断に仕様【他社同等品】谷口工業(ミラクルソーレノックス、DIEMASTER型)材質バイメタルハイス幅(mm)6
  • コンターマシン用ブレード12 フナソー

    コンターマシン用ブレード12

    フナソー
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
    用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断山数12
  • コンターマシン用ブレード  8 フナソー

    コンターマシン用ブレード 8

    フナソー
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
    用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断
  • バイメタルPMバンドソー NACHI(不二越)

    バイメタルPMバンドソー

    NACHI(不二越)
    49,980税込54,978
    1巻
    3日以内出荷
    刃数6厚さ(mm)0.9全長(m)30

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具