絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.1(28)
  • 6.2(25)
  • 6.3(25)
  • 6.4(26)
  • 6.5(29)
  • 6.6(28)
  • 6.7(24)
  • 6.8(29)
  • 6.9(24)
  • 7(33)
  • 7.1(27)
  • 7.2(25)
  • 7.3(25)
  • 7.4(33)
  • 7.5(30)
  • 7.6(26)
  • 7.7(22)
  • 7.8(29)
  • 7.9(25)
  • 8(36)
シャンク径(Φmm)
  • 2.4(1)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(11)
  • 6.35(15)
  • 7(1)
  • 8(52)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 11.5(1)
  • 12(16)
  • 16(3)
  • 20(2)
全長(mm)
  • 91
  • 40(741)
  • 45(925)
  • 50(1,948)
  • 60(1,927)
  • 65(755)
  • 70(1,643)
  • 75(1,440)
  • 80(1,591)
  • 90(1,493)
  • 95(649)
  • 100(2,087)
  • 110(1,224)
  • 115(589)
  • 120(950)
  • 125(777)
  • 130(720)
  • 140(752)
  • 150(1,228)
  • 160(797)
  • 200(745)
材質
  • PVDコーティング(3)
  • その他(3)
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • コバルトハイス(17)
  • ハイス(21)
  • バナジウムハイス(2)
  • 合金工具鋼(2)
  • 粉末ハイス(10)
  • 超硬合金(65)
  • 鋼(2)
溝長(mm)
  • 22(1)
  • 24(3)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • 29(1)
  • 31(1)
  • 32.2(1)
  • 33(6)
  • 34(1)
  • 34.8(1)
  • 34.9(1)
  • 35(4)
  • 37(2)
  • 40(2)
  • 43(8)
  • 46(4)
  • 47(9)
  • 53(44)
  • 54(2)
  • 60(3)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(5)
  • その他(9)
  • アルミナ系コーティング(4)
  • クロム系コーティング(1)
  • ダイヤモンドコーティング(4)
  • チタン系コーティング(24)
  • ノンコーティング(8)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • WIDIA(28)
  • OSG(オーエスジー)(20)
  • グーリング(19)
  • ケナメタル(11)
  • マパール(10)
  • NACHI(不二越)(9)
  • 京セラ(6)
  • サンドビック(4)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • ワルター(4)
  • タンガロイ(3)
  • トップ工業(3)
  • RYOCO(菱高精機)(3)
  • EFFORT(エホート)(3)
  • 大西工業(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • ミヤナガ(2)
  • 粂田ギムネ製作所(2)
WIDIA・OSG(オーエスジー)・グーリング・ケナメタル・マパール・NACHI(不二越)・京セラ・サンドビック・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・ワルター・タンガロイ・トップ工業・RYOCO(菱高精機)・EFFORT(エホート)・大西工業・SK(新潟精機)・ミヤナガ・粂田ギムネ製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

166件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(13件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業

    No.26 6角軸ステンレス用ドリル

    大西工業(13件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角シャンク鉄工ドリル トップ工業

    六角シャンク鉄工ドリル

    トップ工業(14件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1本
    当日出荷
    刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル

    六角軸鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
    用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • パイロットピン 日東工器

    パイロットピン

    日東工器(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • 薄板用プレートパルドリル 三菱マテリアル

    薄板用プレートパルドリル

    三菱マテリアル(7件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊刃立て形状により、バリがでません。
    材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
  • 超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー)

    超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,135~税込¥8,949~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
  • 六角軸ステンレスドリル 三菱マテリアル

    六角軸ステンレスドリル

    三菱マテリアル
    ¥419~税込¥461~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。
    用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質コバルトハイス鋼(COHSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
  • VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
  • No.20 6角軸鉄工用ドリル 大西工業

    No.20 6角軸鉄工用ドリル

    大西工業(4件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスタブルリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    アジャスタブルリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    刃径寸法が調整可能です。
    材質SKS
  • 充電用超硬ドリル マキタ

    充電用超硬ドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    適合機種振動ドリル材質超硬シャンク径(Φmm)6.35適合品番TP131D・TP141D・TP130D・TP140Dシャンク形状六角軸
  • アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)

    アクアREVO ドリル レギュラ

    NACHI(不二越)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • タケノコドリル 大見工業

    タケノコドリル

    大見工業(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。チタンコーティング仕様品は、切り屑の容着を防ぎ安定俊足連続作業ができます。(切り屑の容着は切削能力を著しく低下させます。)。レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。ゴールドタイプ
    適合機種電気ドリル、ボール盤
  • ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR OSG(オーエスジー)

    ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
  • 六角シャンクコバルトドリル トップ工業

    六角シャンクコバルトドリル

    トップ工業(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    刃先にX型シンニング加工を施し、刃先が逃げずに正確な位置に穴あけができます。
    用途ステンレス・鉄の穴あけ作業に最適です。材質コバルトハイスシャンク径(mm)6.35
  • 木工用ドリル(ショートタイプ) TRUSCO

    木工用ドリル(ショートタイプ)

    TRUSCO
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
    用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
  • メタルボーラー センターピン(超硬付) ミヤナガ

    メタルボーラー センターピン(超硬付)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
  • コードレスホルソー ハウスビーエム

    コードレスホルソー

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
    用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)全長(mm)91シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)11使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
  • 丁番下穴ドリル BIGMAN(ビッグマン)

    丁番下穴ドリル

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    丁番取り付け時の下穴がセンターの位置で穴あけ可能。
    用途丁番のビス取付穴にガイドがしっかりと密着し、ドリル部分がちょうど真ん中に空けられるように設計されており、仕上がりが綺麗にできます。付属品ドリル交換用六角棒レンチ(HEX2.0mm)1本付き材質鋼軸径(Φmm)6.35/(六角軸)六角シャンク径(Φmm)6.35
  • チャックドリフト GLOBE(旧堀内製作所)

    チャックドリフト

    GLOBE(旧堀内製作所)(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個ほか
    当日出荷
    アーバーやボール盤の主軸などから、簡単にドリルチャックを取り外すことが可能です。
    幅(mm)9全長(mm)91
  • 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所

    木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ

    粂田ギムネ製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
    用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • DLC-REVOドリル バリレス4D NACHI(不二越)

    DLC-REVOドリル バリレス4D

    NACHI(不二越)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。
    材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
  • 3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF

    FKD(フクダ精工)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル バリレス 4D

    NACHI(不二越)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
    用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
  • ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ GLOBE(旧堀内製作所)

    ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ

    GLOBE(旧堀内製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
    用途主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
  • メタコアマックス センターピン ユニカ

    メタコアマックス センターピン

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    材質合金鋼
  • ジグソーブレード鉄工用 SK(新潟精機)

    ジグソーブレード鉄工用

    SK(新潟精機)
    ¥469~税込¥516~
    1パック(2枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。
    用途各種金属の切削に。取付形状・サイズスタンダードタイプ
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし)

    京セラ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
  • アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル セミロング

    NACHI(不二越)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)

    京セラ(1件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
  • 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所

    木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ

    粂田ギムネ製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せています。
    用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • デルタゴンストップビット ミヤナガ

    デルタゴンストップビット

    ミヤナガ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セット トップ工業

    電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セット

    トップ工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷
    六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。 刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • AGパワーセミロングドリル NACHI(不二越)

    AGパワーセミロングドリル

    NACHI(不二越)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
    材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • コバルトハイステーパエンドミル 2刃 ショート TPDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパエンドミル 2刃 ショート TPDS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具