絞り込み
ブランド
  • 理研製鋼(2)
  • はくでん(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10.5(2)
  • 10.6(1)
  • 10.7(1)
  • 10.8(1)
  • 10.9(1)
  • 11(2)
  • 11.1(1)
  • 11.2(1)
  • 11.3(1)
  • 11.4(1)
  • 11.5(2)
  • 11.6(1)
  • 11.7(1)
  • 11.8(1)
  • 12(2)
  • 12.5(2)
  • 13(2)
  • 13.5(2)
  • 14(2)
  • 14.5(2)
シャンク径(Φmm)
  • 9.52
  • 3(1,127)
  • 4(2,170)
  • 5(652)
  • 6(3,803)
  • 6.35(1,035)
  • 6.5(195)
  • 7(418)
  • 8(3,159)
  • 9(408)
  • 10(3,612)
  • 11(375)
  • 12(3,226)
  • 13(479)
  • 14(577)
  • 16(2,225)
  • 18(359)
  • 20(1,999)
  • 25(1,020)
  • 32(673)
  • 42(274)
全長(mm)
  • 120(2)
材質
  • ハイス(2)
溝長(mm)
  • 65(2)
65
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノスドリル(中ノス) 理研製鋼ノスドリル(中ノス)理研製鋼
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
バイメタルホールソー はくでんバイメタルホールソーはくでん
429税込472
1個
6日以内出荷
配管工事、電設工事、DIY、設備メンテナンスまで幅広い用途で活躍します。使用時は保護メガネ・手袋等を着用し、緩んだ状態で使わないでください。割れ・欠けを発見したら、ご使用を中止してください。
材質M42シャンク径(Φmm)9.52
コバルトノスドリル(コバルト中ノス) 理研製鋼コバルトノスドリル(コバルト中ノス)理研製鋼
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具