切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
使いきりタイプのため刃先径が一定で再研磨管理が不要です。
折損・破損・チッピングが多く、修理コストでお悩みのユーザーにおすすめです。
再研磨を気にせず、加工品質の許す限り使用することができます。
用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工
適合機種NCルーター
材質ダイヤ
刃数(p)1+1
適合被削材種木質系材料
小口径の低振動・低騒音工事に最適。
回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。
水の使用により、ダイヤ刃先の冷却、切粉排出を行い穴あけ効率アップ。
カッターとシャンクはネジで結合しているので、刃先摩耗の場合はカッターのみ交換可能。
適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル
適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
形状正三角形60°
厚さ(mm)2.38
逃げ角(度)11
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形35°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
切刃長さ(mm)12.9
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
材質MD220
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
安定した加工面を得るためのユニークな工具デザイン
3次元仕上げ加工においてナノレベルの面粗さを得られ、磨きレスが可能。
バージョンアップした刃先デザインが、加工面品位の更なる安定化を実現しました。
用途曲面加工
シャンク径(Φmm)4
材質PCD
全長(mm)48
被削材調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(55HRC~)、硬脆材・超硬合金
切刃長さ(mm)11
逃げ角(度)7
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
材質MD220
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
材質MD220
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
切刃長さ(mm)11.6
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
材質MD220
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状六角形80°
コーナー半径(mm)0.2
厚さ(mm)1.59
逃げ角(度)7
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状菱形頂角55°
逃げ角(度)0
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
材質PCD
全長L(mm)38
表面処理ノンコート
シャンク径d(Φmm)3
材質DX110
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
コーナー数1
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~1
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)9.525
材質DX110
寸法LE(mm)2.4
コーナー数1
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~1
送りf(mm/rev)0.05~0.2
高速垂直突っ込み加工が可能です。
化粧貼り材料の表裏面の「バリ」や「カケ」を防止し、また高品質の浅溝加工を実現します。
ダイヤモンドチップを全刃に採用して、耐久性にすぐれています。
用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工
適合機種NCルーター
適合被削材種木質系材料
材質ダイヤ
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状正方形
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)
チップブレーカ無し
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200
形状菱形55°
逃げ角(度)0
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
材質MD220
形状ひし形80°
厚さ(mm)1.39
切刃長さ(mm)3.57
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
材質MD220
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
材質DX140
形状正方形90°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200
形状正三角形
逃げ角(度)20
穴の形状無し
チップブレーカ無し
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200
形状正方形
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)
チップブレーカ無し
形状正三角形
逃げ角(度)0
メーカー従来品番TNMX160404
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
アルミニウム加工における最高クラスの加工速度を実現します。幅広い加工方法に適用できるオールラウンド性能と最長クラスの工具寿命を有しています。
用途アルミ、非鉄合金
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。石英ガラスやセラミック等のガイド穴用。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
材質PCD
全長(mm)38
柄径(Φmm)3
表面処理ノンコート
ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。
用途超硬合金、マシナブルセラミックの加工
材質PCD
全長L(mm)50
表面処理ノンコート
シャンク径d(Φmm)4
ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。
用途超硬合金、マシナブルセラミックの加工
材質PCD
全長L(mm)50
表面処理ノンコート
シャンク径d(Φmm)4
先端角90°、120°、130°のラインナップ。モミつけ用。
用途石英ガラス、セラミックの加工
材質PCD
全長(mm)40
柄径(Φmm)3
表面処理ノンコート
材質DX110
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)2.8
寸法LE(mm)2.2
コーナー数1
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~1
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)6.35
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
材質DX110
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
寸法LE(mm)2.8
コーナー数1
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~1
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)12.7
材質DX110
寸法CEDC(mm)1
寸法LE(mm)3.00
寸法IC(mm)9.525
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)4.40
寸法ap(mm)(min)0.1、(max)2.00
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。