絞り込み
ブランド
  • WIDIN(6)
  • NACHI(不二越)(5)
  • カブト工業(4)
  • タンガロイ(3)
  • ハト(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • ケナメタル(2)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 大洋ツール(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • グーリング(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • 二村機器(1)
  • ベッセル(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • FACOM(1)
  • ヤマト(切削工具)(1)
  • GLOBE(旧堀内製作所)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8.6(2)
  • 15.1(3)
  • 15.2(2)
  • 15.3(2)
  • 15.4(2)
  • 15.5(2)
  • 17.1(6)
  • 17.2(3)
  • 17.5(7)
  • 17.7(4)
  • 17.8(6)
  • 18(7)
  • 18.1(2)
  • 18.2(2)
  • 18.3(2)
  • 18.4(2)
  • 18.5(2)
  • 19(2)
  • 28(3)
  • 30(3)
シャンク径(Φmm)
  • 10(2)
  • 15.1(3)
  • 15.2(2)
  • 15.3(2)
  • 15.4(2)
  • 15.5(2)
  • 16(1)
  • 17.5(1)
  • 17.6(1)
  • 17.7(1)
  • 17.8(1)
  • 17.9(1)
  • 18(7)
  • 18.1(1)
  • 18.2(1)
  • 18.3(1)
  • 20(5)
  • 25(3)
  • 32(2)
  • MT3(2)
全長(mm)
  • 157
  • 40(758)
  • 45(925)
  • 50(2,014)
  • 60(1,998)
  • 65(767)
  • 70(1,692)
  • 75(1,452)
  • 80(1,673)
  • 90(1,596)
  • 95(670)
  • 100(2,156)
  • 110(1,282)
  • 115(626)
  • 120(1,011)
  • 125(803)
  • 130(747)
  • 140(811)
  • 150(1,245)
  • 160(830)
  • 200(763)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(9)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(13)
  • (2)
溝長(mm)
  • 55(2)
  • 80(1)
  • 87(2)
  • 88(1)
  • 93(2)
  • 94(4)
  • 95(3)
  • 100(8)
  • 107(1)
55・80・87・88・93・94・95・100・107
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • チタン系コーティング(12)
  • ノンコーティング(1)
PVDコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
クッションドリル(コンクリート用) ベッセルクッションドリル(コンクリート用)ベッセル
969税込1,066
1本
当日出荷
モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石こうボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに適しています。振動ドリル不要。充電インパクトでぐんぐん穴あけできます。非対称の特殊超硬チップ形状。切削スピードは一般形状の4倍以上です。高負荷に耐えるクロムモリブデン鋼。刃先から六角軸まで一体加工です。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、ALC、石こうボード。適合機種エアドライバー(対辺6.35mm)、充電・電動ドライバー材質刃部:特殊鋼シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ガルバウッドコア BOSCH(ボッシュ)ガルバウッドコアBOSCH(ボッシュ)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ガルバウッドコア】ガルバニウム鋼材と木材を一気に貫通! ●独自の2段刃を最小。金属への食いつきが抜群、切粉の排出がスムーズ! ●ガイドバーと使用することにより、金属系サイディングへの穴あけがきれいに安全に行えます。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、窯業系サイディング、木材、湿ったALC等の穴あけ
2枚刃 ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
テーパーエンドミル 2枚刃 EIKO(栄工舎)テーパーエンドミル 2枚刃EIKO(栄工舎)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
用途テーパー加工角度公差±5'
Nコーティング REαニックエンドミル 4Dタイプ S&K(三興製作所)Nコーティング REαニックエンドミル 4DタイプS&K(三興製作所)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
超硬マックスドリルミディアム WIDIN超硬マックスドリルミディアムWIDIN
39,900税込43,890
1本
3日以内出荷
TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドドリル DSE-F03 タンガロイソリッドドリル DSE-F03タンガロイ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理TiNコーティング
リーマ HS T柄 DRT EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 DRTEIKO(栄工舎)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
材質SKH56刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
ドリルホルダ 5XD用 グーリングドリルホルダ 5XD用グーリング
51,980税込57,178
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプ WIDIN超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプWIDIN
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
ドリルチャックアバー(高周波部分焼入) ハトドリルチャックアバー(高周波部分焼入)ハト
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
総研磨、高周波部分焼入
ドリルチャックアバー(総焼入) ハトドリルチャックアバー(総焼入)ハト
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
総研磨、総焼入
ドリルソケット(高周波部分焼入) ハトドリルソケット(高周波部分焼入)ハト
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
総研磨、高周波部分焼入
TiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプWIDIN
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプWIDIN
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
TiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプWIDIN
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)右刃右:30
TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプWIDIN
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)右刃右:30
FACOM(ファコム) デッドブロー・ドリフト(30mm径) | 214R30 FACOMFACOM(ファコム) デッドブロー・ドリフト(30mm径) | 214R30FACOM
11,980税込13,178
1個
73日以内出荷
形状無反動タイプ幅(mm)30全長(mm)157
テーパーエンドミル 4枚刃 EIKO(栄工舎)テーパーエンドミル 4枚刃EIKO(栄工舎)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 4枚刃
用途テーパー加工角度公差±5'
超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト)超硬ストレートドリル三和製作所(三和バイト)
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
ドリルソケット総焼入 GLOBE(旧堀内製作所)ドリルソケット総焼入GLOBE(旧堀内製作所)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
総焼入れ、総研磨仕上げにより、耐久性、振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。
用途モールステーパーシャンク工具の工具長を延長したい場合や、機械側のモールステーパーが工具のモールステーパーより小さい場合に使用します。
ファインライブセンター KFN型 先端一体型超硬付 抜きナット付き カブト工業ファインライブセンター KFN型 先端一体型超硬付 抜きナット付きカブト工業
96,980税込106,678
1本
5日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFN型 先端一体型 抜きナット付き カブト工業ファインライブセンター KFN型 先端一体型 抜きナット付きカブト工業
73,980税込81,378
1本
5日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFL型 先端一体型超硬付 カブト工業ファインライブセンター KFL型 先端一体型超硬付カブト工業
86,980税込95,678
1本
5日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFL型 先端一体型 カブト工業ファインライブセンター KFL型 先端一体型カブト工業
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
インデキサブルドリル 3Dタイプ P3D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 3Dタイプ P3DOSG(オーエスジー)
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
モジュラードリル  KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD5D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
ドリル コートHS S柄 SGOH9D NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGOH9DNACHI(不二越)
52,980税込58,278
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ドリル コートHS S柄 GSS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GSSNACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 AGESSL NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGESSLNACHI(不二越)
9,798税込10,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質FMXコーティングAGコーティング
ドリル HS S柄 SLD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 SLDNACHI(不二越)
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷
材質HSS-CO
ワークドライビングセンター 二村機器ワークドライビングセンター二村機器
96,980税込106,678
1本
6日以内出荷
本機を使用すれば、チャックの必要がなくなります。両センターにて加工物の保持をするため、仕上がりが最良です。加工物の着脱がワンタッチで出来ます。抜きナットを付けた為、取り外しが簡単に出来ます。
用途歯切り加工、スプライン加工、キー溝加工、木工用に最適です。型式DK (爪固定)振れ精度TIR0.01 (最大)
エンドミル 超硬付 2刃 OC2 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬付 2刃 OC2DIJET(ダイジェット工業)
69,980税込76,978
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
エンドミル 超硬付 2刃 BYCL2 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 BYCL2ヤマト(切削工具)
44,980税込49,478
1本
8日以内出荷
刃数2
エンドミル HS T柄 HLSPE 大洋ツールエンドミル HS T柄 HLSPE大洋ツール
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
エンドミル HS T柄 HLSLE 大洋ツールエンドミル HS T柄 HLSLE大洋ツール
45,980税込50,578
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
材質SKH56刃数2
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質AH170刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具