切削工具 :「との粉」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ 刃数5
1本ほか
789 税込868
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵。【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。【多用途】多用途3mm以上、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み3mm以上)。切断有効長さ70~220mmまで。セーバーソー・レシプロソー専用 材質バイメタル 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 シリーズ金の卵
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レシプロソーブレード SK11 動画あり
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途塩ビパイプの切断、竹の切断。 仕様塩ビ竹用 材質特殊鋼(SK5) タイプ江戸目 ピッチ(mm)1.5 板厚(mm)0.6
1本
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台金の穴で切粉のハケがスムーズに!切れ味の向上。 材料と台金の摩擦を低減!耐久性の向上。 焼けにくく長寿命を実現!
刃厚(mm)1.0
1パック(5本)
2,298 税込2,528
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ガルバウッドコア
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ガルバウッドコア】ガルバニウム鋼材と木材を一気に貫通! ●独自の2段刃を最小。金属への食いつきが抜群、切粉の排出がスムーズ! ●ガイドバーと使用することにより、金属系サイディングへの穴あけがきれいに安全に行えます。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、窯業系サイディング、木材、湿ったALC等の穴あけ
1本ほか
739 税込813
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵 【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。 【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。 【多用途】多用途4mm以下、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み4mm以下) 切断有効長さ70mmまで セーバーソー・レシプロソー専用 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 シリーズ金の卵
1セット(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途 材質超硬K種G2 刃先形状直刃 食付C0.5~2.5 外径公差m5
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

刃厚1.3mmタイプでハードな現場向きです。 10山と14山のコンビネーション刃を採用しています。 チップポケットが深く切粉の排出が多いので切断スピードが速くなります。 金属系の切断解体に最適です。
用途ステンレス、塩ビ材、釘入り、木材の切断に 適合マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー 厚さ(mm)1.3 山数10/14
1セット(5枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング