切削工具 :「ねじ切りセット」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別#2(中タップ)
材質合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。
セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6
材質(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS)
質量(g)110
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
こんなお得な商品も!

タップ・ダイスセット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

タップ・ダイスセット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正
トラスコ品番751-2970
セット内容【中タップ】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1本、【ダイス25径】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1個、【タップハンドル10mm】1本、【ダイスハンドル25径】1本
質量(g)765
タップの等級P3級
加工ねじメートルねじ
1セット(20個)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
こんなお得な商品も!

自動車用タップ・ダイスセット
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
トラスコ品番751-3330
セット内容タップM3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PTダイス(調整ねじ付)Φ25(M3~M12)Φ38(M14~M18・1/8)タップハンドル10(M3~M10)、20(M6~M20)ラチェット式T型タップホルダーT型タップホルダー(M3~M6)ダイスハンドル、Φ25・Φ38ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)ダイス調整ドライバー
質量(kg)5
1セット(54個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
エスコ品番EA829VX-1
セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ
材質アロイスチール
1個
¥9,280
税込¥10,208
当日出荷
よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。
セット内容タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)タップハンドル×1個
材質タップ:HSS、ドリル:HSS
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×111×35
1セット(15点)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1個
¥32,500
税込¥35,750
当日出荷
広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BXC]広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。
種別内径用(右勝手)
仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。
セット内容チップ(08 IR A60 BXC)×10個ボーリングバー(SIR 0007 K08)×1本
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
M6~M20までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。
用途メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5486
セット内容SKSハンド中タップ・SKS50径ダイス M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M20×1.5 各1 管用タップ1/8PT,タップハンドル#5・#6,ダイスハンドル 各1
材質SKS2(合金工具鋼)
精度JIS3級
精度表記JIS級
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
M5~M14までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。
用途メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5483
セット内容SKSハンド中タップ・SKS38径ダイス M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5 各1 タップハンドル,ダイスハンドル各1
材質SKS2(合金工具鋼)
精度JIS3級
精度表記JIS級
1セット
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
ご使用のマシンに合わせて選定していただき、RGROとの組み合わせでパイプマシンにセットができます。
用途RGROとの組み合わせて使用
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●iC:9.53●s:3.97●re:0.13●ねじ形状:VM●tpi:24-12●ピッチ mm:1-2.00●加工:内径●HA:1.68●HB:0.14●原産国:スウェーデン●コード番号:604-6002
アズワン品番65-8136-46
1セット(10個)
¥34,680
税込¥38,148
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●加工:外径●ねじ形状:VM●チップサイズ:16●s:3.97●iC:9.53●tpi●ピッチ mm●材質/仕上:超硬合金コーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:604-5537
アズワン品番65-8134-31
1セット(10個)
¥34,680
税込¥38,148
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●iC:9.53●s:3.97●re:0.13●ねじ形状:VM●tpi:24-12●ピッチ mm:1-2.00●加工:外径●HA:1.68●HB:0.14●原産国:スウェーデン●コード番号:604-5529
アズワン品番65-8134-29
1セット(10個)
¥34,680
税込¥38,148
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●iC:9.53●s:3.97●ねじ形状:VM●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:604-5545
アズワン品番65-8134-32
1セット(10個)
¥34,680
税込¥38,148
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●iC:9.53●s:3.97●re:0.13●ねじ形状:VM●tpi:24-12●ピッチ mm:1-2.00●加工:内径●HA:1.68●HB:0.14●原産国:スウェーデン●コード番号:604-6011
アズワン品番65-8136-47
1セット(10個)
¥34,680
税込¥38,148
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●iC:9.53●s:3.97●ねじ形状:VM●加工:内径●原産国:スウェーデン●コード番号:604-6037
アズワン品番65-8136-50
1セット(10個)
¥34,680
税込¥38,148
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●iC:9.53●s:3.97●re:0.13●ねじ形状:VM●tpi:24-12●ピッチ mm:1-2.00●加工:外径●HA:1.68●HB:0.14●原産国:スウェーデン●コード番号:604-5511
アズワン品番65-8134-28
1セット(10個)
¥34,680
税込¥38,148
4日以内出荷
内径ねじ切り加工用。メートルねじ用。
仕様●チップサイズ:11●T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ●コーティング超硬チップ●クイックチェンジ式●原産国:スウェーデン●コード番号:609-3523
アズワン品番65-8220-27
1セット(10個)
¥31,480
税込¥34,628
4日以内出荷
内径ねじ切り加工用。メートルねじ用。
仕様●チップサイズ:11●T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ●コーティング超硬チップ●クイックチェンジ式●原産国:スウェーデン●コード番号:226-5923
アズワン品番65-8220-28
1セット(10個)
¥31,480
税込¥34,628
4日以内出荷
T-Max ツイン-ロックねじ切りチップ。コーティング超硬チップ。API丸V型。加工ピッチ:8山用
仕様●T-MaxU-ロックネジ切リチップ1125●材質/仕上:超硬●コード番号:573-6544
アズワン品番65-8220-61
1セット(10個)
¥80,180
税込¥88,198
7日以内出荷
T-Max ツイン-ロックねじ切りチップ。コーティング超硬チップ。API丸V型。加工ピッチ:8山用
仕様●T-MaxU-ロックネジ切リチップ4125●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:573-6510
アズワン品番65-8220-58
1セット(10個)
¥80,180
税込¥88,198
7日以内出荷
。T-Max ツイン-ロックねじ切りチップ。コーティング超硬チップ。API丸V型。加工ピッチ:10山用
仕様●T-MaxU-ロックネジ切リチップ1125●材質/仕上:超硬●コード番号:573-6552
アズワン品番65-8220-62
1セット(10個)
¥80,180
税込¥88,198
7日以内出荷
内径ねじ切り加工用。仕上げ刃なし60°ねじ用。加工ピッチ:1.0-2.0mm用、24-12山用。
仕様●チップサイズ:11●iC:6.35●s:3.17●d1:2.8●re:0.06●tpi:24-12●ピッチ mm:1-2.00●HA:1.45●HB:0.06●T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ●仕上げ刃付き●コーティング超硬チップ●クイックチェンジ式●原産国:スウェーデン●コード番号:155-6673
アズワン品番65-8220-42
1セット(10個)
¥31,480
税込¥34,628
4日以内出荷
内径ねじ切り加工用。ウィットワース55°ねじ用。
仕様●チップサイズ:11●T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ●仕上げ刃付き●コーティング超硬チップ●クイックチェンジ式●原産国:スウェーデン●コード番号:155-6690
アズワン品番65-8220-47
1セット(10個)
¥31,480
税込¥34,628
4日以内出荷
内径ねじ切り加工用。仕上げ刃なし60°ねじ用。加工ピッチ:1.0-2.0mm用、24-12山用。
仕様●チップサイズ:11●iC:6.35●s:3.17●d1:2.8●re:0.06●tpi:24-12●ピッチ mm:1-2.00●HA:1.45●HB:0.06●T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ●コーティング超硬チップ●クイックチェンジ式●原産国:スウェーデン●コード番号:206-5584
アズワン品番65-8220-44
1セット(10個)
¥31,480
税込¥34,628
4日以内出荷
内径ねじ切り加工用。メートルねじ用。加工ピッチ:2.0mm用。
仕様●チップサイズ:11●T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ●仕上げ刃付き●コーティング超硬チップ●クイックチェンジ式●原産国:スウェーデン●コード番号:155-6631
アズワン品番65-8220-35
1セット(10個)
¥31,480
税込¥34,628
4日以内出荷
。T-Max ツイン-ロックねじ切りチップ。コーティング超硬チップ。API丸V型。加工ピッチ:8山用
仕様●T-MaxU-ロックネジ切リチップ1125●材質/仕上:超硬●コード番号:573-6501
アズワン品番65-8220-57
1セット(10個)
¥80,180
税込¥88,198
7日以内出荷
1個
¥14,100
税込¥15,510
当日出荷
T-Max ツイン-ロックねじ切りチップ。コーティング超硬チップ。API丸V型。加工ピッチ:10山用
仕様●T-MaxU-ロックネジ切リチップ4125●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:573-6561
アズワン品番65-8220-63
1セット(10個)
¥80,180
税込¥88,198
7日以内出荷
内径ねじ切り加工用。仕上げ刃なし55°ねじ用。加工ピッチ:28-14山用。
仕様●チップサイズ:11●iC:6.35●s:3.17●d1:2.8●re:0.11●tpi:28-14●HA:1.6●HB:0.12●T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ●仕上げ刃付き●コーティング超硬チップ●クイックチェンジ式●原産国:スウェーデン●コード番号:155-6681
アズワン品番65-8220-45
1セット(10個)
¥31,480
税込¥34,628
4日以内出荷
。T-Max ツイン-ロックねじ切りチップ。コーティング超硬チップ。API丸V型。加工ピッチ:10山用
仕様●T-MaxU-ロックネジ切リチップ4125●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:573-6498
アズワン品番65-8220-56
1セット(10個)
¥80,180
税込¥88,198
7日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:WH●tpi:14●加工:内径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-1517
アズワン品番65-8136-82
1セット(10個)
¥52,680
税込¥57,948
7日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:27●ねじ形状:V40●tpi:5●加工:外径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-0880
アズワン品番65-8135-39
1セット(10個)
¥93,680
税込¥103,048
32日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。