切削工具 :「エンドミル 研磨」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質コバルトハイス(高速度鋼) 刃数4 刃径公差(mm)0~+0.03 シャンク径公差(mm)h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Mテクニカ(旧ツァーレン)トリプルZエンドミル
高硬度加工専用のエンドミルとなります。焼入部品の歪み修正金型加工や、焼入後研磨加工出来ない場所の加工などに適しております。
用途用途 材質超微粒子 ねじれ角(°)40
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
用途用途 材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング 刃径公差0/+0.03 ねじれ角(°)30
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

非鉄金属、アルミニウム、アルミニウム合金、銅(HRC < 20)を切断するために適しています。 CrNコーティングは、銅電極と高Si(> 12%)含有アルミニウム合金のためのオプションです。 ハイヘリックスは、高速で優れた安定した仕上げ面を提供しています。 優れた切屑の排出と研磨により、切断面と送り速度を向上させます。
材質超硬 刃数2
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非鉄金属、アルミニウム、アルミニウム合金、銅(HRC < 20)を切断するために適しています。 CrNコーティングは、銅電極と高Si(> 12%)含有アルミニウム合金のためのオプションです。 ハイヘリックスは、高速で優れた安定した仕上げ面を提供しています。 優れた切屑の排出と研磨により、切断面と送り速度を向上させます。
材質超硬 刃数3
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.0.3 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 ねじれ角45°
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

刃先をダイヤモンド粒度2000番の研磨を行い、鏡面仕上げを実現 溶着や構成刃先の発生を抑制し、工具寿命が大きく伸び、仕上げ面も良好 2枚刃で切りくずの排出性が良好 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視
材質超微粒子超硬(MG) 刃数2 ねじれ角(°)45 加工内容溝加工、側面加工
1本ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSV4000-2.5D型 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSV4000-2.5D型
エコ商品
汎用領域で優れた防振性能を発揮し、等リードの採用で再研磨も容易。性能とコストのバランスを最適化した防振エンドミルです。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗○・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)40 刃径公差(mm)±0.01 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSV4000-R-2.5D型 住友電工ハードメタル 動画あり
汎用領域で優れた防振性能を発揮し、等リードの採用で再研磨も容易。性能とコストのバランスを最適化した防振エンドミルです。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗○・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 ねじれ角(°)40 刃径公差(mm)±0.01 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)±0.02
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります