切削工具 :「エンドミル 1.4」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質コバルトハイス(高速度鋼) 刃数4 刃径公差(mm)0~+0.03 シャンク径公差(mm)h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB) 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 シャンク径公差(mm)h6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。 刃数4 刃径公差(mm)+0/-0.05
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用 刃数4 刃径公差(mm)+0/-0.05
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。 刃数4 刃径公差(mm)+0/-0.05
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用 材質超硬 刃数4 刃径公差(mm)+0/-0.05
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。 刃数4 刃径公差(mm)+0/-0.05
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

深掘り加工用の超硬ペンシルボールエンドミルです。 ボール部はバックドラフト形状を採用、点あたりで切削するのでビビリが低減できます。 ドライでもウェットでも長寿命な耐熱コーティング「ATH」を採用しています。 首部に段差がないので壁面への干渉リスクが低減されます。 工具が加工部に届かない時に突き出し量を調整できます。 把持量の調整で様々な加工深さに対応できますので工具の集約が可能です。
用途大物ダイカスト金型、鋳造金型、プラスチック金型全般の深部加工に対応。底部にあるフィレット面の追込み加工や、仕上げ加工の工程集約に。 刃数2
1個ほか
8,698 税込9,568
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
材質超硬 刃数2 種類ペンシルネック 表面処理ATH 刃先形状ボール ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h5
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス無、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用 コーティングAlTin 刃径公差(mm)+0/-0.05
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用 刃数5 コーティングAlTin 刃径公差(mm)+0/-0.05
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバ径はミリサイズを採用、内部給油対応ホルダにてマシニングセンタ等で使用可。
用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工 材質超微粒子 シャンク長(mm)48 表面処理ノンコート ドライバー径(Φmm)16
1本
50,980 税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバ径はミリサイズを採用、内部給油対応ホルダにてマシニングセンタ等で使用可。
用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工 材質超微粒子 シャンク長(mm)48 表面処理ノンコート ドライバー径(Φmm)16
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります