切削工具 :「スロアウェイ」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ3.175mmの超硬丸棒を中ぐり形状の刃に加工したもの。 簡単な加工であれば、ドリルを使わずに端面から孔あけが行える他、下穴も小さくできるので、微少加工に便利です。 超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。 シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
刃径(Φmm)3.175(1/8in) シャンク8mm角 アズワン品番64-5178-77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

ミスターマイスター超硬スロアウエイバイト4本セット
エコ商品
刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができる セット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチ シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

京セラホルダー
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工) クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 勝手
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)PD400専用 スロアウェイバイトセット
エコ商品
先端チップを交換するタイプ
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1箱(10個)
3,398 税込3,738
翌日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (1400種類の商品があります)

1箱(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

種別ネガ 形状菱形80° タイプレバーロック 寸法I(mm)12.9 寸法l2(mm)26
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM40。NPT
長さL1(mm)40 幅W1(mm)7.3 厚さS(mm)3.5
1セット(2個)
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋削用チップ TNGG-C モノタロウ 定期注文 動画あり
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質MNP30(サーメット) 形状正三角形60° 被削材P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)16.5 切削領域精密仕上げ 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.4 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

ミスターマイスター超硬丸スロアウェイ突切りバイト
エコ商品
Φ3.175mmの超硬丸棒を突切り形状の刃に加工したもの。 負荷のかからない小物の微少加工に向いているバイトです。 超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。 シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
刃径(Φmm)3.175(1/8in) シャンク8mm角 アズワン品番64-5178-76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

ミスターマイスター超硬丸スロアウェイ外径削りバイト
エコ商品
Φ3.175mmの超硬丸棒を外径切削用の刃に加工したもの。 負荷のかからない小物の微少加工に向いているバイトです。 超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。 シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
刃径(Φmm)3.175(1/8in) シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

1個ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。NPTF
刃数17 長さL1(mm)24 厚さS(mm)3 幅W1(mm)7.02 TPI18
1セット(2個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷

ミスターマイスター超硬スロアウエイ突切りバイト用レンチ
エコ商品
超硬スロアウェイ突切りバイトNo.66704用レンチ。
アズワン品番64-5179-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
5日以内出荷

DrillFix DFT用。高送り量で、通常の切り屑長の被削材および鋳鉄に推奨する汎用チップブレーカー形状
1セット(5個)ほか
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ミスターマイスター丸スロアウェイバイトホルダー
エコ商品
Φ3.175mmの丸棒を把握できるホルダー。 超硬丸スロアウエイバイト用のチップを把握したり,ドリルを把握して刃物台を使った穴加工に利用できます。 シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
刃径(Φmm)3.175(1/8in) シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

Drill Fix DFT用 。低炭素鋼、高合金工具鋼、ステンレス鋼のドリル加工用 。DSブレーカー形状により、切り屑排出、切り屑分断、切り屑のカールを改善。
1セット(5個)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミスターマイスターCompact9用超硬スロアウェイバイト右片刃
エコ商品
適合本体Compact9 アズワン品番64-5178-80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM40。UN
長さL1(mm)40 幅W1(mm)7.05
1セット(2個)
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。UN
長さL1(mm)24 厚さS(mm)3 幅W1(mm)7.02
1セット(2個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。UN
長さL1(mm)25 厚さS(mm)3.5
1セット(2個)
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。BSPT
刃数18 長さL1(mm)24 厚さS(mm)3 幅W1(mm)7.02 TPI19
1セット(2個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。BSPT
長さL1(mm)25 厚さS(mm)3.5 幅W1(mm)7
1セット(2個)
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM40。BSF
長さL1(mm)40 厚さS(mm)3.5 幅W1(mm)7.05
1セット(2個)
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。ISO
長さL1(mm)25 厚さS(mm)3.5
1セット(2個)
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM40。ISO
長さL1(mm)40 厚さS(mm)3.49 幅W1(mm)7.05
1セット(2個)
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。ISO
長さL1(mm)24 厚さS(mm)3 幅W1(mm)7.02
1セット(2個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。NPT
刃数11 長さL1(mm)25 厚さS(mm)3.5 幅W1(mm)7
1セット(2個)
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM40。BSPT
長さL1(mm)40 厚さS(mm)3.5 幅W1(mm)7.3 TPI11
1セット(2個)
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。BSPT
刃数17 長さL1(mm)24 厚さS(mm)3 幅W1(mm)7.02 TPI18
1セット(2個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM40。NPTF
長さL1(mm)40 厚さS(mm)3.5 幅W1(mm)7.3
1セット(2個)
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。NPT
刃数17 長さL1(mm)24 厚さS(mm)3 幅W1(mm)7.02 TPI18
1セット(2個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。ウイット
長さL1(mm)25 厚さS(mm)3.5
1セット(2個)
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。BSF,BSP
厚さS(mm)3 幅W1(mm)7.02
1セット(2個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

より小さいサイズで高いの安定性と送り量を実現 。 旋削機械で径寸法を調節し、マシニングセンターで公差を最適化するためのクロスオフセット設計。 WDシャンク
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります