切削工具 :「タイル 磁器 瓦」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレート タイプAKタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
1本
539 税込593
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。
用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。 適合電気ドリル(回転専用でお使いください。)
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード 適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用) 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。
用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。 適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下) 材質刃部:超硬チップ シャンク径(Φmm)6.35 シャンク形状六角軸
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業 動画あり
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。 有効長(mm)30 全長(mm)65 適合機種電気ドリル 機能回転 シャンク径(mm)六角軸6.35
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。 回転、インパクトのどちらも使用可能。 各種充電ドリルにワンタッチで装着。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチック シャンク六角軸6.35mm 適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬チップを耐熱ロウ材で接合することでバツグンの耐久性を実現しました。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。 適合機種充電・電動インパクトドライバー 材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼 シャンク形状六角 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ベッセル磁器タイル用ドリル
エコ商品
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ 適合機種充電・電動インパクトドライバー シャンク形状六角 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

回転専用 硬質磁器タイル用 水使用で切削性・耐久性はさらに向上 磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に。
1本
855 税込941
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバーで磁器タイル・瓦・大理石への穴あけできます。特殊刃先形状で切れ味がUPしました。切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。
用途磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業。 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 対応機種回転ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー 加工刃先:超硬合金加工刃
1本
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角軸シャンク(6.35mm)により充電ドライバーにワンタッチ取付可能! 独自の角度設計による刃先、喰い付きの良い効率的な穴あけ!
用途磁器タイル・タイル・瓦・大理石の穿孔 全長(mm)116 適合機種インパクトドライバー(9.6V以上)、充電ドリル(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)
1本
889 税込978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 ダイヤモンド砥粒で切断の難しいタイル、スレートの細部の加工ができます。
用途Tシャンクジグソーでのタイル、瓦、スレートの切断 材質ダイヤモンド砥粒50番 全長(mm)83 刃形- 有効長(mm)59 切断能力(mm)タイル5~10 刃厚(mm)0.9 1インチ当たり山数- 切断方法直線切断 モデルT150RD
1シート(3本)
3,798 税込4,178
当日出荷

六角軸シャンク(6.35mm)により充電ドライバーにワンタッチ取付可能!独自の角度設計による刃先、喰い付きの良い効率的な穴あけ!
用途磁器タイル・タイル・瓦・大理石 セット内容サイズ(本数):外径3.4mm(1本)、3.5mm(2本)、4.0mm(1本)、4.3mm(1本)、4.5mm(1本)、4.8mm(1本)、5.0mm(1本)、6.0mm(1本)、6.4mm(1本) 10本組
1組(10本)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

インパクトドライバーで磁器タイル・瓦・大理石への穴あけできます。特殊刃先形状で切れ味がUPしました。切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。
用途磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業。 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 対応機種回転ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー 加工刃先:超硬合金加工刃
1本
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

インパクトドライバーで磁器タイル・瓦・大理石への穴あけできます。特殊刃先形状で切れ味がUPしました。 切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。 刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。
用途磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業。 軸径(Φmm)6.35(六角) 適合機種回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー 有効長(mm)100 材質(刃)刃先:超硬合金加工刃
1本
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドリル(12V以上)対応で、磁器タイルの穴あけに最適です。
用途被削材:磁器タイル、内装タイル、石こうボード、瓦、ブロック、モルタル。 適合機種12V以上のインパクトドライバー 材質先端:超硬チップ、ドリル部:SCM435 シャンク径(Φmm)6.35 シャンク形状六角軸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高密度超硬チップ 位置決めしやすい鋭利な先端部 7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
1本
790 税込869
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ベッセル磁器タイル用ドリル3本組
エコ商品
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ 適合機種充電・電動インパクトドライバー シャンク形状六角 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬ヘッド&耐熱ロウ材採用で耐久性バツグンです。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。 適合機種充電・電動インパクトドライバー セット内容3 材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼 シャンク形状六角 入数3点 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電着ダイヤモンドコアドリル SK(新潟精機) 動画あり
ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。) 材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC) 全長(mm)66 シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。
用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。 トラスコ品番361-9338 適合機種充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)電気ドリル(400W以下) 材質刃部:超硬チップ 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)6.35 刃径(Φmm)5.3 有効長(mm)55 シャンク形状六角軸(6.35mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
翌々日出荷

充電インパクトドリルで使用可能。特殊形状の超硬チップがタイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上。
用途タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。 適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。) シャンク六角軸6.35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
18,400 税込20,240
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電インパクトドリルで使用可能、水使用で切削性、耐久性が向上します。超硬チップ付、刃先径に応じた研磨角度が効率のよい穴あけ作業を実現します。特殊形状の超硬チップによりスムーズな穴あけを実現します。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。
1個
1,160 税込1,276
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能! 穴あけジェル使用で、硬質磁器タイルへの穴あけが可能。 横穴により切りカスの除去が簡単。 充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能。 ジェルは簡単に拭き取る事ができ、被削材に汚れが残りにくくなっています。
用途硬質磁器タイル、石板、瓦への穴あけに。 有効長(mm)15 シャンク6.35六角シャンク 回転速度(min-1[r.p.m])2000~3000
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途硬質磁器タイル、石板、瓦、人造大理石等の穴あけ時の刃先の冷却に。
1本(50mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ミヤナガクールダイヤ
エコ商品
穴あけジェル使用で、水を使わず硬質磁器タイルへの穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。充電インパクトドライバーで使用可能です。
用途被削材:硬質磁器タイル、石板、瓦など。 トラスコ品番161-8565 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)6.35 刃径(Φmm)25 有効長(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷

穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、位置決めガイド(PG)・位置決めプレート(PP)をご使用ください。
用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。 刃先径(Φmm)15 有効長(mm)15 シャンク6.35mm六角シャンク 回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、位置決めガイド(PG)・位置決めプレート(PP)をご使用ください。
用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。 刃先径(Φmm)13.5 有効長(mm)15 シャンク6.35mm六角シャンク 回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。 刃先径(Φmm)20 有効長(mm)15 シャンク6.35mm六角シャンク 回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。 刃先径(Φmm)30 有効長(mm)15 シャンク6.35mm六角シャンク 回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。 刃先径(Φmm)32 有効長(mm)15 シャンク6.35mm六角シャンク 回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレート タイプBタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機電気ドリル・振動ドリル
1本
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ハウスビーエムエコチェンジビット
6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。機械本体取り付け部は6.35軸と10mmシャンクのコンビ軸(特許)になっています。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。 材質刃先:超硬チップ セット内容エコチェンジアダプター×1本、エコチェンジビット替刃×5本 2018年トラスコ掲載ページ1 0246
1セット(5本)
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコチェンジビット替刃式コンクリートドリルの専用替刃ビットです。6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)。充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。 適合機種6.35軸インパクトドライバ セット内容エコチェンジビット替刃3.4mm×5本、エコチェンジビット替刃4.3mm×5本、エコチェンジビット替刃3.5mm×5本 材質刃先:超硬チップ 全長(mm)75 品名エコチェンジビット 有効長(mm)45 適合メーカー6.35軸インパクトドライバ
1セット(5本)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。機械本体取り付け部は6.35軸と10mmシャンクのコンビ軸(特許)になっています。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)。充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。 トラスコ品番834-5379 適合機種充電ドリル、充電インパクトドライバー、振動ドリル セット内容エコチェンジアダプター×1本、エコチェンジビット替刃×5本 材質刃先:超硬チップ 全長(mm)110 有効長(mm)45 シャンク形状六角軸(6.35mm) シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)3.5
1セット(5本)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材。△(可能)・・・金属系サイディング、瓦。×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート 仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ) 材質刃部:超硬チップ 使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリル シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35(六角軸)
1本
648 税込713
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。 一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
用途モルタル、ブロック、レンガ、コンクリート、磁器タイル瓦、窯業系サイディング、ALC、石膏ボード、合板、塩ビ等への穴あけ作業に。 シャンク径(mm)6.35(六角軸) 全長(mm)120 有効長(mm)75 使用電動機充電インパクトドライバー/充電ドリルドライバー/電気ドリル・振動ドリル
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど。 有効長(mm)20 全長(mm)110 適合機種電気ドリル シャンク径(Φmm)10 シャンクストレート 材質(刃)超硬チップ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チャックはテーパーアダプターに準じます。
用途ハンマードリル用 コンクリート、石材への穴あけ作業に。 詳細 ◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材 ○(良好)・・・レンガ、大理石 △(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート ×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材 仕様ATタイプ(レギュラータイプ) 使用電動機ハンマードリル 打撃・回転モード シャンク径テーパーアダプターに準じる
1本
979 税込1,077
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります