切削工具 :「ネジ式クランプ」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
スクリュークランプ式の内径ねじ切りホルダです。
トラスコ品番434-4323
寸法H(mm)14
寸法B(mm)15.5
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)10.3
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。
ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。
ボール盤作業に最適です。
主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。
20度ポジインサート使用のハイレーキ刃形です。
インサートクランプはネジ止め式で切りくず排出性に優れます。
ユニークな超硬シート形状により低切削抵抗な刃形を実現しました。
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現
用途内径切削
クランプシステムスクリューオン式
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)8
寸法l1(mm)100
クランプシステムスクリューオン式
適合チップひし形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
シャンク油穴付き鋼シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チップひし形55°
勝手右
クランプシステムスクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)7
2枚刃 刃先交換式高精度仕上げ用ラジアスエンドミル。(取付け振れ精度 0.02mm以下)。モジュラーミルタイプ エアー穴付きを追加。高精度なボデーと取付けねじからなる独特のクランプ機構により、インサートを高精度かつ強固に取付けすることが可能です。加工中に発生する切り粉をエアで飛ばすことで、切り粉の巻き込みによる加工面の割れや工具の突発的な欠損を防ぐ事が出来ます。
用途中仕上、仕上加工用
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) ねじれ刃形インサート(124MB) ねじれ刃形インサートの選択方法 (124MB) 一般刃形インサート(124MB)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。