切削工具 :「バーニア」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすい1目盛0.01mm/Φに1ミクロンバーニアがプラス。バックボーリングが可能。
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最小読取単位(径): 0.01mm、副尺0.005mm 加工径Φ130~Φ595mm
シリーズBAC-V 加工径(mm)Φ130~595mm 最小読取値(mm)0.01mm
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ノーバックラッシュダブルナットプリロードシステム 最小読取単位(径): 0.01mm 副尺0.005mm 加工径Φ130~Φ345
用途仕上加工用 C90 テーパーNT50 加工径(mm)130~345 シリーズT-BAC-V
1個
109,000 税込119,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 市販のDIN規格ERコレットが使用可能 回転と任意の角度での固定ができます 単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
高さ(mm)センター:80-81 目盛本尺1°副尺6' 精度15°±5" 精度(mm)回転:0.005 貫通穴径(Φmm)本体:30 割出数24
1台
389,800 税込428,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます 水平方向に360°回転可能45°垂直方向に傾斜可能 三次元測定機や定盤上での棒状ワークや円筒ワークの保持に最適の測定治具です
材質旋回部FCD45 寸法F(mm)178 寸法D(mm)110 本体スイベル:副尺3分 寸法B(mm)75 寸法I(mm)16 寸法K(mm)15 熱処理旋回部調質 硬度(°)旋回部HRC43-47
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VERTEX(バーテックス)精密2次元バイス
材質SK2 硬度HRC54±2 直角度(mm)0.005/100以内 寸法A(mm)182 精度(旋回角)3分以内、(傾斜角)5分以内 寸法B(mm)110 平行度(mm)0.005/100以内 最小目盛(副尺)3分
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファーステックパンチフォーマー
単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
1台
369,800 税込406,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

最小読取値(mm)0.01、副尺0.005 加工径(mm)130~595 シリーズBAC-V
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様スクロールチャック/硬爪タイプ、副尺最小目盛/3分、旋回角精度/3分以内、傾斜角精度/5分以内 材質(本体)SK2、(チャック)ミーハナイト鋳鉄 質量(kg)14 寸法A(mm)180 寸法F(mm)16 寸法D(mm)112 寸法E(mm)77 寸法B(mm)110 寸法C(mm)181 把握範囲(mm)外径/Φ3~Φ90、内径/Φ32~Φ84
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

多種少量生産用から多量生産用として超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッド
シリーズDJ 最小読取値(mm)0.01[主尺]、0.005[副尺] 移動量(mm/回転)0.8
1個
109,000 税込119,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)ミルデックス
エコ商品
4インチスクロールチャック付の24分割割出台です。 小物ワークの軽切削加工に最適。 縦横兼用での使用ができ、マシンバイス等に挟んで使用できます。
仕様4吋三ッ爪スクロールチャック(億川製) 質量(kg)11 高さ(mm)(センサー)75 目盛1°とび360°目盛(副尺5分) 貫通穴径(Φmm)(チャック部)24、(本体)25 割出数24分割(15°ピッチ、精度±60秒以内) チャックサイズ(外爪)Φ3~95mm、(内爪)Φ29~84mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
459,800 税込505,780
6日以内出荷

シリーズBAC-V 加工径(mm)130~595 最小読取値(mm)0.01、副尺0.005
1個
109,000 税込119,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)ツールデックス
エコ商品
平面研削盤、フライス盤、ボール盤等に取付けて、小物ワークの円筒、割出し、穴あけ加工が能率よくできます。 握りとストッパーを取り外すとチャックを上向きで使用できます。 マシンバイスに挟んで割出し治具として使用できます。 ベアリング構造を二列にしているためスピンドルの剛性が向上されています。
仕様長手定寸ストッパー装置付き(着脱可能)、3吋三ッ爪スクロールチャック(北川製) 質量(kg)8.2 高さ(mm)(センサー)70 目盛1°とび360°目盛(副尺5分) 貫通穴径(Φmm)(チャック部)16、(本体)26 割出数24分割(15°ピッチ、精度±30秒以内) チャックサイズ(外爪)Φ2~70mm、(内爪)Φ24~64mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
439,800 税込483,780
4日以内出荷

最小読取10秒!割出精度15秒! 平面加工から垂直加工まで。 主軸回転部は総ベアリング入り。 最小のテーブル高さ。 付属の万能割出板により1~100等分のほとんどが簡単に割出せます。 割出ノッチピンと円テーブル外周にある24個の割出し穴で2、3、4、6、8、12、24等配がスピーディーに、しかも高精度にできます。
割出数単能:24等配
1個
729,800 税込802,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります