切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
4枚刃エンドミル 非鉄金属高能率仕上げ加工用 43MAPF京セラ29日以内出荷
アルミ合金、特に航空機コンポーネント用の高能率仕上げ加工用エンドミルです。2段階のびびり抑制:不等リードおよび不等分割です。単軸パスの中仕上げおよび仕上げ加工用に設計されています。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途非鉄金属高能率仕上げ加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミ合金(リチウム)A2090A8090
5枚刃 仕上げおよび中仕上げ用ボールエンドミル ミリ仕様 55MB京セラ29日以内出荷
厳しい仕上げ品質が要求される加工に最適です。不等分割、大きなねじれ角、および最適なすくい角と逃げの組合せによる、優れた仕上げ加工性能です。複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。45 HRC(420 HB)以下の被削材に推奨します。
用途中仕上げ~仕上げ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄(低・中合金)FC、FCD、鋳鉄(高合金)FC、FCD、ステンレス鋼(快削鋼)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、ステンレス鋼(析出硬化系)SUS630、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al
ヘビーエンドミルNACHI(不二越)(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。
特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
超硬特殊リードエンドミル4・5枚刃(ねじれ角35°/45°)日進翌々日出荷
荒加工・中仕上げ加エエンドミル低切込高送りで圧倒的な寿命を誇るエンドミルこのエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。特徴最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い潤滑性の高いフルート形状切削抵抗を分散できる刃形状独自開発の側面曲線刃形状ポイント◎SPGFシリーズやSPHFシリーズとの違いは、特殊側面刃形状により切り屑が分断され、尚且つ中仕上げ程度の仕上がりを担保できる◎超高速送りでトロコイド加工が可能◎溝加工でも高い性能を発揮◎時間短縮で生産効率がアップし、コスト削減に繋がります◎独自開発した側面刃の曲線形状により、加工負荷が低くなるため、より高い条件で加工が可能
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,合金鋼 ?HRc45 ,鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~