切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
超硬エンドミル MCBDOSG(オーエスジー)翌々日出荷から9日以内出荷
サーメットを母材に採用した仕上げ専用ボールエンドミルです。
用途被削材:低炭素鋼・プリハードン鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)FHA:30
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 12.0グーリング翌々日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長37全長L(mm)83表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)12ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)28C面0.24シャンク径12
不等分割エンドミル コンビネーションタイプ TEFS-E44-CFタンガロイ4日以内出荷
ソリッドエンドミルシリーズSolidMeisterはバリエーション豊かなアイテムで、お客様のアプリケーションに高能率と安定化をプラスします。荒・仕上げコンビネーションタイプエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。刃数4枚表面処理PVDコーティング底刃スクエアねじれ角(°)38材種AH725RoHS指令(10物質対応)対応
6枚刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル ミリ仕様 57M京セラ29日以内出荷
高硬度鋼のトロコイド加工および乾式加工に最適なエンドミルです。短い刃長および大きな芯厚によりたわみを低減します。大きな負のすくい角およびエキセントリックレリーフによる優れた刃先強度です。45~65 HRC(421~739 HB)の被削材用に推奨します。ネックタイプのオプションも可能です。
4枚刃エンドミル 非鉄金属高能率仕上げ加工用 43MAPF京セラ29日以内出荷
アルミ合金、特に航空機コンポーネント用の高能率仕上げ加工用エンドミルです。2段階のびびり抑制:不等リードおよび不等分割です。単軸パスの中仕上げおよび仕上げ加工用に設計されています。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途非鉄金属高能率仕上げ加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミ合金(リチウム)A2090A8090
5枚刃 仕上げおよび中仕上げ用ボールエンドミル ミリ仕様 55MB京セラ29日以内出荷
厳しい仕上げ品質が要求される加工に最適です。不等分割、大きなねじれ角、および最適なすくい角と逃げの組合せによる、優れた仕上げ加工性能です。複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。45 HRC(420 HB)以下の被削材に推奨します。
用途中仕上げ~仕上げ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄(低・中合金)FC、FCD、鋳鉄(高合金)FC、FCD、ステンレス鋼(快削鋼)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、ステンレス鋼(析出硬化系)SUS630、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al
2枚刃G汎用エンドミル(L)三菱マテリアル当日出荷から翌々日出荷
TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ボールエンドミル2枚刃 2BEFKD(フクダ精工)翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBROSG(オーエスジー)翌々日出荷から5日以内出荷
加工能率・加工面精度を大きなRでバリューアップする仕上げ加工用異形工具VU-Rシリーズ。
テーパバレル型エンドミル VU-TBRは、大きな外周Rと刃数で加工能率を追求しました。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金角度(°)チルト角α/2:20表面処理WXLコーティング許容差シャンク:h5ねじれ角(°)15R精度(μm)±10RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃LV ENDMILL4日以内出荷
エンドミルを鏡面に仕上げており、切屑の排出性に優れ、刃先への溶着を軽減します。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質SMG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金ねじれ角(°)50表面処理ノンコート
高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-HOSG(オーエスジー)当日出荷から5日以内出荷
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。
高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。
可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。
外周部にいくにつれて弱ネガで切れ味を確保しつつ、弱ねじれとの組み合わせにより耐チッピング性を向上。
中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。
優れたボールR精度±0.005。
優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)25材質超硬合金刃数2コーナR許容差(mm)±0.005被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金シャンク径公差(mm)h4
立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から8日以内出荷
立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。ラジアスタイプは独自のコーナR刃設計で、高品位な底面加工を実現します。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工コーナー半径(mm)1表面処理ATHコート材質超硬刃数8ねじれ角(°)38
立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ES8WB-LN(LS)-ATH(スクエアタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から8日以内出荷
立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工表面処理ATHコート材質超硬刃数8ねじれ角(°)38
6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応ギガ・セレクションーリミテッド翌々日出荷から4日以内出荷
6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル
非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、HRC68までの高硬度材の加工に適応
一般鋼、鋳鉄から難削材まで、仕上げ高送り加工に最適
倒れの少ない精密仕上げ加工
抜群のコストパフォーマンス
刃数6/8枚刃表面処理TiSi刃先形状ギャッシュランドねじれ角50°シャンク径公差h6
4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割ギガ・セレクションーリミテッド当日出荷から4日以内出荷
4枚刃、40度ねじれ、粗びきから仕上げまで非常に汎用性の高いエンドミル
大きなチップポケットで、良好な切り屑排出性を実現
不等分割により、ビビリ防止
刃長は2.5D程度のミディアム刃
高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
抜群のコストパフォーマンス
刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状ギャッシュランドねじれ角40°シャンク径公差h6コーナーギャッシュランド
3枚刃アルミ用45°エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)4日以内出荷から22日以内出荷
刃と溝を鏡面仕上げにし加工仕上げ面重視のアルミ用エンドミルです。
溝加工、側面加工、Z送り可能な3枚刃です。
TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質600Nano刃数3コーティングTBねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
多刃仕上げ用エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)4日以内出荷から17日以内出荷
低価格な仕上げ用多刃です。
高級 400Nano素材とナノ ALTiN(nBS)コートで生材から HRC50 までの幅広い被削材の仕上げに最適です。
潤滑性の高いナノ ALTiNコートで加工面の仕上りを重視しています。
コーティングnBSねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
OptiMillSCM480複合材用エンドミル (4枚刃・仕上げ)マパール4日以内出荷
CFRP等、複合材の加工における良好な仕上げを実現しました。弱ねじれ角によりスラスト方向への切削抵抗が低く、バリや層間剥離を軽減できます。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数4被削材CFRPなど、複合材表面処理HC619ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)12.5
OptiMill不等分割・不等リードエンドミル (6枚刃・仕上げ用)マパール4日以内出荷
仕上げ向け6枚刃仕様です。高速、高送りの高能率加工に最適です。不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減され、長寿命を達成します。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数6被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・耐熱合金表面処理HP213コーティングねじれ角(°)39/41
高硬度用2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。
65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
GSX MILL 4枚刃 2.5DNACHI(不二越)当日出荷から10日以内出荷
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)
材質超硬コーティング刃数4表面処理GSXコート(AICrN)刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
GSX MILL 2枚刃 2.5DNACHI(不二越)当日出荷から10日以内出荷
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)
刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ レギュラ RFEOSG(オーエスジー)4日以内出荷
ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。
材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬Vドリル OVDL特殊サイズⅠ(0.01mmトビ)大見工業6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般RoHS指令(10物質対応)対応
超硬Vドリル大見工業当日出荷から6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
超硬Vドリル OVDS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ)大見工業4日以内出荷から62日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般RoHS指令(10物質対応)対応
超硬Vドリル大見工業当日出荷から6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~