切削工具 :「旋盤 ハイス ねじ切りバイト」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種旋盤 JIS規格52形 硬度HRC(刃部)64~67 材質(チップ)NK4 材質(シャンク)S55C
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カーメックスねじ切りキット
中速から低速で硬い調質鋼及び合金鋼(HRC25以上)に適します。TiNのPVDコーティング
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
9,898 税込10,888
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別スクリューオン式 仕様アンビルなし クランプシステムスクリューオン式
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種別スクリューオン式 クランプシステムスクリューオン式
1本
8,098 税込8,908
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ハイス製外径三角ネジ切チップ
回転が上がらない加工時においても、バリやカエリの心配なく切削可能です。
材質高速度鋼(SKH57) 厚さ(mm)3.65 質量(g)10 内接円(mm)9.525 適合ホルダ三菱MMTE1616H16、MMTE2020K16、MMTE2525M16
1パック(10個)
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格51型 硬度HRC(刃部)64~67 材質(チップ)NK4 材質(シャンク)S55C
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質NK4 表面処理刃部:シールピール防錆シャンク部:エンパイヤーブルー 刃部硬度HRC64~67 勝手 JIS規格32形 材質(チップ)NK4 材質(シャンク)S55C
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ハイス製外径ネジ切りチップ
回転が上がらない加工時においても、バリやカエリの心配なく切削可能です。
材質高速度鋼(SKH57) トラスコ品番411-0862 幅(mm)6 全長(mm)24.6 高さ(mm)10 質量(g)10
1パック(10個)
69,980 税込76,978
翌々日出荷

従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ JSTTR/L
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。 JIS規格品です。
硬度HRC(刃部)64~67 材質(チップ)NK4 材質(シャンク)S55C
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 三角60°
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状三角 材質高速度鋼(SKH57) 適合機種汎用旋盤、NC旋盤 厚さ(mm)4.76
1パック(10個)
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。
JIS規格13L型
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。
JIS規格22型 硬度HRC(刃部)64~67 材質(チップ)NK4 材質(シャンク)S55C
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ハイス シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります