切削工具 :「柄付フライス」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンガロイTAC柄付フライス
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

R部バッキングタイプ、再研磨は刃裏のみでR精度不変。超硬先ムク円錐ロータイプ。シャンクはハイス焼き入れ鋼を使用(HRC60)超硬ソリッドに近い剛性を達成。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質超硬Z20 刃数6 表面処理ノンコート
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPA06 タンガロイ 動画あり
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

溝加工やフライス切削に最適です。
材質HSS 刃幅公差(mm)0~+0.1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

カッタ 三菱マテリアル 動画あり
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERP タンガロイ 動画あり
1本ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外周面の外丸の切れ刃をもち、丸溝の加工に用いる二番取りフライス。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 穴径(Φmm)25.4 表面処理ノンコート
1枚
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
1箱(2個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8 全長(mm)65 首径(mm)Φ4 刃径(Φmm)10 刃幅(mm)3 柄径(Φ)10 首長(mm)15
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (735種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

No.560 超硬エグリ・カッター スターエム 動画あり
6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。 超硬刃は、360°使用可能。 外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工) 掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工) 切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断) セット内容スペーサー/ 専用レンチ 材質超硬 口径(Φmm)22 外径(Φmm)100 外径×刃厚×内径(mm)100×8×22 適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm 適正回転数(回転/分)15000以下
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷

マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
1箱(2個)ほか
7,898 税込8,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります