切削工具 :「柄径」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

704件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R面取り専用のカッターで剛性のある太い柄径と再研削のしやすい直刃を採用しています。R面取り用エンドミルです。
材質ハイス(SKH51) 刃数4枚 コーティングノンコーティング
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太い柄径と最小の必要刃長を採用し切れ味と剛性に優れ、安定した切削により、仕上げ精度も良好です。 被削材:一般鋼材、鋳鉄(FC、FCD)、アルミニウム合金、オーステナイト系ステンレス鋼。
仕様●刃径(mm):9.5●刃長(mm):20.0●全長(mm):75●シャンク径(mm):12●ノンコーティング●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:コバルト高速度鋼(CO HSS)●原産国:日本●コード番号:110-1561 アズワン品番68-0473-81
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷

スーパー面取り丸 自動盤用ZERO THECUT 動画あり
自動盤に特化した、柄径Φ7とΦ10を採用。 モミツケ加工が可能。 ノーズR0.4の専用インサートにて、さらに位置決め精度が向上。 インサート交換式で、再研磨不要。
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS 溝長(mm)74 先端角(°)118 全長L(mm)134 柄径(Φmm)12.7 ねじれ角(°)40
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
用途ステンレス板、軟鋼ほか 全長(mm)83 有効長(mm)11 適合板厚(mm)4.5 ドリル径(Φmm)6 材質(刃)超硬 G2相当 刃数不等 適合電動機電気ドリル・ボール盤など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS 溝長(mm)65 先端角(°)118 全長L(mm)120 柄径(Φmm)9.52 ねじれ角(°)40
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

理研製鋼3SドリルR型
六角穴付きボルト用 段付きストレートシャンクドリル
材質HSS
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質MCO(コバルト高速度鋼) シャンクMT(モールステーパー)シャンク 刃形ストレート 刃径公差m5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1209種類の商品があります)

適度な切れ味が持続し容易にバリ取りができます。先端は丸く鏡面研磨されているので、手や材料を傷つけることなく安全に作業できます。木材にも使えます。
用途プラスチックの成型・加工時に発生するバリを綺麗にカットできます! 適合被削材種プラスチック、木材 材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装 全長(mm)125 軸径(Φmm)刃部:1.6、柄:8 質量(g)約2.6
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1068種類の商品があります)

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能
刃数3 表面処理OKコート プレミアム 切刃形状3枚刃
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。アリ溝等に使用するフライスです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 表面処理ノンコート
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃形ストレート シャンクストレートシャンク ねじれ角(°)直刃
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。V溝等に使用するフライスです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 表面処理ノンコート
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

理研製鋼3SドリルS型
皿小ねじ用 段付きストレートシャンクドリル
材質HSS
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。
切刃形状その他
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃形ストレート シャンクストレートシャンク ねじれ角(°)直刃
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHRM)のショートタイプ
材質超硬 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ヘリカル刃 刃数4
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 材質超硬 刃形ストレート コーティングノンコート
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
刃数4 全長(mm)50 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

さえき科学精密紙切り刀
細かい直線・曲線も綺麗にカットできます。先端は丸く鏡面研磨されているので、手や材料を傷つけることなく安全に作業できます。消しゴムはんこにも使えます。
用途超つかいやすい!安全!怖くない精密カッター(紙、フィルム、プラスチック、ゴム用) 適合被削材種厚手の紙、画用紙、普通紙、和紙、フィルム、プラスチック、ゴム 材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装 全長(mm)125 軸径(Φmm)刃部:1.2、柄:8 質量(g)約2.5
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS 溝長(mm)35 先端角(°)118 全長L(mm)75 柄径(Φmm)6.35 ねじれ角(°)40
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (748種類の商品があります)

コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 表面処理ノンコート
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (736種類の商品があります)

刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。難削材加工に有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理TiCNコーティング
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

TiNコーティング付R型六角穴付きボルト用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

刃長15 全長50 材質超硬超微粒子 刃数4 食付長さ0.5 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)1.5 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHR)のショートタイプ
材質超硬 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ヘリカル刃 刃数4
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
全長(mm)50 材質超硬超微粒子 刃数4 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります