切削工具 :「機械油」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

クーラントホース
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
こんなお得な商品も!

クーラントフレアノズル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
こんなお得な商品も!

クーラントY型フィッティング
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)-30~80
こんなお得な商品も!

クーラントマルチホールノズル
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
取りはずし可能です。
動くため、向きの調整可能です。
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。
寸法H'(mm)12.0
材質ポリアセタール
サイズ1/4
寸法D(mm)5.0
寸法W(mm)46.0
寸法h(mm)41.0
寸法H(Φmm)16.0
ノズル幅(mm)41
こんなお得な商品も!

クーラントホースキット
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、対疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域の-30℃~+80℃と広いのが特長です。各パーツを組合せ、使用現場に合ったノズルを組上げる事ができます。
こんなお得な商品も!

クーラント丸ノズル
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
こんなお得な商品も!

クーラントバルブ オネジタイプ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
CNC・CMC等の工作機械のワーク後に出来た切削粉等を機械の切削油を使用して循環ポンプからオイルガンにオイルを送り切削粉等を洗い落とすことが出来ます。ノズルでオイル量を調節しながら洗浄できます。
用途工作機械内の洗浄
ホース取付口G3/8
使用圧力(MPa)0.2
付属品ホースジョイント
材質アルミダイカスト、真鍮
適合流体オイル
透明シールドを自在に動かせるのでフレキシブル形状。
用途機械加工時の切削油、切粉などの保護に。
材質(透明プレート)PC、(ホース・コネクター)POM、(マグネットベース)スチール
寸法(mm)(PC透明板)203×152×3.5
質量(g)520
マグネット部寸法(mm)65Φ
ホース寸法(mm)32Φ×345
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
こんなお得な商品も!

クーラントホース
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
長さ(m)1.5
材質ポリアセタール
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
こんなお得な商品も!

クーラント90°ノズル
モノタロウ
¥379
税込¥417
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
こんなお得な商品も!

クーラントメネジコネクター
モノタロウ
¥339
税込¥373
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
サイズ1/4
寸法L(mm)21
ソケット部ねじ寸法NPT1/8
材質ポリアセタール
対辺(mm)14.0
寸法W(mm)21.0
寸法H(Φmm)16.0
寸法h(Φmm)1/8NPT(9.7)
こんなお得な商品も!

クーラントアダプター
モノタロウ
¥679
税込¥747
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
こんなお得な商品も!

クーラントバルブ メネジタイプ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です
材質ポリアセタール
ダイスによるネジ切りをまっすぐ、正確に加工できます。
汎用機でのダイス加工に送りの必要がないスライドタイプです。
アーバーのセット位置により、オイルホールの位置が機械に合わせて変更できます。
シャンクは機械に合わせてアーバーを交換できるタイプです。
用途ダイス加工用
ダイス径寸法(Φmm)50
質量(g)2788
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
ダイスによるネジ切りをまっすぐ、正確に加工できます。
シンプルなデザインで自動送り、テールストックのスライドにより、スライド部分が不要な場合に経済的です。
アーバーのセット位置により、オイルホールの位置が機械に合わせて変更できます。
シャンクは機械に合わせてアーバーを交換できるタイプです。
用途ダイス加工用
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
こんなお得な商品も!

クーラントエンドキャップ
モノタロウ
¥309
税込¥340
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
角度(°)90
材質ポリアセタール
切削油や粘度の高いグリース類など、機械主軸テーパ部の頑固な汚れを除去。
ブレード形状のシリコンゴム素材が、機械主軸テーパ部を傷つけること無く、頑固な汚れを除去します。
セーム皮や繊維素材の主軸クリーナと異なり、使用後もスクレイパー部を一拭きするだけで繰り返しご使用いただけます。
BT用は、BT主軸・BT2面拘束主軸の双方でご使用になれます。
用途機械主軸テーパ部の清掃
材質(スクレイパー部)シリコンゴム
材質(本体)ポリアセタール
耐熱温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付 オイルシール付
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
高剛性、強い締結力があります。クランプねじ、テーパ-ねじとスライドピンのテーパクサビ効果によりヘッドとアダプタを強固に締結いたします。切削トルクがねじれ力として軸にかかると、締結部の軸方向の締付力が50~80%向上いたします。高精度の保証を致します。締結部の着脱による繰り返し精度は常に2~3μを保証いたします。Φ20~200までの広範囲のツーリングが可能です。切削油(エアー)は標準機械のまま内部通過が可能です。エクステンションを用いることにより工具ヘッドの伸
用途ヘッド用部品(クーラント穴付用)
高剛性、強い締結力があります。クランプねじ、テーパ-ねじとスライドピンのテーパクサビ効果によりヘッドとアダプタを強固に締結いたします。切削トルクがねじれ力として軸にかかると、締結部の軸方向の締付力が50~80%向上いたします。高精度の保証を致します。締結部の着脱による繰り返し精度は常に2~3μを保証いたします。Φ20~200までの広範囲のツーリングが可能です。切削油(エアー)は標準機械のまま内部通過が可能です。エクステンションを用いることにより工具ヘッドの伸
用途ヘッド用部品(ファインボーリング用)
セミドライタイプの給油冷却機です。
目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
トラスコ品番731-7573
セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース
材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅
質量(kg)3.5
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
高剛性、強い締結力があります。クランプねじ、テーパ-ねじとスライドピンのテーパクサビ効果によりヘッドとアダプタを強固に締結いたします。切削トルクがねじれ力として軸にかかると、締結部の軸方向の締付力が50~80%向上いたします。高精度の保証を致します。締結部の着脱による繰り返し精度は常に2~3μを保証いたします。Φ20~200までの広範囲のツーリングが可能です。切削油(エアー)は標準機械のまま内部通過が可能です。エクステンションを用いることにより工具ヘッドの伸
用途ヘッド用部品
高剛性、強い締結力があります。クランプねじ、テーパ-ねじとスライドピンのテーパクサビ効果によりヘッドとアダプタを強固に締結いたします。切削トルクがねじれ力として軸にかかると、締結部の軸方向の締付力が50~80%向上いたします。高精度の保証を致します。締結部の着脱による繰り返し精度は常に2~3μを保証いたします。Φ20~200までの広範囲のツーリングが可能です。切削油(エアー)は標準機械のまま内部通過が可能です。エクステンションを用いることにより工具ヘッドの伸
用途ヘッド用部品アダプタ用部品
高剛性、強い締結力があります。クランプねじ、テーパ-ねじとスライドピンのテーパクサビ効果によりヘッドとアダプタを強固に締結いたします。切削トルクがねじれ力として軸にかかると、締結部の軸方向の締付力が50~80%向上いたします。高精度の保証を致します。締結部の着脱による繰り返し精度は常に2~3μを保証いたします。Φ20~200までの広範囲のツーリングが可能です。切削油(エアー)は標準機械のまま内部通過が可能です。エクステンションを用いることにより工具ヘッドの伸
用途ヘッド用部品(クーラント穴付ファインボーリング用)
分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます。液面変動に対し自動追従する吸引部を採用しています。(PAT.取得済)ベローズポンプを採用し安定して浮上油を回収します。(呼び水不要空運転可能です)回収能力1.5倍UPしています。(従来比)悪臭を解消します。
用途工作機械クーラントタンクの浮上油回収。コンプレッサーなどドレン水の浮上油除去。加工部品の洗浄工程での浮上油除去。油水分離槽冷却水などの混入油の除去まる排水処理施設の浮上油回収
電源(V)単相 AC100
トラスコ品番453-1949
質量(kg)10.5
周波数(Hz)50/60
1台
¥409,800
税込¥450,780
翌々日出荷
加工際質及びタップの種類に左右されない。標準でオイルホールに対応(TC-MO型のみ)。通しネジ加工に最適。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準仕様。量産加工やCNC制御機械に推奨。供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様、SB仕様にて供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能
セミドライタイプの給油冷却機です。
目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
トラスコ品番731-6925
セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、足踏式空気弁
材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅
質量(kg)4.5
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。
目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
トラスコ品番731-8588
セット内容マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース
材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅
質量(kg)3.8
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。
目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
仕様セミドライ給油冷却装置
トラスコ品番810-5114
セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管
材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅
形状軟質銅管
質量(g)475
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト用ツールブロック。インサート座は左右2カ所に設置。突出し長さの調整が可能。外部給油式と内部給油式を規格化。ツールブロックには、6つのクーラント接続口と2 つのクーラント出口を設置。お客さまがご使用中の機械取り付けに合わせて、クーラントホースを取り付けることが可能です。また切削油を多量に噴出できるクーラント機構が、冷却や切りくずの排出などをサポートします。
用途外径 溝入れ・突切り加工
勝手勝手なし
クランプねじ:HSC06020
レンチHKY50R
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント穴あり
圧力(MPa)推奨最大クーラント:7
セミドライタイプの給油冷却機です。
目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
トラスコ品番732-1007
セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース
材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅
質量(kg)3.2
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。
目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
トラスコ品番732-0949
セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース
材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅
質量(kg)3.2
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。
目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
トラスコ品番732-0825
セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース
材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅
質量(kg)4.3
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。
目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
トラスコ品番732-0817
セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース
材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅
質量(kg)4.3
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。
目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
トラスコ品番732-0698
セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、カム式空気弁
材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅
質量(kg)3.4
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。