切削工具 :「深さ調整」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
穴あけ深さ調節が自由に設定できます。ドリル刃にドリルストップを取り付けることにより、穴あけ深さを調節できます。
用途木工・コンクリートなどの穴あけ時の深さ調整。
材質樹脂
適合サイズ(Φmm)(ドリル刃)1.5~6
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。
材質スチール
木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。
材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V)
先端形状丸シャンク
●ディスクサンダー、充電ドリル、電気ドリル兼用タイプ。
●ベアリング付でスムーズな切断ができます。
● 深さ調整ができるガイドプレート付で簡単に真っ直ぐ切
断作業ができます。
●VP、VU40から切断できます。
●全機種替刃交換できます。
最大切削長(mm)50
被削材塩ビ・ダクト管
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーシャンク仕様パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
用途パイプの内面、外面の面取り加工に
パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
用途パイプの内面、外面の面取り加工に
ホルソーバッグにはノートや小物も入れれるポケット等も付いています。
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード)の穴あけに最適です。
耐火壁、遮音壁にも対応できる切り込み深さ45mmです。
小型軽量で取り回しがしやすく、カバー外形が小さいので隅角の作業もラクに行えます。
深さ調整にロック機構が付いているので作業中に目盛りがズレることがありません。
壁面開口作業時の切粉の落下を防止し、収集できるダストカバー付き。
シャンク径(Φmm)10
適合材石膏ボード
付属品ダストカバー、替刃(深型)×2枚、掃除用ハケ、FHスパナ付
切削径(Φmm)47~125
切削対象材石こうボード(45mmまで)
センタードリル径(Φmm)6
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
ホルソーバッグにはノートや小物も入れれるポケット等も付いています。
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード)の穴あけに最適です。
耐火壁、遮音壁にも対応できる切り込み深さ45mmです。
小型軽量で取り回しがしやすく、カバー外形が小さいので隅角の作業もラクに行えます。
深さ調整にロック機構が付いているので作業中に目盛りがズレることがありません。
壁面開口作業時の切粉の落下を防止し、収集できるダストカバー付き。
簡易的な携帯袋付きです。
シャンク径(Φmm)10
適合材石膏ボード
付属品ダストカバー、替刃(深型)×2枚、掃除用ハケ
切削径(Φmm)47~125
切削対象材石こうボード(45mmまで)
センタードリル径(Φmm)6
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!
寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。
丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。
板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
防塵クッションは取替え可能。
カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用
シャンク径(Φmm)10
センタードリル径(Φmm)6
ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。別売りの超硬刃の使用で、ケイカル板12mm迄使用できます。
用途天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけ作業。
付属品替刃×2・掃除用ハケ
シャンク径(mm)10
センタードリル径(Φmm)6
ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。超硬刃使用でケイカル板も切断できます。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
用途天井材(石膏ボード・合板・ケイカル板)等の穴あけ作業。
付属品替刃1組(超硬刃)
シャンク径(mm)10
切削径(Φmm)50~250
センタードリル径(Φmm)6
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
深掘り加工用の超硬ペンシルボールエンドミルです。
ボール部はバックドラフト形状を採用、点あたりで切削するのでビビリが低減できます。
ドライでもウェットでも長寿命な耐熱コーティング「ATH」を採用しています。
首部に段差がないので壁面への干渉リスクが低減されます。
工具が加工部に届かない時に突き出し量を調整できます。
把持量の調整で様々な加工深さに対応できますので工具の集約が可能です。
用途大物ダイカスト金型、鋳造金型、プラスチック金型全般の深部加工に対応。底部にあるフィレット面の追込み加工や、仕上げ加工の工程集約に。
刃数2
配管内への製品落下を防ぐキャッチバンドを標準装備。着脱式六角軸スピンドルにより、インパクトドライバ、電気ドリル、100mmディスクグラインダの3種類に取り付け可能。天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ10~60mm)の変更が可能。共回り止めバーが天場と本体の空転を防ぎ、塩ビパイプをスムーズに切断。ベアリング内蔵のガイドローラーで安定した切断作業が行えます。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
適合電動工具インパクトドライバ(14.4V以上)、電動ドリル(AC・DC)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)
切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP125
最大切断厚さ(mm)8
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
切り欠き部分(ノッチ)をもつ高いネジ山と低いネジ山の二条ネジで構成された特殊コンクリートビスで工作物を完全に固定します。
550gと軽量設計となっており作業者の負担が少なく、省エネ、省施工製品です。穴あけ調整は、ワンタッチ!32Φ~300Φまで!。グリップバー固定ネジを回し、L型グリップバーの目盛に合わせ調整して下さい。刃先は用途の広い新開発特殊超硬ストレートビットを採用!耐久性抜群!スムーズな穴あけができます。切削深さは通常15mmですが、付属のスペーサーで20mmに変更できます。(別売のロング超硬ストレートビット使用時の深さは30mm)。ダストカップにより切削粉飛散がありません。
用途ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどへの丸穴加工作業に。
●建築・建設業・・・ガラリ取付工事、フロアー材丸穴加工、ボイド管下地丸穴加工
●設備・電気工事・・・洗濯機パン排水溝工事、キッチン下回り工事、洋便器立ち上げパイプ穴加工工事、ダウンライト工事、換気扇工事、天井工事(スピーカー・スプリンクラー)
有効長(mm)10~20
適合材ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどに。
仕様チャックサイズ/6.35mm六角軸
使用電動機充電式インパクトドライバー、充電式ドライバー、電気ドリル、振動ドリル、(回転モード)、軽量ハンマードリル(回転モード)
アズワン品番64-9664-14
最小穴あけ寸法32
最大穴あけ寸法300
取付軸6.35六角軸
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ショルダ加工、コンタリング加工で高い仕上げ面精度を実現できる仕上げ専用のヘリカルミルです。径方向の刃先調整が可能ですのでソリッドエンドミルと同等の仕上げ切削がインサート式で可能になります。カッタ径Φ32~Φ80、切込み深さ90mm以下のラインナップです。スクエアショルダ加工、コンタリング加工作業で高い仕上げ面精度を実現するのためのヘリカルミル。仕上げ加工に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。