切削工具 :「焼き付き防止」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

MOLDINO(日立ツール)ネジ焼きつき防止剤
刃先交換式工具用ネジ焼きつき防止剤
1個
929 税込1,022
翌日出荷

心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。 内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。 硬い材料や高速回転用です。
用途センターを保持します アズワン品番2-9517-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレード
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
用途薄物鉄・非鉄金属・軽天・デッキプレート(金属厚み:1.5~4.5mm/非鉄金属~7.5mm) 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 山数18
1パック(5枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレード
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
用途中厚物鉄・ステンレス・非鉄金属鉄・パイプ(金属厚み:3.2mm~6mm/非鉄金属~12.7mm) 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 山数14
1パック(5枚)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレード
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
用途木材(釘無)、ALC切断等 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 全長(mm)150 山数6
1パック(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレード
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。薄物切断モデル。
用途鉄・非鉄金属・自動車ハイテン材・ダクト(金属厚み:~3.0mm) 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 全長(mm)150 山数24
1パック(5枚)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレード
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。厚刃モデルのマルチ切断。
用途ユニットバス、H鋼、鉄丸棒、塩ビ、木材(切断材料厚み:4~12mm) 幅(mm)19 厚さ(mm)1.3 全長(mm)200 山数10
1パック(5枚)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレード
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。マルチ切断な設備解体タイプ。
用途ユニットバス、H鋼、鉄丸棒、塩ビ、木材(切断材料厚み:4~12mm) 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 全長(mm)150 山数10
1パック(5枚)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレード
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。解体・重切削モデル。
用途鉄・ステンレス・樹脂・木材(釘有可)(切断材料厚み:4~12mm) 幅(mm)19 厚さ(mm)1.3 山数10/14
1パック(5枚)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレード
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!
用途薄物構造用鋼鉄・ステンレス(金属厚み:1.6~6.4mm) 幅(mm)25 厚さ(mm)1.1 全長(mm)150 山数18
1パック(5枚)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレード
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!
用途木材(釘・ビス入可)、ALC切断等 幅(mm)25
1パック(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレード
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。木材用の幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!
用途木材(釘・ビス入可)、ALC切断等 幅(mm)19 厚さ(mm)1.3 山数6
1パック(5枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレード
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!
用途厚物構造用鋼鉄・ステンレス(金属厚み:2.4~9.5mm) 幅(mm)25 厚さ(mm)1.1 山数14
1パック(5枚)
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クイックシフト構造付きです。 総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。 浮き上がり防止構造のため、長時間の精度保持ができます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
直角度(±mm以内)0.005/100mm 平行度(±mm以内)0.005/100mm
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

用途掘込み、ドリリング、肩削り、深切込み、平面削り 刃列2
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:無 全長(mm)110 適合チップSNMU1305… スクリューSB-4090TRP(クランプスクリュー) 寸法LH(mm)30 すくい角A.R.(°)+10(max.) レンチDTPM-15 寸法DCON(mm)32
1本
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有 刃列2 スクリューSB-3065TRP(クランプスクリュー) すくい角A.R.(°)+13(max.) すくい角R.R.(°)-20 レンチDTPM-8 寸法APMX(mm)28
1本
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:無 全長(mm)110 適合チップPNMU0905... スクリューSB-4090TRP(クランプスクリュー) 寸法LH(mm)30 すくい角A.R.(°)+12(max.) レンチDTPM-15 寸法DCON(mm)32
1本
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有 適合チップKCGT1305… すくい角A.R.(°)+10(max.) レンチDTPM-15 寸法APMX(mm)12
1本
38,980 税込42,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有 適合チップLPGT010210ER-GM スクリューSB-1840TRP(クランプスクリュー) すくい角A.R.(°)+5(max.) レンチFTP-6 寸法APMX(mm)0.5
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

京セラホルダ
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有 全長(mm)110 適合チップWNEU0806…/WNGT0806…/WNMU0806... スクリューSB-50140TR(クランプスクリュー) 寸法LH(mm)30 すくい角A.R.(°)+13(max.) レンチTTW-15 寸法DCON(mm)32 寸法APMX(mm)8
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有 適合チップBDGT11T3…/BDMT11T3... スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー) レンチDTM-8 寸法APMX(mm)10
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有 適合チップBDMT11T3...-N2+BDMT11T3...-N3 スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー) すくい角R.R.(°)-9 レンチDTM-8
1本
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有 適合チップWNMU0504… スクリューSB-3065TRP(クランプスクリュー) すくい角A.R.(°)+11(max.) レンチDTPM-8 寸法APMX(mm)5
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●クーラントホール:有●A.R.(°):+5●焼付き防止剤:P-37 適合チップLPGT010210ER-GM スクリューSB-1840TRP(クランプスクリュー) レンチFTP-6 寸法APMX(mm)0.5
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有 適合チップTOMT0605...-GM/TOMT0605...-SM スクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー) レンチDTPM-10 寸法APMX(mm)6
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合チップTOMT0605...-GM・TOMT0605...-SM スクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー) レンチDTPM-10 寸法APMX(mm)6
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります