切削工具 :「研磨ゲージ」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。
材質(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA
仕様右回転
粒度100
使用範囲(mm)Φ2.0~12.5(5/64~1/2inch)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ダイヤモンドで、スピンドルやスリーブ内径のキズ、サビを取り、テーパーの当たりを修正出来ます。
母材は総焼入で、テーパー角度に合わせて、ゲージと同等に研磨してあります。
用途工作機械用メンテナンス用品
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。