切削工具 :「破砕 工具」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。
用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。 全長L(mm)280 適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11Eマキタ/HM/1100C、HM/1202C シャンク形状SDS-max
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

御影石等の荒割作業にはなくてはならない必需品です。(セリ矢の使用サイズは下孔のドリルと同じサイズを使用して下さい。)
用途御影石等の荒割作業に コンクリートの破砕に
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

優れた耐久性、パワフルな破砕力。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し 全長(mm)280 対辺幅(mm)17
1本
609 税込670
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)SDSplusコールドチゼル
深い現場作業でもとどく・強力な破砕力で、効率良い作業が可能・耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
用途ンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。 幅(mm)20 全長(mm)360 質量(g)415 シャンク適合:SDS-plus
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途コンクリートのハツリ、破砕作業に。 材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 全長(mm)250 シャンク形状SDSplus軸 適合機種軽量ハンマードリル 質量(g)260
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ラクダ電動ハンマー用セリ矢は、従来の手作業より楽にスピーディーに作業ができ、作業効率が大幅にアップします。コンクリートの解体、破砕作業時に騒音、振動が少なく周囲の環境を保護します。
用途土木建設現場におけるコンクリートの破砕に コンクリート擁壁等の破砕(解体)作業に 土木工事中に出た除去できない大きな岩石の小割りに 撤去できない大きな庭石の小割りに 寸法(mm)17×280×22Φ シャンク形状六角シャンク 17mm
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

優れた耐久性、パワフルな破砕力。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し 適合機種日立:H41SA・H41SA2・PH-40F・H45SR・PR-25B・DH35・PR-38E・DH42・DH38SS・DH40SRなど、マキタ:HM0830・HM0810・8500N・HR3530・HR3811・HR3850・HR4030C・8800Nなど、リョービ:CH462・CH470・ED-382NPAなど、ボッシュ:GSH388X・GSH5X 全長(mm)280 先端幅(mm)50 対辺幅(mm)17
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

HiKOKI(日立工機)カッタ(六角シャンク)
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途アスファルト破砕用
1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

再研磨不要のセルフシャープニング式。※打撃モード専用
用途コンクリートなどの破砕作業 全長(mm)250 シャンク形状SDSプラス 太さ(mm)14
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。
用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。 適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11Eマキタ/HM/1100C、HM/1202C シャンク形状SDS-max
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ハツリ 破砕用に。 材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm)17 全長(mm)280 質量(g)460 刃先幅寸法(mm)20
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

優れた耐久性、パワフルな破砕力。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し 全長(mm)280 対辺幅(mm)17
1本
609 税込670
当日出荷

用途ハツリ 破砕用に。 材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm)17 質量(g)420 シャンク形状六角軸
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

自己再生方式です。 刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。 先端が磨耗しても再鍛造は不要です。 刃先だけの研磨でOKです。
シャンク形状SDS-max 適合機種【ボッシュ電動ハンマー】GSH4/N、GSH5CE/N、GSH10C、GSH11E、GSH388、GSH5E【ボッシュハンマードリル】GBH38/N、GBH5DCE、GBH5/40DCE、GBH8/65DCE、GBH10DC、GBH11DEGBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7DE、GBH7/45DE、GBH7-46DE【ヒルティ電動ハンマー】TE504、TE505、TE704、TE705、TE706【ヒルティハンマードリル】TE54、TE55、TE76-ATC、TE74、TE75、TE76、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ電動ハンマー】HM0860C、HM1100C、HM1201C、HM1202C【マキタハンマードリル】HR4000C、HR4002、HR4011C、HR5001C、HR5211C【日立電動ハンマー】H41MA、H45MR、H60MB、H60MRV【日立ハンマードリル】DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB【リョービハンマードリル】ED-400、ED-400E 寸法(mm)Φ18×280 全長(mm)280 シャンク径(Φmm)18
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

再研磨不要のセルフシャープニング式。※打撃モード専用
用途コンクリートなどの剥離、破砕作業 幅(mm)20 全長(mm)250 シャンク形状SDSプラス
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)SDSplusブルポイント
従来品(全長250mm)に比べて全長が長くなり(360mm)深い現場でも作業できます。強力な破砕力で、効率良い作業が可能。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。 全長(mm)360 質量(g)415 シャンク適合:SDS-plus
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

打撃力をフルに伝える一体構造により強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので工具寿命がアップ。
用途電動ハンマー用。あらゆる構造物へのハツリ、破砕作業に。 使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
1本
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

効率よく強力な破砕力を発揮します。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し 全長(mm)280 SDS-max
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

効率よく強力な破砕力を発揮します。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し 対辺幅(mm)17
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンピースコールドチゼル
効率よく強力な破砕力を発揮します。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し
1本
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンピースブルポイント
効率よく強力な破砕力を発揮します。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライト精機ブルーポイント
ハンマードリル用ハツリ・破砕作業に。
全長(mm)450 対辺幅(mm)17
1本
1,298 税込1,428
8日以内出荷

磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
1本
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
シャンク径(Φmm)18 シャンク形状SDS-max 材質(先端)特殊合金工具鋼
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニカHTBブルポイント
エコ商品
磨耗が少なく、長時間の使用にも無理なく対応できます。耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破砕力を発揮します。
用途コンクリートのハツリ作業に。 トラスコ品番145-1296 適合機種軽量ハンマードリル(SDS-plus) 材質合金鋼 全長(mm)250 シャンク径(mm)10(SDS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ユニカスコップ
エコ商品
磨耗が少なく、長時間の使用にも無理なく対応できます。耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破砕力を発揮します。
用途掘り返し作業 トラスコ品番749-6508 材質合金鋼 全長(mm)400 シャンク径(mm)17(六角軸) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,698 税込10,668
翌日出荷

刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
材質(先端)特殊合金工具鋼
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス CBNろう付けインサート
エコ商品
鋳物加工において超高速な切削を可能にします。高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エッジが鋭いため、破砕物への食いつき、食い込みが良いので作業効率がアップ! 従来品よりエッジが長く持続します。 磨耗後の再研磨時には少ない研磨で再生できます。 先端部にメーカー独自の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼きで行なって下さい。
シャンク径(Φmm)18 シャンク形状SDS-max 材質(先端)特殊合金工具鋼 材質(シャンク)構造用合金鋼
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途コンクリートのはつり、面取り、角出し、溝つき、溝切り作業 アスファルトの破砕、カット作業 屋上の防水アスファルトのはがし作業 道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業 シャンク径(Φmm)17 全長(mm)280 幅(mm)50 寸法(mm)17×280
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ラクダ電動ハンマー用スケーリングチゼルは構造用合金鋼で作られた完全鍛造品です。スケーリングチゼルは種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。ラクダスケーリングチゼルの硬度は、HRC-58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久力は抜群です。
用途コンクリートのはつり、面取り、角出し、溝つき、溝切り作業、アスファルトの破砕、カット作業、屋上の防水アスファルトのはがし作業、Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業、道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。 寸法(mm)310
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります