切削工具 :「端面」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
高品質の超微粒子超硬にTiNのPVDコーティングを施しています。
ボーリング、プロファイリング、ねじ切り、チャンファリング、溝入れなどに使用されます。
形状ひし形35°
材質IC570
厚さ(mm)3.97
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状円筒穴
切刃長さ(mm)12.4
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
用途溝入れ加工用。
被削材MSN
勝手なし
コーティングTIALN
材種1105
切刃数1
厚さ(mm)3
寸法W(mm)3.1(±0.1)
コーナー半径(mm)0.2
穴の形状-
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
効率的かつ的確に切削油剤を刃先に供給できるよう、本体装着クーラントノズルは任意の角度に調整が可能です。
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
勝手R
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)1.2
適合インサートTCF18L100F-005
寸法CWX(mm)2.5
寸法CWN(mm)0.5
端面溝入れ加工用1コーナーインサートです。
用途端面溝入れ加工用。
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
勝手L
寸法LH(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)6
推奨締付トルク(N・m)1.2
適合インサートTCF18L100F-005
寸法CWX(mm)2.5
寸法CWN(mm)0.5
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。別途コロターンSLボーリングバーとの組み合わせで内径端面溝入れ加工に。
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。コロターンSLカップリングでさまざまな組み合わせが可能です。
用途端面溝入れ加工用。
1本
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
用途仕上げ
被削材MP
勝手なし
切削幅(mm)4
コーティングTIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)3.5
刃幅公差(mm)-0.05~0.05
材種1145
切刃数1
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仕様●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:MFGR10-200-020●最小端面溝加工径(Φmm):10
最小加工径(Φmm)10
最大溝深さ(mm)9
首下長(mm)27
入口径(Φmm)クーラント:6.9
RoHS指令(10物質対応)対応
機能幅(mm)5
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。倣い加工用。
勝手なし
刃幅公差(mm)-0.05~0.05
切刃数1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。