切削工具 :「超硬丸バイト」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
外径D(Φmm)8
材質MV10
公差D(mm)0~-0.022
RoHS指令(10物質対応)対応
外径D(Φmm)4
材質MV10
公差D(mm)0~-0.018
RoHS指令(10物質対応)対応
外径D(Φmm)6
材質MV10
公差D(mm)0~-0.018
RoHS指令(10物質対応)対応
外径D(Φmm)3
材質MV10
公差D(mm)0~-0.014
RoHS指令(10物質対応)対応
極小径Φ6もスローアウェイ超硬ソリッドバイトで安定切削が可能です。すくいの大きい専用チップでビビリを防止します。
材質超硬
タイプセンタースルー
Φd6
適合チップEC03
外径D(Φmm)10
材質MV10
公差D(mm)0~-0.022
RoHS指令(10物質対応)対応
外径D(Φmm)12
材質MV10
公差D(mm)0~-0.027
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ3.175mmの超硬丸棒を中ぐり形状の刃に加工したもの。
簡単な加工であれば、ドリルを使わずに端面から孔あけが行える他、下穴も小さくできるので、微少加工に便利です。
超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。
シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
刃径(Φmm)3.175(1/8in)
シャンク8mm角
アズワン品番64-5178-77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
Φ3.175mmの超硬丸棒を突切り形状の刃に加工したもの。
負荷のかからない小物の微少加工に向いているバイトです。
超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。
シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
刃径(Φmm)3.175(1/8in)
シャンク8mm角
アズワン品番64-5178-76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
Φ3.175mmの超硬丸棒を外径切削用の刃に加工したもの。
負荷のかからない小物の微少加工に向いているバイトです。
超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。
シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
刃径(Φmm)3.175(1/8in)
シャンク8mm角
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
溝入れ加工
高精度な溝幅公差±0.03を設定。
突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。
溝幅0.5~2.0mm。
チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。
チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ
距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0
タイプ小内径溝入れ
勝手右勝手
形状ひし形75°
材質K10
JIS規格39型
JIS分類39形
JIS規格品です。
材質M20
被削材ステンレス鋼など
JIS規格39型
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。