切削工具 :「電気のこぎり 替刃」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
用途ステンレス・一般金属・プラスチックの2mm以下の薄物切断に。
刃渡り(mm)130
山数18山/インチ
板厚(mm)0.9
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
日本製の確かな切れ味です。刃先ブレ防止形状です。刃先衝撃焼入処理です。
用途電気のこぎりEAS-250の木工用替刃。一般木材、集成材、合板、生木の切断に。
刃長(mm)210
適合機種EAS-250
刃数(p)3
板厚(mm)0.8
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
いろいろ切れる!
用途木材・プラスチック・一般金属の切断に。
刃渡り(mm)130
山数10/12山/インチ
板厚(mm)1
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
長寿命刃先衝撃焼入れ。使い勝手重視の荒切りタイプ
用途木材の切断、庭木の剪定作業に
全長(mm)240
有効長(mm)220
板厚(mm)0.9
1インチ当たり山数8
剪定刃
用途木工・合成樹脂用
切断対象木工、合成樹脂
全長(mm)175
山数(インチ当たり)8.5
切断能力(mm)-
切断能力(mm)パイプ-
切断能力(mm)木材90以下
刃渡り(mm)143
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パイプも切断可能
用途金属用
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
刃厚(mm)0.9
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!

セーバーソーブレード 高品質 木工用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理ハードインパルス
用途木材、木製材料の切断に最適です
種類木工用
刃厚(mm)0.9
1インチ当たり山数9
日本製の確かな切れ味です。刃先ブレ防止形状です。刃先衝撃焼入処理です。
用途電気のこぎりEAS-250のPC・塩ビ用替刃。塩ビパイプ、竹の切断に。
刃長(mm)210
適合機種EAS-250
刃数(p)1.5
板厚(mm)0.8
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
材質バイメタルハイス鋼
被削材金属
刃厚(mm)0.9
長寿命刃先衝撃焼入れ。切断面のキレイな仕上げ切りタイプ
用途合板、塩ビ、竹の伐採に最適
全長(mm)240
有効長(mm)220
板厚(mm)0.7
1インチ当たり山数17
ステンレス・軟鋼材用、長寿命バイメタルブレード
用途鉄工・ステンレス用
切断能力(mm)ステンレス3以下
切断能力(mm)軟鋼3.5以下
粗挽き
用途竹・雑木・果樹・細工用の切断に
刃渡り(mm)200
全長(mm)235
トラスコ品番450-9528
山数(寸渡り)9
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。