切削工具 :「1 4 材」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
メートル細目ねじ用
材質SKS
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。
仕様コーティング超硬
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーCE4ブレーカー
材質SKS
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
トラスコ品番596-5693
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
全長(mm)125
呼び寸法UNF1
溝数3
下穴径(Φmm)23.5
山数12
シャンク長(mm)58 / 【四角部】18
ねじ長さ(mm)39
精度P4
食付き部の山数2.75山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)19
シャンク四角部(mm)15
加工ねじユニファイねじ
精度表記P級
1本
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。
仕様コーティング超硬
トラスコ品番802-5431
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーCE4ブレーカー
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。
仕様コーティング超硬
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーCF5ブレーカー
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。
仕様コーティング超硬
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーCE4ブレーカー
2×4材の貫通穴あけや下穴あけに。きりの長さが重ねた2×4材の下穴にちょうどいいサイズなので穴のあけ過ぎを防ぎます。
材質HSS
付属品専用ケース、取扱説明書
溝長(mm)50
刃径(mm)3
1個
¥1,185
税込¥1,304
7日以内出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用
RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。
仕様コーティング超硬
トラスコ品番802-4200
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーUD4ブレーカー
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。
仕様コーティング超硬
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーRD4ブレーカー
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。
仕様コーティング超硬
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーCE4ブレーカー
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。
仕様コーティング超硬
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーUD4ブレーカー
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。
仕様コーティング超硬
トラスコ品番802-4274
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーUF4ブレーカー
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。
仕様コーティング超硬
トラスコ品番802-4125
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーUD4ブレーカー
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。
仕様コーティング超硬
トラスコ品番802-5486
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーCF5ブレーカー
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。
仕様コーティング超硬
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーCE4ブレーカー
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。
仕様コーティング超硬
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーUF4ブレーカー
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。
仕様コーティング超硬
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーUD4ブレーカー
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。
仕様コーティング超硬
トラスコ品番802-4408
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーRD4ブレーカー
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。
仕様コーティング超硬
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーUF4ブレーカー
2つのねじれ角(40°・42°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。
切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。
工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
用途被削材:耐熱合金、インコネル、ハステロイ、チタン、チタン合金、合金鋼、工具鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。
表面処理Fireコーティング
ねじれ角(°)40・42
高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。
〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状
コーティングnACRo
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
CFRP等、複合材の加工における良好な仕上げを実現しました。弱ねじれ角によりスラスト方向への切削抵抗が低く、バリや層間剥離を軽減できます。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃数4
被削材CFRPなど、複合材
表面処理HC619ダイヤモンドコーティング
ねじれ角(°)12.5
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、その他。ミーリング加工。
仕様コーティング超硬
トラスコ品番802-5458
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーCE4ブレーカー
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制します。安定切削を実現する制振ラジアスタイプです。
用途難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制
刃数4
表面処理EP7020コート
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断。
厚さ(mm)0.635
全長(m)16
材質バイメタルハイス
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄。旋削加工。
仕様コーティング超硬
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーUA4ブレーカー
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ネガティブ(負)
刃数4
被削材高硬度材
先端形状ラジアス
コーティングTX
シャンク形状ストレート
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄。旋削加工。
仕様コーティング超硬
トラスコ品番802-4314
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーCE4ブレーカー
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。