切削工具 :「3枚刃」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日7月8日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途 材質MA ねじれ角(°)25
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数3 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準 公差(mm)0~-0.02
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数3 表面処理G(TiN)コート ねじれ角標準 公差(mm)0~-0.02
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途 材質G2 ねじれ角(°)30
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数3枚刃 被削材アルミニウム合金 ねじれ角(°)45 表面処理ノンコート
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高級粉末ハイスを採用しています。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数3 ねじれ角(°)50 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級粉末ハイスを採用しています。オリジナルの刃型により、重切削から仕上げ加工まで可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数3 ねじれ角(°)50 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準、エキストラロング●すくい角:ポジティブ(正) 刃数3 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材 先端形状スクエア シャンク形状ストレート
1本
1,798 税込1,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数3 表面処理SA(TiAlN)コーティング ねじれ角(°)45 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適です。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応できます。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数3 表面処理SAコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC 刃数3 表面処理Sコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)50
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。防振効果と曲げ剛性を高める独自の二重コアを採用し、特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 材質超々微粒子 刃数3 表面処理TiAlN+SHコート ねじれ角48゜
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
1本
5,498 税込6,048
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
1本
5,798 税込6,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
1本
4,998 税込5,498
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト 刃数3枚
1本
4,898 税込5,388
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正) 刃数3 被削材非鉄金属、プラスチック・複合材 先端形状スクエア シャンク形状ストレート
1本
5,498 税込6,048
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角45゜
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

幅広い被削材に対応可能です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック、複合材。 刃数3枚
1本
2,698 税込2,968
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB 三菱マテリアル 動画あり
突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現しました。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工) 仕様オイルホール:底刃クーラントホール付 材質超極微粒子超硬 刃数3 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)37.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETS:荒~仕上げ加工用 3刃ショート
用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工 材質超硬合金 刃数3 全長(mm)100 表面処理DLCコーティング 首下長(mm)55 ねじれ角(°)約30 外径許容差(mm)0~-0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

内部クーラントのねじれ穴付き素材の採用と、切り刃形状の最適化により、優れた切くず排出性で高能率加工を実現。加工時の振動を抑える制振形状と後端R形状により、良好な面精度を実現。突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工) 材質超硬 刃数3 ねじれ角(°)37.5
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途非鉄金属加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
1本
5,798 税込6,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S) DLC3SA 三菱マテリアル 動画あり
突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現しました。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工) 仕様オイルホール:底刃クーラントホール付 材質超極微粒子超硬 刃数3 表面処理DLCコーティング 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)37.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
30,980 税込34,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部クーラントのねじれ穴付き素材の採用と、切り刃形状の最適化により、優れた切くず排出性で高能率加工を実現。加工時の振動を抑える制振形状と後端R形状により、良好な面精度を実現。突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工) 材質超硬 刃数3 ねじれ角(°)37.5
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準、ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正) 刃数3 被削材非鉄金属 コーティングTiB2 クーラント内部給油
1本
53,980 税込59,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-O-ETS:荒~仕上げ加工用 3刃ショート・油穴付
用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工 材質超硬合金 刃数3 全長(mm)100 表面処理DLCコーティング 首下長(mm)55 ねじれ角(°)約30 外径許容差(mm)0~-0.02 油穴あり RoHS指令(10物質対応)対応
1本
36,980 税込40,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)

レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (563種類の商品があります)

刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56 刃径公差0~-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (518種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質SKH56 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
3,490 税込3,839
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
材質粉末ハイス 刃数2枚刃 表面処理Vコーティング リード角30°
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります