切削工具 :「4枚刃」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミスターマイスターエンドミル(4枚刃)
エコ商品
ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。
材質ハイス 刃数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高級 400Nano素材とナノ AlTiN(nBS)コートで潤滑性、高硬度の両特性があり生材からHRC65までの幅広い被削材に対応します。 600Nano素材タイプより高速加工と長寿命化に対応します。
コーティングnBS ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)3/4枚刃40°ラフィングエンドミル
エコ商品
ファインピッチ 40°ネジレ角でHRC45以下の軟質系スチールの荒取りに最適で低価格です。 低切り込みで長寿命です。
コーティングAlTiN ねじれ角(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切りくず排出性と耐欠損性のバランスを最適化した形状で、高切込みで高能率加工が可能です。
用途被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。 仕様高切込み・高送り高能率ラジアスエンドミル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3/4枚刃防振ラフィングエンドミル GCT+ 動画あり
芯厚変化による防振効果 潤滑性をより高くした ACR(チタンアルミ+クローム系) 最新コートで難削材、軟質材のより高い切り込みに最適 切り粉排出性の高いスモールラウドピッチ
コーティングACR ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

4枚刃防振分割パワータイプのラジアス刃形で、全長も長くチタン合金等の航空機部品加工に最適。
コーティングACR ねじれ角(°)42 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

大見工業超硬4枚刃スクエア(ロング)
エコ商品
ロングサイズでもビビリにくい、剛性のある形状です。30°ネジレのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。
用途溝加工、側面加工用。 トラスコ品番199-7556 刃数4枚 全長(mm)60 刃長(mm)20 表面処理OCコーティング ねじれ角(°)45 シャンク径(mm)6 刃径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃高硬度用SIコート
エコ商品
高硬度用高級素材0.2μ粒径 200Nano素材 高硬度用TiSiNコート 高硬度用刃形
被削材低炭素鋼SS材、<HRC30 S45C、<HRC45 合金鋼、<HRC50 調質鋼、<HRC55 焼入れ鋼、<HRC60、<HRC65、鋳鉄FCD コーティングTiAlN シャンク径公差h6 刃径公差(mm)0~-0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振エンドミル
エコ商品
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切込みの加工に対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、工具の長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。 Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
寸法Z(mm)4 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

4枚刃セラミックラジアスエンドミル CE4SRB 三菱マテリアル 動画あり
耐熱性に優れるセラミックを採用したラジアスエンドミル。Ni基耐熱合金を切削熱で易削化する、高能率加工に適しています。耐熱合金の加工に最適化した独自のシームレス形状により、高負荷加工における耐欠損性を向上。Ni基耐熱合金を加工時の高温、高負荷に耐える、高剛性形状と特殊ネガ刃型。高速、高送りの切削条件においても、工具の引き抜かれが発生しないよう、ねじれ角を最適化。ポケット溝加工に適した4枚刃と側面加工に適した6枚刃をラインナップ。
用途Ni基耐熱合金の高能率加工(ポケット溝加工) 材質セラミック 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現、ラジアスタイプ
用途一般鋼用、銅 刃数4
1本
3,077 税込3,385
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

充実した首部テーパ角のラインアップ。加工形状に適したサイズ選択が可能
用途一般鋼用テーパーネックラジアス 刃数4 ねじれ角(°)45
1本
4,800 税込5,280
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiAlNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
コーティングTiAlN ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ロングエンドミル
エコ商品
ロングでありながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応。 PタイプTコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、使用適応被削材範囲が従来より幅広いです
材質600Nano 刃数4 寸法Z(mm)4 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニオンツールUTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS
エコ商品
高能率・安定加工を可能とした工具設計です。外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金 トラスコ品番658-6447 材質Super MG 刃数4枚刃 全長(mm)80 刃長(mm)15 シャンク径(Φmm)10 外径(Φmm)10 表面処理UTコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,180 税込10,098
翌々日出荷

グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途グラファイト、プラスチック用。 トラスコ品番182-0407 材質超硬 刃数4 全長(mm)83 刃長(mm)26 表面処理ダイヤモンドコート 首下長(mm)36 寸法R(mm)【コーナー】1 刃径公差h10 ネック径(Φmm)11.5 シャンク径(mm)12 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷

ユニオンツールUTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS
エコ商品
高能率・安定加工を可能とした工具設計です。外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金 仕様シャンクテーパ角(Bta)16° トラスコ品番658-6191 材質Super MG 刃数4枚、ZEFP:4枚 全長(mm)60 刃長(mm)12 シャンク径(Φmm)DCON:6 表面処理UTコート コーティングUTコート 外径(mm)4 シャンク径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 機能長さ(mm)LF:60 最大切込み(mm)APMX:12
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ハイヘリエンドミル
エコ商品
芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
刃数4 寸法Z(mm)4 コーティングAlTiN ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 質量(g)884 表面処理HARDMAX RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,408 税込3,749
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理HARDMAX 刃数4 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,234 税込4,657
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-6735 材質超硬 刃数4 全長(mm)57 刃長(mm)13 表面処理FIREコート 刃径公差h10 ボール半径R(mm)3 シャンク径(mm)6 刃径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現
用途一般鋼用 材質超微粒子合金(SuperMG) 表面処理UTCOAT 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金 ねじれ角(°)37~40
1本
1,906 税込2,097
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JSE510シリーズ エンドミル 4枚刃
エコ商品
コストパフォーマンスに優れた4枚刃のエンドミルです。JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。
シャンク(タイプ)Cylindrical RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
コーティングTiAlN ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

4枚刃防振コアパワーエンドミル GCT+ 動画あり
芯厚変化による防振効果と高硬度用 SIシリコン系コートでスチールからステンレス、インコネルと広範囲な被削材で使 用可能です。 ラウンド幅が大きく高剛性であり、切削性・耐久性良好、溝加工から側面加工に最適な万能タイプです。 スモールギャシュで仕上り重視です。 パワータイプ刃形で高剛性 ピン角に近いスモールギャシュで剛性、加工精度良好 高硬用SIコート(シリコン系)で耐久性大 0.6μ粒子の硬度、靱性、バランスの良い600Nano超硬素材使用 切り粉排出性の高い溝形状で溝、45°ハイヘリで切削性、耐久性良好 側面、Z加工可能な万能タイプ
コーティングTiSiN ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エキストラロング仕様です。
用途フライス加工用。 トラスコ品番199-6624 材質IC903 材種IC903 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
47,980 税込52,778
29日以内出荷

ねじれ角30°、ショート刃長タイプです。
用途ミリング加工における中~仕上げ加工用。 トラスコ品番340-8157 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,698 税込9,568
4日以内出荷

ユニオンツールHMコート4枚刃超硬ボールエンドミル
エコ商品
高能率加工用ショートシャンクボール
用途焼き入れ鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数4 質量(g)884 表面処理HARDMAX RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,226 税込3,549
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO Solid2 エンドミル(R534 4枚刃)
エコ商品
4枚刃ボールエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2つのねじれ角(35°・38°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。 切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。 工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。 表面処理Fireコーティング ねじれ角(°)35・38
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ラジアスL100エンドミル
エコ商品
低価格ながら芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 全長 100mmで低価格で使い易さを重視しています。
寸法L(mm)100 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

4枚刃防振コアパワーのロングタイプです。
全長(mm)100 刃数4 寸法L(mm)100 コーティングTiSiN ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル
エコ商品
高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。 〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状
コーティングnACRo ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ラジアスショート刃ネック付エンドミル
エコ商品
高級素材 400Nanoを使用し、ショート刃、テーパーネックの高剛性で、高速加工に対応します。
材質400Nano 刃数4 コーティングnBS ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

不等分割・不等リードによりビビリを抑制。ロングネック仕様で深堀りも可能
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT 刃数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,928 税込3,221
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途座ぐり加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス加工に適した工具形状・コーティングを採用し、高能率加工を実現
用途ステンレス加工 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT 刃数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,080 税込4,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

2つのねじれ角(40°・42°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。 切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。 工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
用途被削材:耐熱合金、インコネル、ハステロイ、チタン、チタン合金、合金鋼、工具鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。 表面処理Fireコーティング ねじれ角(°)40・42
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX40000-R-2D型
エコ商品
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。
用途汎用・隅R加工:中仕上げ~仕上げ加工(加工精度良好)。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金など。 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)-0.01/+0.02
1本
6,298 税込6,928
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途中仕上げ・仕上げ加工用。 刃数4枚 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング