絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)(18)
  • S&K(三興製作所)(10)
  • FKD(フクダ精工)(9)
  • ヤマト(切削工具)(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
  • アサヒ工具(6)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • 岡崎精工(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • WIDIN(2)
  • 三洋工具(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 京セラ(1)
  • ケナメタル(1)
  • サンドビック(1)
  • タンガロイ(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • ワルター(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 30(10)
  • 32(13)
  • 34(4)
  • 35(14)
  • 36(8)
  • 38(5)
  • 41(4)
  • 42(6)
  • 43(5)
  • 44(7)
  • 45(23)
  • 46(7)
  • 48(13)
  • 50(23)
  • 52(7)
  • 53(4)
  • 54(4)
  • 55(5)
  • 60(4)
  • 70(9)
シャンク径(Φmm)
  • 32
  • 3(42)
  • 3.4(18)
  • 3.5(24)
  • 4(205)
  • 6(618)
  • 6.1(39)
  • 6.2(39)
  • 6.3(37)
  • 6.35(88)
  • 8(382)
  • 10(595)
  • 11(33)
  • 12(189)
  • 13(42)
  • 14(34)
  • 16(76)
  • 20(89)
  • 25(61)
  • 42(60)
全長(mm)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 131(1)
  • 135(3)
  • 140(2)
  • 145(3)
  • 150(11)
  • 155(17)
  • 160(13)
  • 165(4)
  • 167(2)
  • 170(9)
  • 175(3)
  • 180(2)
  • 185(1)
  • 190(4)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(4)
  • 350(4)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(12)
  • ハイス(27)
  • 粉末ハイス(4)
  • 超硬合金(30)
  • (1)
溝長(mm)
  • 70(2)
  • 99(1)
70・99
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(29)
  • 50,000-100,000円(46)
  • 100,000円以上(30)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「70mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU ハーマンビルツ偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBUハーマンビルツ
139,800税込153,780
1本
4日以内出荷
15~50Φまでの裏座ぐり加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。切屑の排出性が良好で安定した裏座ぐり加工が可能です。
用途裏座ぐり加工に。左回転でご使用下さい。刃数1枚
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途ねじれ角(°)16~26
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットロングエンドミルアサヒ工具
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
チップ交換式 F2339倣い加工用エンドミル ワルターチップ交換式 F2339倣い加工用エンドミルワルター
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
ボールノーズカッターです。
用途倣い加工用。ミーリング加工用。材質スチール刃数【CICT】2RoHS指令(10物質対応)対応
AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル WIDINAlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミルWIDIN
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlTiNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル(ショート刃・ロング刃) WIDINAlTiNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル(ショート刃・ロング刃)WIDIN
97,980税込107,778
1本
翌々日出荷
工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC60)材質超々微粒子刃数6表面処理AlTiNコートねじれ角50゜
GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
94,980税込104,478
1本
翌々日出荷
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/+0.03ねじれ角(°)30
GC-NKエンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NKエンドミルレギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
85,980税込94,578
1本
翌々日出荷
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
スーパージャンボエンドミル PART-1 RYOCO(菱高精機)スーパージャンボエンドミル PART-1RYOCO(菱高精機)
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷
超硬中仕上げラフィングエンドミル
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬外径公差(mm)+0.05~0
ボールエンドミル EIKO(栄工舎)ボールエンドミルEIKO(栄工舎)
419,800税込461,780
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
コーナーラウンディングエンドミル CRE FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミル CREFKD(フクダ精工)
95,980税込105,578
1本
翌々日出荷
R面取り用のエンドミルです。
仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
付刃ロングビックエンドミル2枚刃 三洋工具付刃ロングビックエンドミル2枚刃三洋工具
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20刃数2枚刃適合材鋳鉄
付刃スロッチングエンドミル 三洋工具付刃スロッチングエンドミル三洋工具
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20適合材鋳鉄
スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)スロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
75,980税込83,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
柄付傘型カッター EIKO(栄工舎)柄付傘型カッターEIKO(栄工舎)
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工角度公差(度・分)0/-30'
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
199,800税込219,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
NEエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NEエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた高能率長寿命加工が可能なコーティングエンドミル
材質コバルトハイス表面処理ATコーティングコートAT刃先形状スクエアシャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)-0.03~0
スロアウェイドリル DFR ケナメタルスロアウェイドリル DFRケナメタル
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
より小さいサイズで高いの安定性と送り量を実現 。 旋削機械で径寸法を調節し、マシニングセンターで公差を最適化するためのクロスオフセット設計。 WDシャンク
コーナラウンジングカッタ S&K(三興製作所)コーナラウンジングカッタS&K(三興製作所)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)コーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
Nコーティング REαニックエンドミル 2Dタイプ S&K(三興製作所)Nコーティング REαニックエンドミル 2DタイプS&K(三興製作所)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
Cコーティング ラフィングボールエンドミル S&K(三興製作所)Cコーティング ラフィングボールエンドミルS&K(三興製作所)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
4枚刃テーパエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)4枚刃テーパエンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)
74,980税込82,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質粉末ハイス(SPM)刃数4ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10
2枚刃テーパエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)2枚刃テーパエンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)
74,980税込82,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質粉末ハイス(SPM)ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10
超高送りカッタ(ドゥーフィード) タンガロイ超高送りカッタ(ドゥーフィード)タンガロイ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2NT Aカットエンドミル(G2) アサヒ工具2NT Aカットエンドミル(G2)アサヒ工具
47,980税込52,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2
エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2SFFKD(フクダ精工)
76,980税込84,678
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2SFFKD(フクダ精工)
59,980税込65,978
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質SKH56
ドリル 超硬付 S柄 CCTS EIKO(栄工舎)ドリル 超硬付 S柄 CCTSEIKO(栄工舎)
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷
材質K10シャンク長(mm)110首下長(mm)70
ボールエンドミル 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル 2BEFKD(フクダ精工)
349,800税込384,780
1本
翌々日出荷
刃数2材質HSS-Co
エンドミル 超硬付 多刃 HSPL ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 HSPLヤマト(切削工具)
32,980税込36,278
1本
8日以内出荷
エンドミル 超硬付 ボールE LS-BBER ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 ボールE LS-BBERヤマト(切削工具)
109,800税込120,780
1本
8日以内出荷
刃数2材質G2
エンドミル 超硬S ボールE DYBS DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE DYBSDIJET(ダイジェット工業)
369,800税込406,780
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2
エンドミル コートHS 多刃 4GE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 多刃 4GENACHI(不二越)
83,980税込92,378
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数4
エンドミル コートHS 多刃 4AGE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 多刃 4AGENACHI(不二越)
71,980税込79,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質HSSCO刃数4
エンドミル コートHS ラフィング SGHV NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング SGHVNACHI(不二越)
91,980税込101,178
1本
5日以内出荷
材質FAX
エンドミル コートHS 2刃 2GE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 2刃 2GENACHI(不二越)
75,980税込83,578
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数2
エンドミル コートHS 2刃 2AGE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 2刃 2AGENACHI(不二越)
64,980税込71,478
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数2

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具