絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)(14)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • サンドビック(1)
  • ユニカ(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 三洋工具(1)
  • エス・ケーシンカイ(1)
  • 新開工具(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12.5(2)
  • 13(2)
  • 13.5(2)
  • 14(2)
  • 14.5(2)
  • 42(2)
  • 42.5(2)
  • 43(3)
  • 43.5(2)
  • 44(3)
  • 44.5(2)
  • 45(14)
  • 45.5(2)
  • 46(3)
  • 46.5(2)
  • 47(3)
  • 47.5(2)
  • 48(12)
  • 49(3)
  • 50(16)
シャンク径(Φmm)
  • 20(1)
  • 32(17)
  • 37(1)
  • 42(3)
全長(mm)
  • 155
  • 70(1,692)
  • 100(17)
  • 102(44)
  • 105(17)
  • 107(30)
  • 110(55)
  • 115(33)
  • 120(79)
  • 125(54)
  • 130(65)
  • 134(19)
  • 135(43)
  • 140(42)
  • 150(78)
  • 160(79)
  • 170(33)
  • 190(19)
  • 200(28)
  • 270(22)
材質
  • コバルトハイス(8)
  • ハイス(14)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(2)
溝長(mm)
  • 70(1)
70
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(20)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「70mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
48,980税込53,878
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
ストップホールリーマMT柄 新開工具ストップホールリーマMT柄新開工具
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
付刃ロングビックエンドミル2枚刃 三洋工具付刃ロングビックエンドミル2枚刃三洋工具
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20刃数2枚刃適合材鋳鉄
CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビックCoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用サンドビック
69,980税込76,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)スロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
75,980税込83,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
2枚刃 ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2SFFKD(フクダ精工)
76,980税込84,678
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2SFFKD(フクダ精工)
59,980税込65,978
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質SKH56
エンドミル コートHS 多刃 4GE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 多刃 4GENACHI(不二越)
83,980税込92,378
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数4
エンドミル コートHS 多刃 4AGE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 多刃 4AGENACHI(不二越)
71,980税込79,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質HSSCO刃数4
エンドミル コートHS 2刃 2GE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 2刃 2GENACHI(不二越)
75,980税込83,578
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数2
エンドミル コートHS 2刃 2AGE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 2刃 2AGENACHI(不二越)
64,980税込71,478
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数2
エンドミル HS 多刃 4SE NACHI(不二越)エンドミル HS 多刃 4SENACHI(不二越)
75,980税込83,578
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数4
エンドミル HS 2刃 2SE NACHI(不二越)エンドミル HS 2刃 2SENACHI(不二越)
71,980税込79,178
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数2
AGミル ラフィングレギュラレングスショート NACHI(不二越)AGミル ラフィングレギュラレングスショートNACHI(不二越)(1件のレビュー)
74,980税込82,478特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
AGミル 4枚刃 NACHI(不二越)AGミル 4枚刃NACHI(不二越)
69,980税込76,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
AGミル 2枚刃 NACHI(不二越)AGミル 2枚刃NACHI(不二越)
64,980税込71,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショート NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショートNACHI(不二越)
97,980税込107,778
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能寿命は従来の3倍以上型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金表面処理SG(TiCN)コーティング
スーパーハードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)
53,980税込59,378
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準
Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)
71,980税込79,178
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準公差(mm)+0.030~0
スーパーハードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
48,980税込53,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準
Gスタンダードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
64,980税込71,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準公差(mm)0~-0.030
リーマ HS T柄 STO エス・ケーシンカイリーマ HS T柄 STOエス・ケーシンカイ
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具