カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • エンドミル(4)
        • チップ(5)
        • ホルダ(47)
        • フライスカッター(13)
        • ツーリング(601)
        • バイト(1)
        • ホールソー・コアドリル(6)
        • カッター・メタルソー(1)
絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「BT50」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • bbt50

商品豆知識

678件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BT50ツーリング カッターアーバー DMM22 BT50 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM22 BT50セコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT50
寸法BD(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
BT50 スリムチャック(標準) 日研工作所BT50 スリムチャック(標準)日研工作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
アーバ BT50 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アーバ BT50MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質
BT50ツーリング カッターアーバー DMM27 BT50 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM27 BT50セコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT50
寸法BD(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
プルボルトBT50用レンチ プル丸 THECUTプルボルトBT50用レンチ プル丸THECUT
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT50用レンチです。
用途プルボルトBT50用レンチ材質SCM435調質鋼全長(mm)65テーパーBT50
オイルホールホルダ BT50 日研工作所オイルホールホルダ BT50日研工作所
89,980税込98,978
1個(1個)
翌々日出荷
オイルホールホルダのサイドロック型です。
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
C  ミーリングチャック  BT50 日研工作所C ミーリングチャック BT50日研工作所
45,980税込50,578
1本(1本)
翌々日出荷
NXスピンドルスピーダBT50 日研工作所NXスピンドルスピーダBT50日研工作所
179,800税込197,780
1本(1本)
翌々日出荷
MT* テーパスリーブ  BT50 日研工作所MT* テーパスリーブ BT50日研工作所
25,980税込28,578
1本(1本)
翌々日出荷
SL サイドロックホルダーBT50 日研工作所SL サイドロックホルダーBT50日研工作所
24,980税込27,478
1本(1本)
翌々日出荷
FMC フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツールFMC フェイスミルアーバ BT50マンヨーツール
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C1(mm)-
FM ショウメンFアーバー BT50 日研工作所FM ショウメンFアーバー BT50日研工作所
24,980税込27,478
1本(1本)
翌々日出荷
BT50ツーリング サイドロックルホルダ セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング サイドロックルホルダセコ・ツールズ・ジャパン
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
高剛性で粗加工に最適なサイドロックホルダです。BT50
RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング カッターアーバー DMM32 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM32セコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=32用です。BT50
寸法BD(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング カッターアーバー DMM16 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM16セコ・ツールズ・ジャパン
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=16用です。BT50
トラスコ品番428-6266寸法LB(mm)62寸法BD(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)218.8
BT50 高速回転用スリムチャック(ストレート型) 日研工作所BT50 高速回転用スリムチャック(ストレート型)日研工作所
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
BT50ツーリング カッターアーバー DMM0.75 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM0.75セコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=0.75(インチ)カッタ用です。BT50
トラスコ品番428-6280寸法LB(mm)19.15寸法BD(mm)44.45RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)176.43
CコウソクミーリングチャックBT50 日研工作所CコウソクミーリングチャックBT50日研工作所
59,980税込65,978
1本(1本)
翌々日出荷
BT50ツーリング カッターアーバー DMM40 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM40セコ・ツールズ・ジャパン
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=40用です。BT50
仕様TDZ:M12寸法BD(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
BT50 2面拘束 カッター用 アーバ セコ・ツールズ・ジャパンBT50 2面拘束 カッター用 アーバセコ・ツールズ・ジャパン
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50 2面拘束 カッター用 アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
SCA サイドカッターアーバ BT50 マンヨーツールSCA サイドカッターアーバ BT50マンヨーツール
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
豊富な種類で多種多様なワークに対応。
FMB フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツールFMB フェイスミルアーバ BT50マンヨーツール
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C(mm)-
FMA フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツールFMA フェイスミルアーバ BT50マンヨーツール
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ
用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能
バランスカットボーリングバー BT50 日研工作所バランスカットボーリングバー BT50日研工作所
75,900税込83,490
1個
4日以内出荷
BT50ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバーセコ・ツールズ・ジャパン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50
RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF40 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF40セコ・ツールズ・ジャパン
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ツーリング フランジタイプ カッターアーバー取付け穴 DMM=40 と M12×4本のボルトサークルDBC=66.7で固定します。BT50
仕様TDZ:M12トラスコ品番428-6300寸法LB(mm)32寸法BD(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)201.8
BT50 高圧センタスルー スリムチャック 日研工作所BT50 高圧センタスルー スリムチャック日研工作所
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
BT50 2面拘束 サイドロックホルダ セコ・ツールズ・ジャパンBT50 2面拘束 サイドロックホルダセコ・ツールズ・ジャパン
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
高剛性で粗加工に最適なサイドロックホルダです。BT50 2面拘束 サイドロックホルダ
RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF60 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF60セコ・ツールズ・ジャパン
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ツーリング フランジタイプ カッターアーバー取付け穴 DMM=60 と M16×4本のボルトサークルDBC=101.6で固定します。スピゴットと大型テノンキー、そして DIN6357/DIN2079 準拠の大きな接触面とねじ 4 本で、高トルク伝達による激しい粗加工時に確実に固定します。BT50
仕様TDZ:M16トラスコ品番428-7834寸法LB(mm)42寸法BD(mm)129RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)221.8
BT50 フランジスルー型スリムチャック 日研工作所BT50 フランジスルー型スリムチャック日研工作所
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
FMP サイドカッタ用アーバ BT50 マンヨーツールFMP サイドカッタ用アーバ BT50マンヨーツール
35,980税込39,578
1本
5日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。
用途高送り・往復突き加工用寸法H(mm)20寸法D(mm)27寸法D1(mm)48寸法W(mm)12寸法K(mm)6寸法GHCB-M12×35
レッドスクリューアーバ BT50 MSTコーポレーションレッドスクリューアーバ BT50MSTコーポレーション
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
MMC ミルマックス ミーリングチャック BT50 マンヨーツールMMC ミルマックス ミーリングチャック BT50マンヨーツール
43,980税込48,378
1本
5日以内出荷
多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT50 マンヨーツールHMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT50マンヨーツール
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応
用途モジュラーヘッド用
BT50 ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパンBT50 ツーリング Graflexホルダセコ・ツールズ・ジャパン
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT50
RoHS指令(10物質対応)対応
FMP プランジアーバ BT50(高送り用 往復突き加工用) マンヨーツールFMP プランジアーバ BT50(高送り用 往復突き加工用)マンヨーツール
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。
用途高送り・往復突き加工用
スパナBT50/A100-ART32 MSTコーポレーションスパナBT50/A100-ART32MSTコーポレーション
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
BT50ツーリング カッターアーバー DMM27 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM27セコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT40
寸法BD(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング カッターアーバー DMM22 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM22セコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT40
トラスコ品番428-6270寸法LB(mm)18寸法BD(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)129.4
スリムライン ミルボア (BT50-SLRB20) MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT50-SLRB20)MSTコーポレーション
119,800税込131,780
1本
6日以内出荷
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工寸法(mm)適合カッタ:20タイプスリムライン:レギュラーB型径(Φmm)超硬アーバ:19シャンクBT50寸法C1(Φmm)38ねじサイズ適合カッタ:M10RoHS指令(10物質対応)対応
...

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具