カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • エンドミル(4)
        • チップ(5)
        • ホルダ(47)
        • フライスカッター(6)
        • ツーリング(514)
        • バイト(1)
        • ホールソー・コアドリル(6)
        • カッター・メタルソー(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「BT50」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • bbt50

商品豆知識

584件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック式スパナ BIG DAISHOWAフック式スパナBIG DAISHOWA
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
プルスタッドボルト モノタロウプルスタッドボルトモノタロウ(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途BTホルダのテーパ後部に取り付け、マシニングセンターの引き込みボルトとして利用します。
プルスタッド 日研工作所プルスタッド日研工作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
プルスタッドボルト BIG DAISHOWAプルスタッドボルトBIG DAISHOWA
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
スピンドルクリーナー BIG DAISHOWAスピンドルクリーナーBIG DAISHOWA(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から5日以内出荷
機械主軸やホルダ内径の汚れを完全除去
用途ISOテーパスピンドル用
プルスタッド MSTコーポレーションプルスタッドMSTコーポレーション(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハイドロチャック BIG DAISHOWAハイドロチャックBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
63,980税込70,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
治具 サンドビック治具サンドビック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
BT40ツーリング カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパンBT40ツーリング カッターアーバーセコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=32用です。BT40
トラスコ品番429-2638寸法LB(mm)23寸法BD(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)139.4
ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN イスカルヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LNイスカル
35,980税込39,578
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
プルスタッドボルト BIG DAISHOWAプルスタッドボルトBIG DAISHOWA
3,198税込3,518
1個
当日出荷
信頼性の高い材質を採用した、耐久性のある高品質プルボルト。
タイプ標準規格メーカー規格角度θ(°)90
BT50 スリムチャック(標準) 日研工作所BT50 スリムチャック(標準)日研工作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
2LOCKメジャードリームホルダ 日研工作所2LOCKメジャードリームホルダ日研工作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
メガニューベビーチャックタイプ BIG DAISHOWAメガニューベビーチャックタイプBIG DAISHOWA
35,980税込39,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
モールステーパーホルダーA型 聖和精機モールステーパーホルダーA型聖和精機
23,980税込26,378
1個
当日出荷
L65L144.399DMT5
2LOCK正面フライスアーバA型 日研工作所2LOCK正面フライスアーバA型日研工作所
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパ当り80%以上でビビリなし。
用途JIS B4113正面フライスカッタ用
HA-M-OHC型タッパー カトウ工機HA-M-OHC型タッパーカトウ工機
38,980税込42,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
センタークーラントスルー対応のHA-M型スプリングコレットと比較してタップの取付け、取外しがワンタッチタップ交換後のツール長の再測定は不必要TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様TC-MO-SB型を使用すれば供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能ミスト仕様にも対応可能対応シャンク:HSK、BT対応機構:クーラント
自動定寸タッパチャック 日研工作所自動定寸タッパチャック日研工作所
28,980税込31,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
機械の正転送りを所定のところで止めると、一定量の伸びだけタップが進んでから空転します。その後逆転を行うだけで、タップ深さが高精度にそろいます。
用途ガスタップ、底付タップ、軽合金用に最適です。
ジャコブステーパアダプタ 日研工作所ジャコブステーパアダプタ日研工作所
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ当り80%以上で振れなし。
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所
56,980税込62,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
マシニングセンター用マイクロタッチBT-UMT-W 日研工作所マシニングセンター用マイクロタッチBT-UMT-W日研工作所
64,980税込71,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。
偏心サイドロックホルダ MSTコーポレーション偏心サイドロックホルダMSTコーポレーション
21,980税込24,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)着脱が簡単です。
NC用ドリルチャック 日研工作所NC用ドリルチャック日研工作所(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
ヘリタング イスカルヘリタングイスカル
299,800税込329,780
1本
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プルトルクレンチ 交換ヘッド マンヨーツールプルトルクレンチ 交換ヘッドマンヨーツール
9,998税込10,998
1本
当日出荷から15日以内出荷
プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定が可能。多種多様なプルボルトに対応。
FMP サイドカッタ用アーバ BT40 マンヨーツールFMP サイドカッタ用アーバ BT40マンヨーツール
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。
用途高送り・往復突き加工用寸法D(mm)27寸法H(mm)20寸法D1(mm)48寸法K(mm)6寸法W(mm)12寸法GHCB-M12×35
FMP プランジアーバ BT40(高送り用 往復突き加工用) マンヨーツールFMP プランジアーバ BT40(高送り用 往復突き加工用)マンヨーツール
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。
用途高送り・往復突き加工用寸法K(mm)5
フックスパナ 日研工作所フックスパナ日研工作所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途ミーリングチャック BT40-C32-85/105/120、BT45-C32-85、BT50-C32-90/105/120/135/165用フックスパナ
ツーリング イスカルツーリングイスカル
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
焼きばめ式ホルダー BT-SRK イスカル焼きばめ式ホルダー BT-SRKイスカル
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
BT MAS-403一体型焼きばめ式ホルダーです。
用途超硬ソリッド工具用。RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング イスカルツーリングイスカル
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ツーリング イスカルツーリングイスカル
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アンクルヘットハーフユニバーサルTA4:M2-8ブラザ MSTコーポレーションアンクルヘットハーフユニバーサルTA4:M2-8ブラザMSTコーポレーション
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
レッドスクリューアーバ BT40 MSTコーポレーションレッドスクリューアーバ BT40MSTコーポレーション
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
アングルヘットハーフ 90°D7:1-7ブラザー用 MSTコーポレーションアングルヘットハーフ 90°D7:1-7ブラザー用MSTコーポレーション
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
アンクルヘットハーフ 90TA4:M2-8ブラザー用 MSTコーポレーションアンクルヘットハーフ 90TA4:M2-8ブラザー用MSTコーポレーション
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
スリムライン MINI MSTコーポレーションスリムライン MINIMSTコーポレーション
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
コンパクトで焼ばめ操作が簡単 前段取りが簡単 交換式で汎用性が高く経済的 収納簡単、省スペース
アンクルヘットハーフminiFCS6:346ブラザー用 MSTコーポレーションアンクルヘットハーフminiFCS6:346ブラザー用MSTコーポレーション
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷
アンクルヘットハーフユニバーサル D7:1-7ブラザー MSTコーポレーションアンクルヘットハーフユニバーサル D7:1-7ブラザーMSTコーポレーション
239,800税込263,780
1個
6日以内出荷
...

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具