切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
超硬ボールエンドミル3・4枚刃(ねじれ角30度)日進3日以内出荷
NISSINFALCON(R)ボールエンドミル外周・溝加エエンドミル圧倒的剛性!!特徴1.耐熱合金の加工で高能率2.SUS関連や合金鋼で抜群3.HRC60~65の高硬度材でも高剛性4.ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立備考1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。また五軸三次元加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。MC加工によるBT50機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT40機相当の場合、切削条件80%に、BT30機相当の場合、切削条件60%にしてください。(但し、1刃あたり送り量は上記以下にしてください。)傾斜角度α以上の場合は加工条件を60%にしてご使用ください。
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,合金鋼 ?HRc45 ,焼入れ鋼 ?HRc50 ◎,鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
パラチップカムス(旧:高周波精密)税込¥14,278¥12,980