切削工具 :「CNC フライス」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GLOBE(旧堀内製作所)CNCドリルスリーブ
高精度で、ほぼ全ホルダーメーカーとCNC旋盤に対応できます。
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ 適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121) 質量(g)800 テーブル寸法(mm)210×70 スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mm ハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
11,980 税込13,178
欠品中

1箱(10個)
9,790 税込10,769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ SNCN/SNKN/SNKF 42Z
エコ商品
形状正方形 逃げ角(度)0 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
9,790 税込10,769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。
最大圧力(MPa)2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●ホルダー:スモウガン●原産国:イスラエル●コード番号:113-3251 アズワン品番67-9173-29
1本
119,800 税込131,780
8日以内出荷

高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。
最大圧力(MPa)10 傾斜角度(°)±35 排出口径(Φmm)4
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。
最大圧力(MPa)2 傾斜角度(°)45、【先端】±35 排出口径(Φmm)4
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。
最大圧力(MPa)2
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。
最大圧力(MPa)2 傾斜角度(°)±35
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。
ねじ径PT1/8 最大圧力(MPa)2 傾斜角度(°)±35 排出口径(Φmm)4
1個
2,498 税込2,748
24日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いテーブル送りを実現するスモウカムヘッド交換式ガンドリルです。
用途ドリル加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
72,980 税込80,278
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テーブルトップ用あり継ぎに使う専用ルータービット。プランジルーターやCNCフライス盤に最適、
用途テーブル反り止め加工 直径(mm)20×24、シャンク 8×30 材質硬合金 仕様あり継ぎ10°
1個
39,980 税込43,978
27日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります