絞り込み
ブランド
- 協和精工(2)
- NACHI(不二越)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.4(1)
- 0.41(1)
- 0.42(1)
- 0.43(1)
- 0.44(1)
- 0.45(1)
- 0.46(1)
- 0.47(1)
- 0.48(1)
- 0.49(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(2)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
全長(mm)
- 30(1)
- 50(2)
材質
- 超硬合金(2)
溝長(mm)
- 5
- 3(2)
- 4(3)
- 6(2)
- 10(2)
- 12(13)
- 13(7)
- 14(7)
- 15(4)
- 15.6(2)
- 16(7)
- 16.8(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 100(7)
- 105(2)
- 150(2)
- 200(3)
- 250(2)
- 400(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(2)
チタン系コーティング・ノンコーティング
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「DS2」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

超硬ストレートドリル
協和精工¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ドリルショート刃長
協和精工¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長(mm)50柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
LAアクアREVOドリル ショート 20
NACHI(不二越)¥4,598税込¥5,0581本3日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材