切削工具 :「PDU」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
トラスコ品番434-4343
寸法(mm)CDRX:5、DMM:40、KAPR:93
寸法H(mm)37
寸法B(mm)38.5
寸法LF(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)27
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
レバーロッククランプ式内径加工用ボーリングバーです。
用途旋削加工用。
トラスコ品番111-6078
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5
シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番)
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧クーラント対応の内径ボーリングバー。クーラントで刃先を直接冷やすため、切削速度の向上、チップ寿命の延長が図れます。切りくずを細かく分断し、機械やワークへの絡みつきを防止します。
用途内径旋削加工に。低合金鋼、ステンレス、チタン合金などの切りくずが切れにくい被削材に。無人化生産向けに。
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。