カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ(1)
- ホルダ(5)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
エコロジープロダクト
切削工具 :「QD60」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

CoroCut(R) QD 突切り加工用ブレード
サンドビック¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から9日以内出荷コロカットQDホルダ レールロックで高いクランプ剛性 1コーナ仕様用途深い突切り、溝入れ加工用、突切りブレード
CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト
サンドビック¥57,980税込¥63,7781本当日出荷から20日以内出荷コロカットQDホルダです。 レールロックで高いクランプ剛性があります。 1コーナ仕様です。
CoroCut(R) QD Y軸突切り加工用ブレード
サンドビック¥30,980税込¥34,0781本翌々日出荷Y軸突っ切り用コロカットQDブレードです。1コーナー仕様です。レールロックで高いクランプ剛性です。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。用途深い突切り用。
CoroCut(R)QD Y軸突切り加工用ブレード(420)
SANDVIK¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応シャンク高さH(mm)31.9寸法HF(mm)刃先高さ:25機能長さ(mm)LF:145機能幅(mm)WF:3.68
コロカットQD Y軸突切り加工用ブレード 420
SANDVIK¥30,980税込¥34,0781本9日以内出荷チップポケットが90度回転した設計で、ブレードの剛性が6倍以上に向上します。トラスコ品番703-1506全長(mm)150高さ(mm)【刃先】25シャンク高さH(mm)31.9機能長さ(mm)144.5最大切込み(mm)60機能幅(mm)4.675
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材