切削工具 :「SDK」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
形状四角形90°
切刃長さ(mm)12.7
厚さ(mm)1.59
内接円直径(Φmm)12.70
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
形状四角形90°
切刃長さ(mm)15.875
厚さ(mm)2.38
精度K級
内接円直径(Φmm)15.875
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
サライ刃先形状3段チャンファー
サライ刃角度(°)45
SDHW/T 100408~チップ用シェルミルです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
国内有名メーカーのOEM商品。
耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット)
形状正方形90°
厚さ(mm)3.18
被削材P(鋼)
対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N
内接円直径(Φmm)12.7
勝手なし
ノーズ位置許容差(mm)±0.013
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無なし
切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スリムラインコレット・ストレートアーバ、HSK-E25・E32用のスタンド台。
4色から選択でき、色分けによる整理などに便利です。
収納本数(本)各25
表面スリムラインコレット、ストレートアーバ
裏面小径ホルダ(HSK-E25/E32)
こんなお得な商品も!

フライス用チップ SDKN
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:鋼。
トラスコ品番825-4074
適合被削材種鋼
材種N308
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

フライス用チップ SDKN
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。
トラスコ品番554-9528
厚さ(mm)2.78
適合ホルダMCSE104-30D MCSE104
チップ形状正方形
材種PR1825
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工
材質DA150
形状正方形90°
精度並級
内接円直径(Φmm)12.7
勝手なし
厚さT(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.075
メーカー従来品番SDKN42M
刃長l(mm)3.0
穴の有無なし
穴の形状無し
チップブレーカ無し
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
穴なしフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。
トラスコ品番554-6701
厚さ(mm)3.18
チップ形状正方形
材種PR1825
1箱(10個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
材質N308
寸法S(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法AN(mm)15
寸法BS(mm)1.2
寸法IC(mm)12.7
寸法APMX(mm)4
1箱(10個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法AN(mm)15
寸法BS(mm)1.2
寸法IC(mm)15.875
寸法APMX(mm)6
耐摩耗性と耐欠損性に優れた材種です。連続~中断続切削に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
トラスコ品番349-4586
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
形状正方形
逃げ角(度)15
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
1セット(10個)
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
高い耐チッピング性、耐欠損性を誇ります。
用途被削材:オーステナイト系ステンレス鋼。
トラスコ品番701-6484
材質PVDコーティング
適合被削材種ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
形状正方形90°
厚さ(mm)2.78
切刃長さ(mm)9.525
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200
形状正方形
逃げ角(度)15
メーカー従来品番NF-SDKN42M
穴の形状無し
チップブレーカ無し
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
材質DA1000
形状正方形
逃げ角(度)15
穴の形状無し
チップブレーカ無し
1個
¥7,498
税込¥8,248
9日以内出荷
材質AH3135
形状正方形
逃げ角(度)15
適合工具TMD4400R/LI 、EMD4400RI 、TGD4400-A 、EGD4400、TFD4400-A
穴の形状穴無し
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
耐摩耗性に優れた超硬微粒母材と新コーティング(AJコーティング)の採用により耐摩耗性が向上しました。
用途適用カッター: ASR多刃(アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ) HRC50~60 焼入れ鋼用
(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
形状正方形
材質KW10
トラスコ品番177-5260
被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(難削材)
寸法A(mm)12.7
切刃長さ(mm)12.7
寸法X(mm)0.5
寸法T(mm)3.18
寸法Z(mm)1.2
厚さT(mm)3.18
逃げ角(度)15
角度α(°)15
穴の有無なし
角度β(°)23
角度γ(°)45
穴の形状-
チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
こんなお得な商品も!

フライス用チップ SDKN
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
形状正方形
穴の有無なし
セレート切れ刃チップです。エコノミータイプです。
用途フライス加工用。
仕様D チップ COAT
トラスコ品番162-9930
材質超硬+鉄・SUS用コーティング
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。