絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1)
- 1.005(1)
- 1.01(1)
- 1.02(1)
- 1.03(1)
- 1.04(1)
- 1.05(1)
- 1.06(1)
- 1.07(1)
- 1.08(1)
- 1.09(1)
- 1.1(1)
- 1.11(1)
- 1.12(1)
- 1.13(1)
- 1.14(1)
- 1.15(1)
- 1.16(1)
- 4(2)
- 5(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 4.01(1)
- 4.02(1)
- 4.03(1)
- 4.04(1)
- 4.05(1)
- 4.06(1)
- 4.07(1)
- 4.08(1)
- 4.09(1)
- 4.1(1)
- 4.11(1)
- 4.12(1)
- 4.13(1)
- 4.14(1)
- 4.15(1)
- 4.16(1)
- 4.17(1)
- 4.18(1)
- 6(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 60
- 38(2)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(4)
- 57(2)
- 65(3)
- 70(8)
- 75(6)
- 80(6)
- 90(4)
- 100(9)
- 110(4)
- 120(4)
- 125(3)
- 135(2)
- 145(2)
- 150(2)
- 180(2)
- 200(4)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- その他(2)
- 超硬合金(3)
溝長(mm)
- 30(1)
表面処理
- VCS(VCR)コーティング(1)
VCS(VCR)コーティング
ブランド
- RYOCO(菱高精機)(5)
RYOCO(菱高精機)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(2)
- 10,000-50,000円(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「SVC」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から18日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から29日以内出荷材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルアルミ用VCDコート
RYOCO(菱高精機)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質R78=鋳物用刃数4表面処理VCDコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)27/30
ミニジャンボエンドミルアルミ用VCDコート
RYOCO(菱高精機)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬アルミ用エンドミルVCDコート用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質R78=鋳物用刃数2表面処理VCDコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
ミニジャンボリキパワーエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷から91日以内出荷ソリッドエンドミル超ハイレーキ刃形55°用途炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・プリハードン鋼・焼入鋼(HRC45~55)材質超硬ソリッド刃数4表面処理VCMコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材