切削工具 :「bspt ネジ」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。
用途ミルスレッド用交換チップ。 ねじ管用テーパーねじ(BSPT) 表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。
材質MT7 仕様片刃 種別内径、外径共通 タイプミルスレッドねじ切りチップ
1箱(5個)ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂 仕様ロックラインシステム:1/4システム
1パック(4個)ほか
699 税込769
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

同一ピッチなら、様々な径を加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。 材質超硬合金 ねじ内外径ねじ共用 表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム 材質アセタール樹脂
1パック(4本)
799 税込879
当日出荷

1箱(2個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂 仕様ロックラインシステム:1/4システム
1パック(4個)ほか
699 税込769
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップ MMT11IR 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ MMT11IR
材質VP10MF 厚さ(mm)3.04 切刃長さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
8,998 税込9,898
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム 材質アセタール樹脂
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン外径 旋削 BSPT ねじ切り用インサート(ER)
エコ商品
外径 旋削 BSPT ねじ切り用インサートです。
寸法L(mm)16.5 材種CP500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イスカルBSPTねじ切りチップ ER/L-BSPT
エコ商品
BSPTねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,798 税込6,378
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イスカルBSPTねじ切りチップ IR/L-BSPT
エコ商品
BSPTねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム 材質アセタール樹脂
1パック(4個)ほか
699 税込769
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ切り用インサート。BSPT。内径
勝手 インサートサイズ16
1セット(10個)
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
材質超微粒子超硬 ねじの種類BSPT/英国式管用テーパーねじ 表面処理BMA(TiAlNコート) ねじ山角度(°)55
1パック(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ切り用インサート。BSPT。外径
勝手 インサートサイズ16
1セット(10個)
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質超微粒子超硬 ねじの種類BSPT/英国式管用テーパーねじ 表面処理BXC(TiNコート) ねじ山角度(°)55
1パック(10個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2コーナー使いBSPT外径ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。 材種IC08 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
22,980 税込25,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

勝手 ピッチ範囲(山数/inch)19 使用コーナー数3 材種BMA チップ寸法(mm)16
1ケース(10個)
17,980 税込19,778
16日以内出荷

使用コーナー数3 チップ寸法(mm)16
1ケース(10個)
31,980 税込35,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途ねじタイプ:External 勝手 コーティングTIALN 母材超硬 ねじ部BSPT55 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。
用途ミルスレッド用交換チップ。 仕様外径用 ねじメートルねじ60° 表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途ねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ねじタイプ;Internal 材質1125 勝手 コーティングTIALN 母材超硬 ねじ部BSPT55 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイスレッドミル MTEC-BSPT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

内外径BSPTねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ヘリカル切れ刃のBSPTねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。 トラスコ品番422-7043 材質IC908 ピッチ(mm)2.309 適合ホルダMTSRH (エンドミル)、MTSRH (シェルミル) 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
41,980 税込46,178
4日以内出荷

BSPTねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。 トラスコ品番570-9572 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
46,980 税込51,678
4日以内出荷

タンガロイチップ TL25SEI-BSPT
エコ商品
材質AH725 ねじの種類BSPT 加工内外径共用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
49,990 税込54,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ MMT16IR 三菱マテリアル 動画あり
ねじ切り工具用インサート
用途一般加工全般 厚さ(mm)3.44 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴
1セット(5個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

先端クーラント穴付きです。
用途BSPTねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム 材質アセタール樹脂
1セット
1,388 税込1,527
当日出荷

1セット(5個)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削用 ねじ切り用インサート
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
材種CP500
1箱(2個)
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート
エコ商品
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
材種CP500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

イスカルBSTPねじ切りチップ 16IR
エコ商品
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908 トラスコ品番203-0268 種別内径ねじ用(ブリティッシュ標準管用テーパーねじ)仕上刃付き 形状三角形 寸法d(mm)9.525 山数11 切刃長さ(mm)9.525 寸法l(mm)16 コーナー半径(mm)0.28 寸法x(mm)1.1 寸法y(mm)1.5 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,798 税込7,478
当日出荷

1セット(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります