切削工具 :「gx-20」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
用途ミーリング加工用。
チップ形状円形
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)9.525
逃げ角(度)0
厚さ(mm)3.18
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正方形90°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正方形90°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)11
逃げ角(度)0
厚さ(mm)2.78
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)13.8
逃げ角(度)0
厚さ(mm)3.18
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)7.94
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
種別ネガ
形状正三角形60°
等級G級
内接円直径(Φmm)9.525
勝手左
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
ブレーカGX
刃長l(mm)16.5
切削領域ダブルポジブレーカ
穴の有無あり
厚さs(mm)4.76
穴径d1(Φmm)3.81
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
種別ネガ
形状正三角形60°
等級G級
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
ブレーカGX
刃長l(mm)16.5
切削領域ダブルポジブレーカ
穴の有無あり
厚さs(mm)4.76
穴径d1(Φmm)3.81
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。旋削加工。
仕様コーティング超硬
トラスコ品番802-4396
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーRD4ブレーカー
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。
仕様コーティング超硬
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーUF4ブレーカー
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。
仕様コーティング超硬
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーCF5ブレーカー
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。
仕様コーティング超硬
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーCF6ブレーカー
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄。旋削加工。
仕様コーティング超硬
トラスコ品番802-4314
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーCE4ブレーカー
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。
仕様コーティング超硬
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーCE4ブレーカー
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。
仕様コーティング超硬
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーCF6ブレーカー
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。
仕様コーティング超硬
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーCE4ブレーカー
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。旋削加工。
仕様コーティング超硬
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーRF8ブレーカー
難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
用途溝入れおよび突っ切り用。
適合被削材種鋼・ステンレス・難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
用途溝入れおよび突っ切り用。
適合被削材種鋼・ステンレス・難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール式内径溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートGX
モジュール式溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートGX
モジュール式溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートGX
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄。旋削加工。
仕様コーティング超硬
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーUA4ブレーカー
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。